絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,905件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイトアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    タイトアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個(16本)ほか
    翌々日出荷
    売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。 芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる。 取付物の上からでも施工が可能。 本体径とネジの呼びが同径。
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    形状ストレート質量(g)10タイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC500結合方式ねじコンタクト形状メス変換内容RCAジャック⇔Fジャック耐電圧(V/min)AC1500嵌合部形状ジャック・ジャック
  • BNCプラグ用圧着工具 交換用ダイス JEFCOM(ジェフコム)

    BNCプラグ用圧着工具 交換用ダイス

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番366-5313
  • リール用キャスター(ストッパー無し) JEFCOM(ジェフコム)

    リール用キャスター(ストッパー無し)

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルリールがキャスターで移動楽々!
    用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×67×38質量(g)160ストッパーなし取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
  • 呼線リール JEFCOM(ジェフコム)

    呼線リール

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    呼線(別売)をコンパクトに収納できます。素早い繰り出し、コンパクト収納が可能です。繰出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)。収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)。丈夫なスチール製
    用途太径呼線用リール(コンパクト収納)材質スチール質量(g)(フレーム)600収納寸法(m)太径呼線50まで収納物ブラックエース(15m、30m、50m)スーパーレッドライン(30m、50m)ウルトライエローエース(30m、50m)の3種類を収納可能
  • シングルグリップ ステンレスタイプ JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ ステンレスタイプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!。スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)。把握力抜群のシングルタイプ
  • ハンマーホルダー スイングタイプ JEFCOM(ジェフコム)

    ハンマーホルダー スイングタイプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ホールド部が強靭なスチール製のハンマーホルダー です。 軽くて丈夫なポリエステルキャンバス仕様です。 左右にスイング取り出しラクラクです。
    質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×45×170
  • ハンマーホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    ハンマーホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ホールド部が強靭なスチール製のハンマーホルダー です。 軽くて丈夫なポリエステルキャンバス仕様です。
    質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×170
  • グリーンレーザーキャッチャー JEFCOM(ジェフコム)

    グリーンレーザーキャッチャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ。 最大半径約30mの受光距離。 高輝度LEDでレーザーのズレが簡単に認識可能。 スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付。 表示:高輝度LEDおよびブザー音
    適合機種LBP-4GR寸法(mm)150×50×26質量(g)135(電池込)使用温度範囲(℃)-10~+45(結露なきこと)電源S-006P(6F22)型積層9V乾電池×1連続使用時間(時間)約30(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能防沫、防塵型(IP54相当)オートパワーオフ最後に操作または受光後約10分でパワーオフ警告電池残量警告:電源パイロットランプ点滅検出精度15m以内±0.5mm、30m未満±1.0mm検出距離(m)約1~最大約30(ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
  • 丸ノコチップソー(チタンコーティングタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    丸ノコチップソー(チタンコーティングタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    火花やカエリを抑えて美しくスピーディーな切断を実現。レーザースリット効果で切削音軽減。チタンコーティング加工で滑らかな切れ味。ステンレス材切断に最適!サーメットチップを採用。充電式パワーカッター用
    用途Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなどの切断刃数50P内径(Φmm)20外径(Φmm)135最大回転数(min-1[r.p.m])3600刃厚(mm)1.45最大切込深さ(mm)46適合材Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなどステンレス切断可能厚さ(mm)0.5~2
  • ツールホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    ツールホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ベルトに取り付け、工具等の吊り下げに便利。じゃまにならないクリック可倒式で、使わないときは倒しておける
    適合45、50、60mm幅ベルト用
  • 電話用マウントボックス JEFCOM(ジェフコム)

    電話用マウントボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    電話線用(6極6芯)マウントボックス。2個口ジャック付。ほこり防止シャッター付。LAN用のパンチダウンツールで圧接可能
    セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、ジャックカバー×4、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1寸法(mm)67×61×30推奨適合工具パンチダウンツール(LPD-110)
  • 電話用マウントボックス JEFCOM(ジェフコム)

    電話用マウントボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    電話線用(6極6芯)マウントボックス。1個口ジャック付。ほこり防止シャッター付。LAN用のパンチダウンツールで圧接可能
    セット内容マウントボックス(1P/ジャック付)×1、ジャックカバー×2、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1寸法(mm)67×46×30推奨適合工具パンチダウンツール(LPD-110)
  • 同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
    定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
  • 同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
    定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
  • マウント(1P/シールドジャック付) JEFCOM(ジェフコム)

    マウント(1P/シールドジャック付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    カテゴリー5e対応マウントボックス(1個口シールドジャック付)。シールド付LANケーブルに対応。T568A/T568B(RJ45)
    仕様シールドケーブル対応キーストンジャック1個付ほこり防止シャッター付セット内容マウントボックス×1、タッピングネジM3.5×20mm×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×48×27
  • 同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
    定格電圧(V)AC250耐電圧AC 500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5 maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~2G
  • 同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)専用レンチ JEFCOM(ジェフコム)

    同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)専用レンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    同軸L型コネクター用レンチ。テレビ用F型コネクタにも最適
    サイズ3/8インチ(3C用)、7/16インチ(5C用)
  • 呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド) JEFCOM(ジェフコム)

    呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    呼線とリールをセット!コンパクト収納!。腰につけて素早い繰り出し、携帯らくらく。呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能。リールが回転するので呼線を回す必要なし
    材質(リール部)スチール破断荷重(kN)線材/1.4(150kgf)、全体/0.9(100kgf)リールサイズ(mm)Φ314×54リール質量(g)540
  • 打込棒付ドリル(打込棒のみ) JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル(打込棒のみ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!
    適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
  • 打込棒付ドリル(ドリルのみ) JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル(ドリルのみ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリル径(Φmm)12深さ(mm)40
  • 打込棒付ドリル(打込棒のみ) JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル(打込棒のみ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!
    適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
  • 打込棒付ドリル(ドリルのみ) JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル(ドリルのみ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリル径(Φmm)12深さ(mm)30
  • 打込棒付ドリル(打込棒のみ) JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル(打込棒のみ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!
    適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S
  • 打込棒付ドリル(ドリルのみ) JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル(ドリルのみ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038Sドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40
  • 打込棒付ドリル(ドリルのみ) JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル(ドリルのみ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030ドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状オス変換内容RCAプラグ⇔Fプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAジャック⇔Fプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
  • BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
    適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5283定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
  • カメラバラン JEFCOM(ジェフコム)

    カメラバラン

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,398税込8,138
    1セット(2個)
    当日出荷
    監視カメラへの電源と映像をLANケーブル1本にまとめるアダプター。LANケーブル1本で映像・電源を伝送できる。カメラ側に電源不要。(LANケーブルで映像と電源を供給するため、配線はLANケーブルのみ)。同軸ケーブルの代わりに軽量のLANケーブルを使用でき、ケーブルや設置のコストを節約できる。
    伝送距離(m)最大100
  • マウントボックス JEFCOM(ジェフコム)

    マウントボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    カテゴリー5e対応。T568A/T568B(RJ-45タイプ)。ほこり防止シャッター付。2個口タイプ。キーストンジャック2個付
    セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×2寸法(mm)65×72×27
  • マウントボックス JEFCOM(ジェフコム)

    マウントボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    カテゴリー5e対応。T568A/T568B(RJ-45タイプ)。ほこり防止シャッター付。1個口タイプ。キーストンジャック1個付
    セット内容マウントボックス(1P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×45×27
  • モジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    フラットケーブル(より線)用モジュラープラグ。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。ISDNにも対応
    仕様カテゴリー5e対応ネットワーク・通信線用RJ45仕様50u(1.27um)の金メッキ適合工具LMJ-55、MJ-468Nプラグタイプ8P8C
  • 電話線アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    電話線アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)のケーブル間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
    用途ケーブル間の導通チェック用寸法(mm)16.5×41.5×27
  • LEDルミネーション(連結タイプ) エンドキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) エンドキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    499税込549
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    ストリングベースやLEDストリング等の終端の未接続コネクタの感電防止用
    寸法(mm)Φ22×25質量(g)4(1個)
  • LEDルミネーション(連結タイプ) 分電箱 JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) 分電箱

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    電源・制御装置保護プラスチックボックス。屋外用LEDルミネーションなどを、雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
  • LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,990税込8,789
    1個
    翌々日出荷
    長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
    使用場所屋外
  • LEDソフトネオン 延長コード JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン 延長コード

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続
    用途LEDソフトネオン用延長コード長さ(m)1.8エコロジー商品省エネ
  • LEDソフトネオン エンドキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン エンドキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    879税込967
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    LEDソフトネオン用エンドキャップ。LEDソフトネオンの端末の感電事故防止用に取り付けるキャップ
  • ソフトネオン チャンネルモール JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトネオン チャンネルモール

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用する。ソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)
    用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用長さ(m)1.8