カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(238)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(71)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
- オフィスサプライ(12)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(71)
- 測定・測量用品(86)
- 作業工具/電動・空圧工具(343)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(29)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,056)
- ねじ・ボルト・釘/素材(39)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
41ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

タップ&ドリル(チタンコーティング)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M5) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)57質量(g)10ピッチ(mm)0.8ねじ径M5最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:950、アルミ:1200、プラスチック:1200適合被削材厚(mm)5以下
タップ&ドリル(チタンコーティング)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)55質量(g)9ピッチ(mm)0.7ねじ径M4最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200、アルミ:1500、プラスチック:1500適合被削材厚(mm)4以下
タップ&ドリル(チタンコーティング)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M3) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)51質量(g)8ピッチ(mm)0.5ねじ径M3最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1600、アルミ:1900、プラスチック:1900適合被削材厚(mm)3以下
ステップドリル(スパイラルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷様々なサイズに対応。1mm刻みでスムーズに穴あけ。 窒化チタンコーティング・コバルトハイス。切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。 充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。電動工具は回転タイプ専用。全長(mm)(加工誤差±2.5)79有効切削能力(mm)鉄板:2、ステンレス:1.6
スマートホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷安全帯や胴ベルトを外さずに着脱可能な金属クリップ採用ペンホルダー(小)。 別売ベルトサスペンダー(DB-124SH)に装着できる。 太サインペンや小型カッター等の収納に。材質(本体)ポリエステル質量(g)80ベルト幅(mm)(装着可能)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×60×210材質(クリップ)ステンレス
スマートホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷安全帯や胴ベルトを外さずに着脱可能な金属クリップ採用スマホホルダー(大)。 別売ベルトサスペンダー(DB-124SH)に装着できる。 スマホを傷つけないリベットなし構造。着脱式マジックテープ。材質(本体)ポリエステル質量(g)110ベルト幅(mm)(装着可能)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×45×210(クリップ含む)材質(クリップ)ステンレス収納寸法(mm)(スマホサイズ最大)160×85×12
モジュラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。 ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。 使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。質量(g)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220ケース質量(g)約825(工具含む)
モジュラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥12,880税込¥14,1681個翌々日出荷ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 ハンドルの穴に安全ストラップ取付可能。握りやすく、作業性の良いハンドル形状。 プラグを差し込んで圧着してください。圧着が完了するとグリップが解除されます。全長(mm)234質量(g)500
カメラ用ワイヤージョイント
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷みるサーチミニWiFi(CMS-WC1)用フィッシャー取付ジョイント金具。 ケーブルの索引が「フィッシャー」の引張強度で使用可能。 ネジで固定しないので撮影画像の水平を保ち易い。材質スチール
電工プロドライバーホルダー
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷高級人造皮革製のツールホルダー(ドライバー2丁吊)。 丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。 落下防止ワイヤーを取り付け可能。 フレキシブルに動いて体にフィット。質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×340
電工プロツールホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷高級人造皮革製のツールホルダー(ペンチ1丁吊)。 丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。 落下防止ワイヤーを取り付け可能。 フレキシブルに動いて体にフィット。質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×315
LEDライトレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷LEDライト付レベル 暗い場所の水平出しが可能。 2面に合計2個磁石付。目盛り付。垂直・水平。寸法(mm)95×51×13質量(g)71使用電池LR44×2個(電池は付属しておりません)
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ピッチ(cm)(LED間隔)約10
LEDソフトネオン 5分岐コード
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷ストリングを扇状に配置する際に使用用途ストリングを扇状に配置する際に使用質量(kg)0.25ねじ穴数(ねじ止め用)2
LEDソフトネオン(スタンダードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷新仕様コネクタを採用!耐候性・信頼性を向上 耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上 長さ・カラー共に豊富なバリエーション コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂ピッチ(mm)40(交互配列)定格電圧(V)AC100 50/60Hz制御方式8パターン(全点灯含む)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(2次)24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります)LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60
コブラヘッドスチール
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、天井裏の通線作業に便利。 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。 ロッドはスチール製で直進性抜群。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。幅(mm)(ロッド)10厚さ(mm)(ロッド)1寸法(mm)収納ケース:Φ390×厚さ27(ハンドル部最大幅50)質量(kg)1.7(コブラヘッド含む)有効長(m)12破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
クロス変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷手持ちのLANケーブルを、クロス・ストレートに変換できる! ストレートをクロスに、クロスをストレートに、配線変換可能。質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.2×52.8×18.5
ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に全長(mm)330有効長(mm)150
ワンタッチサイディングウッドコア
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク全長(mm)330有効長(mm)150
BNC型ジャック
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)翌々日出荷材質黄銅、ニッケルメッキタイプ半田締付定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
六角軸ビット(充電ドリル用)セット
JEFCOM(ジェフコム)¥3,598税込¥3,9581セット(3本)翌々日出荷回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)90有効長(mm)45
六角軸ビット(充電ドリル用)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軸径(Φmm)6.35(六角)
スイベルグリップ
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷より戻し付シングルグリップ。より戻しの先端は丸くて引っかからない。グリップ部は交換可能。全長(mm)290質量(g)90引張荷重(kN[kgf])3(306)ソックス部(mm)230ケーブル径(Φmm)13~18
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781パック(680本)翌々日出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け材質石膏ボード12.5mm厚ねじ径M4ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)8~12.5最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781パック(700本)ほか3日以内出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けタイプバケツケース入りねじ径M4ドリル径(Φmm)9(下穴)
ケーブルドラムローラー(飛び出し防止装置付)
JEFCOM(ジェフコム)¥139,800税込¥153,7801個欠品中ドラムを転がすだけでジャッキ不要。飛び出し防止装置付。 サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。材質(本体)スチール
ケーブルドラムローラー用飛び出し防止装置
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ケーブルドラムローラー用飛び出し防止装置。ケーブルローラー(KDR-1200)用飛び出し防止装置。
LAN用アダプタ(スーパールートチェッカー専用)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷スーパールートチェッカー(別売)でLAN配線探査を可能に。 4箇所の配線探査が一度にできます。質量(g)10
ステップドリル(スパイラルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。 窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。 切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。 充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6誤差(mm)(加工)±2.5
LEDソフトネオン Y型分岐コード
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。 LEDソフトネオンロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する。長さ(m)約1.2エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオン 延長コード
JEFCOM(ジェフコム)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオン 変換コードB
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。 従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L~・PR3S~)に新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)を接続可能。全長(m)約0.2
LEDソフトネオン 変換コードA
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。
LEDソフトネオン(40mmピッチ・ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷6色ミックスでカラフル。耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)色赤・緑・青・白・ピンク・黄ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオン(40mmピッチ・フルカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷フルカラーLEDが個々に自動変色。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。 フルカラーLEDが個々に自動変色。材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)色フルカラーLEDが自動変色(同期しない)ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60エコロジー商品省エネ
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷7色ミックスでカラフル。色赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色質量(g)1020定格消費電力(W)25寸法(m)3.3×1.3定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)定格入力電流(A)0.26使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4駆動方式AC-ACアダプタ方式LED使用数(個)336個間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ