カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(238)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(71)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
- オフィスサプライ(12)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(71)
- 測定・測量用品(86)
- 作業工具/電動・空圧工具(343)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(29)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,056)
- ねじ・ボルト・釘/素材(39)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
47ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

モールカッタースペシャルキット
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980税込¥12,0781セット(6点組)当日出荷切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応 合金刃を使用し、切れ味抜群長 寿命樹用途樹脂モール・ダクト・PVC・ゴム・薄板・ビニール電線などの切断にセット内容モールカッター本体幅広受け刃45度ガイド付受け刃丸物用受け刃(16mm,19mm)丸物用受け刃(25mm)角物用受け刃寸法(mm)322×256×59質量(kg)1
エコエフリッパー(Pタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷エコケーブル2×3CまでOK!! 一度使うとやめられない、多機能リッパー 握りやすいソフトグリップ VA工事のスピードUP 良く切れるカッター付(銅線専用) 一丁で4種(シースストリッパー、芯線ストリッパー、カッター、プライヤー)全長(mm)205質量(g)200使用範囲(シースストリップ)1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C、(芯線ストリッパー)1.6、2.0、(カッター)銅線専用
プラマジックリールツインスタンド
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか4日以内出荷狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる プラマジックリール320Φmm用リールに適用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×315×400
ケーブルマキリール
JEFCOM(ジェフコム)¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷早く能率よく作業ができる巻取り機 細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機) 巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm 通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990
システマーロープリール
JEFCOM(ジェフコム)¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた 複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管 着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能 ストッパー付キャスターで楽々移動 リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
システマーロープドラムL
JEFCOM(ジェフコム)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた システマーロープリール用ドラムのみ質量(kg)5.2直径(Φmm)600内幅(mm)270
システマーロープドラムS
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた システマーロープリール用ドラムのみ質量(kg)4.6直径(Φmm)450内幅(mm)270
システマーケーブルドラム
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに システマーケーブルリール用ドラムのみ内幅(mm)270
クロスバー
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 DR-450N専用ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 束巻の内径に応じて2段階調節可能なスタッド4本付(着脱自在)
ジャンボリール
JEFCOM(ジェフコム)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷大中口径のCD管・地中管用リール 管口径30Φmm用 300m巻 65Φmm用100m巻もOK コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能 結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由に スライド、任意のパイプに適用 スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプが バラけてもはみ出す心配はなし CD管や地中管だけでなく、IV線等の延線にも使用できます質量(kg)17直径(Φmm)2300(最大伸長時)、1300(折り畳み時)高さ(mm)830(最大伸長時)、200(折り畳み時)
スラブリール
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に質量(kg)4直径(Φmm)880(最大伸長時)高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
チョーチンリール
JEFCOM(ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに 折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等トラスコ品番421-3041質量(kg)9.2直径(Φmm)820高さ(mm)320 (折畳み時110)
マジックリール 回転補助台
JEFCOM(ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷タテ・ヨコ・ナナメ あらゆる方向から引き出せるマジックリール用回転補助台仕様回転捕助台のみ質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×70
ハンディマジックリール 回転補助台
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷自由自在に引き出す方向を変えられるハンディマジックリール用回転補助台仕様回転補助台のみ質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×105
シルバーグラスライン パイプクリーナーセット
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から4日以内出荷下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット 通りやすく使いやすい 直進性抜群でさびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、らせん状金具をセット付属品引っ掛け金具(つまり除去用)、らせん状金具(ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付けて使用できます)質量(kg)フレーム/4.2線径(Φmm)7リール内径(Φmm)680
シルバーグラスライン(小型7Φmm)
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980~税込¥32,978~1本(50m)ほか翌日出荷から翌々日出荷線径Φ7mm小型タイプ 線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適仕様材質構成/中軸/FRP 表皮/PPサイズ/Φ7mm内径(mm)/5、外径(mm)/7単位質量(g/m)/59引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)●線のみ質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~+40線径(Φmm)7最小曲げ半径(mm)200
シルバーグラスライン(FRP製/PP被覆タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥69,980~税込¥76,978~1本(100m)ほか3日以内出荷地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド材質(中軸)FRP、(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
フラット釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状。_x000D_。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。_x000D_。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A/JEF-CAP-39B)用途中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に材質FRP・PP被覆(ロッド)色オレンジ断面径(Φmm)金具:8本体質量(g)286本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×8×8ロッド数7本ロッド長さ(m)1ロッド線断面(mm)3×6(FRP部分:2×5)復元可能曲げ半径(cm)15(ロッド部のみ/接続金具は除く)安全引張強度(kN)1.08(110kgf)
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構。_x000D_。先端形状がスリムな形状にリニューアル。_x000D_。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF CAP-39B)。用途中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に材質FRP・PP被覆(ロッド)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×8×8ロッド数3本ロッド長さ(m)1.8復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ/接続金具は除く)
ザジップスライト
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷現場のプロに応える、信頼の一灯。_x000D_。用途に合わせて使い分けできる2灯式。TOPライト(XPE)とMAINライト(COB)の2種類を搭載。スポット照射とワイド照射をシーンに応じて使い分けられます。_x000D_。多彩な点灯モード。TOPライトは5段階、MAINライトは4段階の明るさ調整に対応。MAINライトは赤色点滅モードも搭載し、非常時や注意喚起にも活躍します。(赤色点滅モードは調光不可)_x000D_。作業性を高める便利な機能。強力マグネットとクリップを装備し、ハンズフリー作業が可能。滑り止めグリップを採用し、持ちやすさにも配慮しています。_x000D_。USB Type-Cによる充電方式を採用。充電残量は1?100%表示で一目で確認でき、点灯モードもディスプレイに表示されます。_x000D_。現場で安心の耐久性能。IP53の防水性能を備え、粉じんや水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。ダークカーキカラーの堅牢なアルミボディが高い耐久性を実現しています。材質アルミ合金/PC/ナイロン定格電圧(V)3.7本体質量(g)189本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×134使用電池リチウムポリマー電池LEDTOP(XPE)/MAIN(COB)バッテリー容量(mAh)2100光束(Lm)[TOP]MAX 2000(TURBO)/[MAIN]MAX 500(HIGH)防水性IP53運転時間【MAIN】3.0時間(HIGH)/7.0時間(MID)/19.0時間(LOW)/70時間以上(Night)/60時間以上(赤色点滅)、【TOP】30秒(TURBO)/2.4時間(HIGH)/2.8時間(MID)/11.0時間(LOW)/60時間以上(Night)
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!_x000D_。スリムなLEDテープ。_x000D_。安全なローボルト。_x000D_。高効率100ルーメン/W。_x000D_。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。_x000D_。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)_x000D_。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)_x000D_。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)_x000D_。固定用両面テープ付。(背面)仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:52材質PVC色クールホワイト長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4本体質量(g)210定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1.5駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!_x000D_。スリムなLEDテープ。_x000D_。安全なローボルト。_x000D_。高効率100ルーメン/W。_x000D_。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。_x000D_。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)_x000D_。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)_x000D_。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)_x000D_。固定用両面テープ付。(背面)仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:20材質PVC色クールホワイト長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4本体質量(g)110定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷モジュラープラグを保護するカバー。材質PVC穴径(Φmm)プラグカバー:6.5本体寸法(mm)15×29×17適合ケーブル外径(Φmm)6.3までプラグタイプ8P
スリムシルバーレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷暗い壁でも、気泡が見やすい。_x000D_。暗い色や柄物の壁でも見やすい。裏面をベタ印刷仕様にすることで透過を抑え、気泡の視認性が向上。暗い色や柄物の壁でも水平・垂直を確認しやすく、作業精度を高めます。_x000D_。スイッチボックスのケガキが簡単。スイッチボックスの位置決めやケガキ作業をスムーズに行える設計。現場での墨出し作業を効率化します。_x000D_。Φ60 ホールソー用センター穴付き。38mmピッチのセンター穴を採用。ホールソー使用時の位置決めが簡単で、正確な穴あけ作業をサポートします。_x000D_。磁石付きでハンズフリー作業。本体に磁石を内蔵しているため、金属ケースなどへ固定可能。両手を使った作業がしやすくなります。_x000D_。薄型・軽量で携帯しやすい。厚さ約6mm、重量33gのスリム設計。ポケットにも収まりやすく、現場への持ち運びも快適です。_x000D_。高級感のあるシルバーデザイン。本体全体をシルバー仕上げとし、外観の質感を向上。機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。材質PMMA(アクリル樹脂)本体質量(g)33本体サイズ(mm)W51×D6×H95
スケルトンパーツボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ケースのない-パーツボックス 透明小箱タイプ です。トラスコ品番111-9444外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)340×140×350
ハイワークポール(イージーロック)
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷先端に別売ヘッドパーツを取り付け、ランプ交換・火災感知器交換などの。 さまざまな高所作業に対応。伸長時:7.2mタイプ。ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。・従来のポールは継ぎ手を回し摩擦力で固定するタイプでしたが、。 この「ハイワークポール」は、ロックレバーで固定する「イージーロック方式」で、簡単に、確実に固定できます!。 ポールの溝は、ポールの回転を先端のヘッドにしっかり伝えます。ポールの先端に、取付け可能なパーツ。・ランプチェンジャーキャッチヘッド各種。・火災感知器チェンジャーヘッド。・非常誘導灯点検棒ヘッド材質AL・ABS段数6段全長(m)(伸長時)約7.2本体寸法(mm)縮小時:50×55×1525・1.76kg
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:1本。ロッド径:Φ5.0mm(Φ4.0mm+PP被覆)。ロッド色:オレンジ材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1800×8×8・70g
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:1本。ロッド径:Φ4.0mm(Φ3.0mm+PP被覆)。ロッド色:イエロー材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1800×8×8・46g
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781セット(1.8m×3本)3日以内出荷中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF-CAP-39B)。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:3本。ロッド径:Φ5.0mm(Φ4.0mm+PP被覆)。ロッド色:オレンジ。付属先端金具(各1)。・スネークヘッド(全長186mm) JEF-SH-L。・ワイヤーロック金具 JEF-W 。・解除ツール JEF-RT材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1800×8×8・285g
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781セット(1.8m×3本)3日以内出荷中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF-CAP-39B)。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:3本。ロッド径:Φ4.0mm(Φ3.0mm+PP被覆)。ロッド色:イエロー。付属先端金具(各1)。・スネークヘッド(全長186mm) JEF-SH-L。・ワイヤーロック金具 JEF-W 。・解除ツール JEF-RT材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1800×8×8・195g
エアコンギア
JEFCOM(ジェフコム)¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。SDSシャンク。回転用。加工穴径:Φ70mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.58kg
エアコンギア
JEFCOM(ジェフコム)¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。ストレートシャンク 13mm。回転用。加工穴径:Φ70mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.595kg
エアコンギア
JEFCOM(ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。SDSシャンク。回転用。加工穴径:Φ75mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.625kg
エアコンギア
JEFCOM(ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。ストレートシャンク 13mm。回転用。加工穴径:Φ75mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.64kg
エアコンギア
JEFCOM(ジェフコム)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。SDSシャンク。回転用。加工穴径:Φ80mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.76kg
エアコンギア
JEFCOM(ジェフコム)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。ストレートシャンク 13mm。回転用。加工穴径:Φ80mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.775kg
フラット釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド。ロッド断面:3×6mm。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く):15cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。ロッドの長さ:1.0m。ロッド数:1本。金具断面サイズ:Φ8mm。ロッド断面サイズ:3×6mm(FRP部分:2×5mm)。安全引張強度:1.08kN(110kgf)。ロッド色:オレンジ材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1000×8×8・38g
ワークポジショニング用器具
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ワークポジショニング用器具/墜落制止用器具。着脱式ベルト押さえ。・レイアウト自由で腰道具の吊り下げをじゃましない。ノンスリップ素材の補助ベルト。・ズレを防止!クッション材2倍厚。軽量V環1個・軽量D環1個。腰袋・ホルダーが通りやすい1枚ベルト。着脱簡単、ワンタッチバックル。補助ベルト:幅90mm。胴ベルト:1250mm。D環:1個仕様【補助ベルト】カーブ形状、ナイロンベルト、90×720mm材質胴ベルト:ナイロンベルト / 補助ベルト:ナイロンベルト質量(g)約1000ウエスト(cm)参考:91~108バックルワンタッチバックル胴ベルトカーブ形状、ナイロンベルト、50×1250mm(最大)