カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
絞り込み
ブランド
  • 日本継手(旧:JFE継手)
  • モノタロウ(5)
  • SMC(202)
  • MAZDA(マツダ)(96)
  • リケン(57)
  • RS PRO(32)
  • 岩崎製作所(30)
  • 神東塗料(27)
  • シーケー金属(23)
  • ベンカン機工(23)
  • HORIBA(20)
  • KITZ(キッツ)(17)
  • 東海キャスター(17)
  • 三菱電機(17)
  • 淡路マテリア(16)
  • エスコ(15)
  • 吉年(15)
  • アカギ(15)
  • 桑名金属工業(14)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65a 50a」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径違いチーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)日本継手(旧:JFE継手)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
用途消化管の埋設配管
径違いソケット 管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 管端防食管継手 埋設用日本継手(旧:JFE継手)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
専用のゴム輪が付属します。
レジューシングカップリング ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7706 一次防錆塗装品 日本継手(旧:JFE継手)レジューシングカップリング ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7706 一次防錆塗装品日本継手(旧:JFE継手)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。
用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)日本継手(旧:JFE継手)
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
径違いエルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)日本継手(旧:JFE継手)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
用途消化管の埋設配管
コンセントリックレジューサー ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7150 一次防錆塗装品 日本継手(旧:JFE継手)コンセントリックレジューサー ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7150 一次防錆塗装品日本継手(旧:JFE継手)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。
用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)
径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用日本継手(旧:JFE継手)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
専用のゴム輪が付属します。
径違いエルボ 管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 管端防食管継手 埋設用日本継手(旧:JFE継手)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
専用のゴム輪が付属します。
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)日本継手(旧:JFE継手)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)日本継手(旧:JFE継手)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)日本継手(旧:JFE継手)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用日本継手(旧:JFE継手)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
径違いソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)日本継手(旧:JFE継手)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
用途消化管の埋設配管
径違いクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ブッシング種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いエルボ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いチーズ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)