曜日別特売

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全32種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
中心から端面までの距離 A(mm)
中心から端面までの距離 B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82265088100A×25A4×1100×255783
33,520
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
82265237100A×32A4×1-1/4100×326186
33,520
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
8226557865A×20A2-1/2×3/465×204458
14,280
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
8226562140A×10A1-1/2×3/840×103440
4,040
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
8226577080A×25A3×180×255068
19,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
8226667140A×20A1-1/2×3/440×203843
4,040
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
8226752965A×15A2-1/2×1/265×154157
14,280
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
82267888100A×40A4×1-1/2100×406386
33,520
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
82267958100A×80A4×3100×808391
25,560
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
8226864065A×50A2-1/2×265×506065
10,790
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
82268789100A×50A4×2100×506987
33,520
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
8226899932A×15A1-1/4×1/232×153438
3,130
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
8226961180A×32A3×1-1/480×325570
19,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
8226989180A×15A3×1/280×154365
19,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
82269988100A×65A4×2-1/2100×657890
25,560
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
8227020780A×40A3×1-1/280×405872
19,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
8227032065A×25A2-1/2×165×254860
14,280
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
8227064580A×20A3×3/480×204666
19,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
8227098650A×25A2×150×254451
6,340
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
8227126680A×65A3×2-1/280×657275
14,910
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
8227127565A×40A2-1/2×1-1/265×405562
10,790
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
8227136180A×50A3×280×506272
14,910
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
82271379100A×20A4×3/4100×205480
33,520
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
8227147665A×32A2-1/2×1-1/465×325262
14,280
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
82272036100A×15A4×1/2100×155179
33,520
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
8227222840A×25A1-1/2×140×254145
3,050
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
8227243850A×20A2×3/450×204149
6,340
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
8227272750A×40A2×1-1/250×405255
4,760
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
8227325150A×32A2×1-1/450×324854
4,760
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
8227332140A×15A1-1/2×1/240×153542
4,040
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
8227344540A×32A1-1/2×1-1/440×324548
3,050
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
8227349750A×15A2×1/250×153848
6,340
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする