曜日別特売

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全22種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
中心から端面までの距離 A(mm)
中心から端面までの距離 B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82264887100A×32A4×1-1/4100×326186
32,850
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
8226529865A×40A2-1/2×1-1/265×405562
10,690
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
8226633980A×65A3×2-1/280×657275
14,470
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
8226683850A×25A2×150×254451
5,290
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
8226689050A×32A2×1-1/450×324854
4,100
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
8226696932A×15A1-1/4×1/232×153438
2,750
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
8226702165A×50A2-1/2×265×506065
10,690
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
8226724050A×15A2×1/250×153848
5,290
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
8226746865A×25A2-1/2×165×254860
14,230
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
8226866780A×50A3×280×506272
14,470
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
8226936740A×15A1-1/2×1/240×153542
3,240
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
8227019865A×20A2-1/2×3/465×204458
14,230
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
8227090740A×20A1-1/2×3/440×203843
3,240
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
82271248100A×65A4×2-1/2100×657890
25,270
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
8227144965A×15A2-1/2×1/265×154157
14,230
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
82271510100A×80A4×3100×808391
25,270
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
82271896100A×50A4×2100×506987
32,850
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
8227218580A×40A3×1-1/280×405872
19,010
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
8227221050A×20A2×3/450×204149
5,290
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
8227248150A×40A2×1-1/250×405255
4,100
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
82272736100A×40A4×1-1/2100×406386
32,850
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
8227280665A×32A2-1/2×1-1/465×325262
14,230
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする