曜日別特売

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全25種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法E(mm)
呼び径(A)
二面幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226485180A×25A443×13280×2595
7,970
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
8226507980A×50A443×23280×5095
6,010
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
82265657100A×15A514×1/237100×15120
14,870
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
8226584965A×25A392-1/2×12865×2580
5,290
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
8226585850A×10A362×3/82550×1063
3,280
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
8226602580A×32A443×1-1/43280×3295
7,970
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
82266366100A×50A514×237100×50120
14,870
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
8226647065A×40A392-1/2×1-1/22865×4080
4,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
82267520100A×25A514×137100×25120
14,870
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
82267565100A×65A514×2-1/237100×65120
11,560
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
82267721100A×80A514×337100×80120
11,560
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
8226786180A×20A443×3/43280×2095
7,970
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
82268055100A×40A514×1-1/237100×40120
14,870
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
8226872865A×32A392-1/2×1-1/42865×3280
5,290
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
8226916665A×15A392-1/2×1/22865×1580
5,290
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
82269270100A×20A514×3/437100×20120
14,870
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
8226942850A×15A362×1/22550×1563
3,280
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
82270636100A×32A514×1-1/437100×32120
14,870
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
8227088080A×15A443×1/23280×1595
7,970
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
8227103880A×65A443×2-1/23280×6595
6,010
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
8227185150A×25A362×12550×2563
3,280
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
8227194880A×40A443×1-1/23280×4095
7,970
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
8227270965A×50A392-1/2×22865×5080
4,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
8227276150A×20A362×3/42550×2063
3,280
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
8227285865A×20A392-1/2×3/42865×2080
5,290
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする