カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(21)
絞り込み
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)
- モノタロウ(3)
- マキタ(73)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- リケン(35)
- 旭精工(33)
- シーケー金属(27)
- アカギ(21)
- 横浜ディスプレイミュージアム(19)
- コクヨ(15)
- 桑名金属工業(15)
- エスコ(11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- サンドビック(9)
- 東洋技研(9)
- コンサス(9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- 雅(9)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- ユニット(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「a-69」の検索結果
特価

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状クロス種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から5日以内出荷形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷から6日以内出荷形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
エルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)
日本継手(旧:JFE継手)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°サイズL種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
チーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)
日本継手(旧:JFE継手)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
チーズ 管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷から6日以内出荷形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いエルボ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
径違いチーズ 管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷から6日以内出荷形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いチーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)
日本継手(旧:JFE継手)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)