7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(1個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷

環境に配慮した植物由来の原料を用いて合成した樹脂を使用したバイオマスPET(バイオマス度5~30%)。 テイクアウトドリンク容器として、実用性と環境保護に取り込むアピール力で注目され、 人気のバイオマス配合のドリンクカップ、バイオペットコップです。 Co2削減に貢献することで、店舗のイメージアップにつながります。エコで環境にやさしいだけでなく、 高い透明度とスタッキングにも優れていて店頭やバックヤードの空間の無駄を削減できるのもの人気の理由の1つです。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質BIO PET 寸法(mm)直径78×101mm 容量(mL)266 寸法(Φ×mm)直径78×101 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60
1個(50個)
959 税込1,055
4日以内出荷

小さめサイズの可愛いマフィン型です。プレゼントとしても、小さいお子様のおやつとしてもぴったりのサイズです。 本品はスチールにシリコン樹脂加工しているため、熱伝導に優れ、型離れが良いです。 初めて使用する際には柔らかいスポンジなどで良く洗ってからご使用ください。 型にカップを敷くかバターや離型油を塗ってから、生地を流し入れ焼成して下さい。 【お手入れ方法】 金属たわし・磨き粉・ナイフ等の硬いものは表面を傷つけます。 使用後はお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い、 充分に乾燥させて保管してください。 食器洗浄機や食器乾燥機には入れないでください。
仕様【オーブン】不可 材質スチール(シリコン加工) 寸法(mm)上径50×底径33×H28(一個当たり) ブラック レンジ不可 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機不可
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

環境に配慮した植物由来の原料を用いて合成した樹脂を使用したバイオマスPET(バイオマス度5~30%)。 テイクアウトドリンク容器として、実用性と環境保護に取り込むアピール力で注目され、 人気のバイオマス配合のドリンクカップ、バイオペットコップです。 Co2削減に貢献することで、店舗のイメージアップにつながります。エコで環境にやさしいだけでなく、 高い透明度とスタッキングにも優れていて店頭やバックヤードの空間の無駄を削減できるのもの人気の理由の1つです。 1つのコップで2種類の容量(355/414ml)に対応しています。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質BIO PET 寸法(mm)直径98×106.8mm 容量(mL)355/414 寸法(Φ×mm)直径98×106.8 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60
1個(50個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

一度に6個焼くことの出来るマフィン型です。朝食やおやつ作りにぜひご利用下さい。 本品はスチールにシリコン樹脂加工しているため、熱伝導に優れ、型離れが良いです。 初めて使用する際には柔らかいスポンジなどで良く洗ってからご使用ください。 型にカップを敷くかバターや離型油を塗ってから、生地を流し入れ焼成して下さい。 ・空焚き、直火は避けオーブンでご使用下さい。(電子レンジはご使用頂けません。) ・敷紙を使用するか内側にバター等の油脂をまんべんなく塗って頂くと、型から抜けやすくなります。 ・コーヒー、お茶類等のタンニンを含むと、鉄イオンとタンニンが反応し生地に黒い斑点が付着する場合があります。敷紙をご使用下さい。 【お手入れ方法】 金属たわし・磨き粉・ナイフ等の硬いものは表面を傷つけます。 使用後はお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い、 充分に乾燥させて保管してください。 食器洗浄機や食器乾燥機には入れないでください。
仕様【オーブン】不可 材質スチール(シリコン加工) 寸法(mm)上径70×底径45×H30(一個当たり) ブラック レンジ不可 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機不可
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

食材をカップに入れてプッシュするだけ。 ワンプッシュごとに刃が回転するので、お好みの大きさでカットすることができます。 使い方もシンプルで扱いやすい手動ハンディーチョッパーです。 面倒な野菜のみじん切りが簡単にできて下ごしらえラクラクです。
付属品取扱説明書 材質本体・スイッチ:ABS樹脂、刃:ポリプロピレン・ステンレス鋼、カップ:ポリスチレン樹脂 容量(mL)実容量:300、満水容量:400 寸法(Φ×mm)直径90×H235
1個(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

食材をカップに入れてワンプッシュするだけ。 押している間だけ動作するので、お好みの厚さに細く食材を切ることができます。 使い方もシンプルで扱いやすい電動ハンディーチョッパーです。 野菜のみじん切り、ナッツ類を細かく砕く作業もラクラク。
付属品専用USB充電ケーブル(TYPE-C)、USB挿入口カバー、取扱説明書 材質本体ユニット:ABS樹脂、カバー:ポリプロピレン、刃:ステンレス鋼、カップ:ポリスチレン樹脂 容量(mL)実容量:200、満水容量:270 寸法(Φ×mm)直径94×H142 使用電池リチウムイオン充電池 充電時間(時間)2.5
1個(1個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷