13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メラ&ペラは、1 つの型で 2 つの種類を作ることができます。 「パテ ア シガレット」やチョコレートと一緒に使用して、エレガントで洗練された装飾ができあがります。 1品目や 2品目の料理を彩ったり、オリジナルのアペロを作ったり、盛り付けたデザートに洗練されたタッチを加えたりするのに便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質シリコンゴム 寸法(mm)80×56-60×51×H1.5(一個当たり) 規格24個取 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60
1個(1個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

人気パティスリー「オーブンミトン」のオーナーシェフである、小嶋ルミ先生監修のカードです。ボウル内の生地を型に流し込んだり、裏ごししたり、クリームのデコレーションにも使えます。手にフィットする適度な大きさと硬さ、耐熱耐冷性に優れています。
材質ポリプロピレン 外寸(mm)120×95×H3 対応IH調理器具不可、オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ不可
1枚
369 税込406
4日以内出荷

ビクトリノックスは、約900種類のナイフを生産するヨーロッパトップクラスの刃物メーカーです。 切れ味のよさと持続性、メンテナンスのしやすさより、一流のシェフから家庭のキッチンに いたるまで幅広い人々に愛用され多くの場面で活躍、好評を得ています。 ベーカリーやパティスリーのシェフに愛用されるプロフェッショナル仕様です。 ブレードが先端に向かってわずかに上方に湾曲した形状なので、切りぬく際に最後まで刃がパンをとらえ続けることができます。 ハードなバケットやライ麦パンなどもブレッド専用の波刃が確実に切り込みます。 すべりにくく握りやすいFIBROXハンドルは150℃までの耐熱性があり、衛生的に優れています。
材質柄:ポリアミド 寸法(mm)ブレード:260(全長:383) ブレード:ステンレススチール(ハイカーボンクロムモリブテン鋼) サイズ食洗機OK 容量156g 食器洗浄機
1本(1本)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

cottaオリジナルのシリコンモールドです。焼き菓子や生菓子にも使用できます。
材質シリコン 寸法(mm)(1個当たり)128×22×H25 外寸(mm)296×171×H25 品名・タイプパテ・ムース型、焼き菓子型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-140 使用後の手入方法使用後は柔らかいスポンジで洗い汚れを落としてください。よく乾燥させてから保管して下さい。
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

人気パティスリー「パティシエ エスコヤマ」のオーナーパティシエである小山進シェフ監修。15cmデコ型に装着できる、ジェノワ―ズプロテクターです。基本的にはジェノワーズプロテクターを装着した場合としない場合で、焼き時間や温度を変更する必要はありません。オーブンの機種や生地の状態によっては微調整で2~3分延長することもあるので、生地の状態を見ながら加減してください。
仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質EUシリコン 質量(g)約81 品名・タイプジェノワーズプロテクター 耐熱温度(℃)260 耐冷温度(℃)-40 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約161×63
1個
629 税込692
4日以内出荷

cottaオリジナルのシリコンモールドです。焼き菓子や生菓子に使用できます。
材質シリコン 寸法(mm)(1個当たり)48×H40 外寸(mm)290×172×H40 品名・タイプパテ・ムース型、焼き菓子型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40 使用後の手入方法使用後は柔らかいスポンジで洗い汚れを落としてください。よく乾燥させてから保管して下さい。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

焼き菓子以外にも、チョコレートや冷菓を作る際にも使える、便利で可愛いシリコン製モールドです。熱伝導に優れ、型離れも良く、使用後の洗浄も簡単です。
材質シリコン 寸法(mm)(1個あたり)うさぎ:69×33×H27、くま:69×43×H27 グレー 外寸(mm)170×140×H27 対応オーブン可、ガスコンロ不可、食洗機可 品名・タイプパテ・ムース型、焼き菓子型、チョコレート型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40 使用後の手入方法使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。 電子レンジ
1個
359 税込395
4日以内出荷

人気パティスリー「パティシエ エスコヤマ」のオーナーパティシエである小山進シェフ監修。18cmデコ型に装着できる、ジェノワ―ズプロテクターです。基本的にはジェノワーズプロテクターを装着した場合としない場合で、焼き時間や温度を変更する必要はありません。オーブンの機種や生地の状態によっては微調整で2~3分延長することもあるので、生地の状態を見ながら加減してください。
仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質EUシリコン 質量(g)約100 品名・タイプジェノワーズプロテクター 耐熱温度(℃)260 耐冷温度(℃)-40 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×65
1個
879 税込967
4日以内出荷

かわいらしい桜の花の形をしたセルクルです。クッキー型としても使えます。
材質スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)77×40 品名・タイプクッキー抜き型、パテ・ムース型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-30
1個
429 税込472
4日以内出荷

cottaオリジナルのシリコンモールドです。焼き菓子にも生菓子にも使用できます。
材質シリコン 寸法(mm)(1個あたり)58×H70 外寸(mm)294×170×H70 品名・タイプパテ・ムース型、焼き菓子型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40 使用後の手入方法使用後は柔らかいスポンジで洗い汚れを落としてください。よく乾燥させてから保管して下さい。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

材質耐熱アルミニウムに内面フッ素樹脂加工 寸法(mm)外寸600×400×H10 底寸580×380
1枚(1枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

人気パティスリー「Ryoura(リョウラ)」の菅又シェフ監修の小判型焼き型です。小ぶりな小判型で、ケイクを焼くのにぴったりです。
材質アルミ合金、内側:フッ素コーティング、外側:ブラック耐熱コート 容量(mL)350 外寸(mm)140×70×H45 対応【不可】食洗機、電子レンジ、ガスコンロ、IH調理器具【可】オーブン 品名・タイプ小判型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 使用後の手入方法使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとフッ素が長持ちします
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

材質耐熱アルミニウムにアルマイト加工 寸法(mm)外寸600×400×H10 底寸580×380
1枚(1枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷