カテゴリ
- パソコン/周辺機器(39)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- CPS
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(26)
- CONTEC(コンテック)(92)
- MICROCHIP(69)
- SHIMANO(シマノ)(22)
- SKF(日本エスケイエフ)(35)
- SMC(291)
- StarTech.com(53)
- XP POWER(20)
- イマオコーポレーション(20)
- エレコム(18)
- コガネイ(19)
- サンワサプライ(53)
- シーピー化成(1,267)
- スバル(187)
- タイムケミカル(26)
- タンガロイ(19)
- ノーリツ(32)
- メディアカバーマーケット(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)

120mmARGBファン
CPS¥5,128~税込¥5,641~1個当日出荷から6日以内出荷CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック3個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様リプ:あり寸法(mm)120×120×厚さ28質量(g)710電流(A)0.75電圧(V)5、(駆動電圧)DC12電力(W)3.75ベアリングDual Ball Bearing接続PWM 4ピン保証期間3年間
CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター
CPS¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー360ラジエーターモデル AMDサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25 / 3台、【ラジエーター】397×120×38色ブラック最高回転数(min-1[r.p.m])【ポンプ】2600(±10%)ベアリングBall Bearing / 【ポンプベアリング】Full-Ceramic Bearing本体質量(kg)1.920 (付属ファン含む)適合ソケットsTRX4 / sWRX8 / TR4 / SP3 / TR5 / SP5 / SP6ポンプサイズ84×76×43RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)500標準ノイズ(dB)~15
CPS ミニデュアルタワー空冷クーラー
CPS¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷PC Cooler「CPS」ブランドの6本のヒートパイプを搭載した全高118.5mmのミニデュアルタワー空冷クーラーです。 ファンはミッドシップマウントとなり、100mmファンがマウント。 全高118.5mm、シンプルで一体感のある外観と小型軽量ボディ。 あらゆる種類のコンパクトなシャーシへの取り付けに適しています。 小型PCおよびハードウェア向けに設計、メモリの高さとスロットに制限はなく、優れた互換性と信頼性を誇ります。 コーナーがARGBライティングが可能なエレガントで一貫性があるデザイン。 ファンクリップなしでファンを装着可能、トップカバーはツインタワー構造のヒートシンクの剛性を高め、変形のリスクを排除します。 水平設置でも垂直設置でも優れた冷却性能を発揮します。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 10cm角の独自設計高速ファンは、日本製デュアルボールベアリングを搭載し、優れた性能と長寿命を実現しています。 精巧に加工された銅ベースはリフロー溶接プロセスで溶接されており、CPU表面に密着し、より高速な熱伝導効果を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。付属品リテンションキット、グリス、図解入りマニュアル仕様【ARGB(カバー部)】5V 3PIN / 0.25A(最大)、【ファン回転数】1000~3000±10%RPM、【ノイズ(最大)】32.5dB(A)、【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本寸法(mm)ファン:100×100×厚さ25色ブラック質量(g)730(付属ファン含む)ベアリングBall Bearing最大静圧(mmH2O)2.92接続PWM 4ピン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×94×118.5(奥行きは付属ファン含む)保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【AMD】AM4 / AM5、【INTEL】LGA115X / 1200 / 1700 / 1851RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)54.2
CPS ツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー
CPS¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷PC Cooler「CPS」ブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ820-DISPLAY-BK」です。 6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドクーラーに5インチアンチグレアスクリーンを搭載したモデル。 アンチグレアスクリーン 解像度1280×720、リフレッシュレート60Hz、24bitトゥルーカラー。 優れた統一性と全体的な調和で、クリーンで鮮明な視覚美学を提供。 CPSコントロールソフトウェアで画面内容をカスタマイズ - システム情報、個人化アニメーション、静的・動的壁紙、動画再生を自由に表示、豊富なDIYカスタマイズ機能で独自の画面効果を作成、システム情報をリアルタイムでモニタリング・表示し、動作状況を継続的に追跡する「リアルタイムシステムモニタリング」 対応フォーマット:MP4、GIF、PNGなど 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 サイドフォールディングを持つ大型ツインタワー、最大限の冷却効率を実現する流線型フィンスタック。 フロントファンの高さが調整可能であり、メモリとの干渉を回避。 各ヒートパイプがCPU表面に確実に接触し、強力な熱伝導能力を発揮。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計。 見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 RZ820は、実際のコンピュータケースでの使用に最適化され、逆重力のヒートパイプを採用。性能低下の恐れがありますので、RZ820を寝かせた状態(水平設置)で使用しないでください。付属品リテンションキット、EX90グリス、2分岐ケーブル、L字ドライバー、図解入りマニュアル仕様【ファン回転数】400~15000±10%rpm、【ノイズ(最大)】15~27.1dB(A)、【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本 / 8mm径×4本寸法(mm)ファン:140×140×厚さ25(フロント)/150×120×厚さ30(ミドル)色ブラック質量(g)1930(付属ファン含む)消費電力(W)2.16(フロント)/2.4(ミドル)ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)2.12接続PWM 4ピン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×161×169(奥行きは付属ファン含む)保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【AMD】AM4 / AM5、【INTEL】LGA115X / 1200 / 1700 / 1851 / 20XXRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)71.9


CPSブランド ATXケース「C3 M500」
CPS¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷PC COOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 M500」フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケースです。 フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケース。 ケース内部のPCパーツとRGBライティングを細部まで鮮明に演出。 サイドに3台、ボトムに3台、リアに1台の最大7台のファン取り付けおよび360ラジエーターの水冷が搭載可能。 ドライブケージには、3.5インチドライブが2台、2.5インチドライブ3台搭載可能。 素早い取り付けと取り外しが可能になり、より効率的なPCビルドが可能。 USB Type-C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、Powerボタン、Resetボタンなど豊富なインターフェースを搭載。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。質量(kg)7本体寸法(mm)277×440×418RoHS指令(10物質対応)対応適合電源装置ATX電源(奥行き200mmまで)I/Oポート1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 1 x USB 3.0 / 1 x USB2.0 / 1x MIC & AUDIO / Powerボタン / Resetボタン対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX拡張スロット7
CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター
CPS¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー360ラジエーターモデル INTELサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】397×120×38、【ファン】120×120×25 / 3台色ブラック最高回転数(min-1[r.p.m])【ポンプ】2600(±10%)ベアリングBall Bearing / 【ポンプベアリング】Full-Ceramic Bearing本体質量(kg)1.920 (付属ファン含む)適合ソケットLGA3647(Narrow)/4677ポンプサイズ84×76×43RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)500標準ノイズ(dB)~15
CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー
CPS¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷CPSブランドの6mm径ヒートパイプ7本搭載シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー「TS700D」AMDサーバー用モデルです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x7本搭載です。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用したデュアルファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 より強力なエアフローと効率的な冷却を実現するマルチセグメント湾曲ブレードファン。 リアファンはリバースブレードファンを搭載。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み RoHS対応の環境配慮型プロダクト。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×7本寸法(mm)【ファン】120×120×25色ブラック出力12V DC / 0.23A / 2.76W回転数(min-1[r.p.m])800~3000 (±10%) (Standard Blade) / 800~3000 (±10%) (Reverse Blade)ベアリングBall Bearing本体寸法(mm)122×158×111 (奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)6.615(Standard Blade) / 6.435(Reverse Blade)接続PWM 4ピン適合ソケットsTRX4 / sWRX8 / TR4 / SP3 / TR5 / SP5 / SP6RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)88.42(Standard Blade) / 88.1 (Reverse Blade)標準ノイズ(dB)15~42.2 (A)(Standard Blade) / 15~45.1 (A)(Reverse Blade)
CPS 360mm水冷CPUクーラー
CPS¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷PC Cooler「CPS」ブランドのDE360シリーズの最新モデル、新型ポンプ「CPS次世代フルセラミックベアリングポンプ」や高品質かつ低静音な「デュアルボールベアリングファン」を搭載、ハイエンドクラスの冷却能力を誇る360mm水冷CPUクーラーです。 新型ハイエンドプロセッサー向けに設計された超高精度マイクロチャネルと新開発の次世代大型チャンバーポンプ。 より強力なパワーと低動作音を実現し、優れた耐久性と冷却性能を発揮。 最大回転数2200RPM、最大ノイズ34.3dB(A) 最大静圧 4.04mmH2O、最大風量66CFM。 最適化されたブレード設計により強力な風量と風圧を実現。 ファンフレームのネジ穴が見えず外観もシンプルで美しい、衝撃吸収防止パッドにより共振を低減。 水冷クーラーに装着済みのファンは、ケーブル1本でマザーボードに接続が可能。 ケーブルマネージメントが大幅に簡素化され、より迅速かつ効率的なインストール設置が可能。 CNC精密機械加工した水冷ヘッドのシェル部分は、航空宇宙グレードのアルミニウム合金を採用。 表面にアルマイト酸化とサンドブラスト処理を施し、上質かつ堅牢な質感を実現。 また、ヘッドのフレーム部分はARGBライティングのカスタマイズが可能。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)ラジエーター:394×120×27ベアリングポンプベアリング:Ceramic Bearing本体質量(kg)1.7(付属ファン含む)最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ回転数:2600±10%騒音レベル(dB(A))最大15適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(INTEL)LGA 115X/1200/1700/1851ポンプサイズ81.5×68.7×54mmファン120×120×25mm / 3台RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400
シーピーエス CPS6.67インチ 2K AMOLED曲面ディスプレイ搭載 オールインワン水冷クーラー
CPS¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷PC Cooler「CPS」ブランドの6.67インチ AMOLED曲面ディスプレイ搭載、ハイエンド水冷CPUクーラー360mmラジエーターです。 鮮やかでリアルなディテールと鮮やかな色彩で、より没入感のある視覚体験を提供します。映像が画面の外に浮き出る仕様ではございません。高度な強化ガラスを使用した、アンチグレアコーティングを施したフルラミネーションディスプレイ。電源オフ時は純粋な黒色になり、内部光の干渉を低減し、鮮明で透明な映像を提供します。スナップフィット設計のスクリーンで、簡単に向きを調整できます。CPS制御ソフトウェアを使用すると、画面コンテンツを完全にカスタマイズでき、ビデオ再生をサポートします。MP4/GIF/JPG/PNGなどをサポートします。ハイエンドプロセッサ向けに新開発された次世代大型チャンバーポンプソリューションは、より強力なパワーと低騒音を実現し、優れた冷却性能を提供します。低騒音・高耐久性セラミックベアリングは、自己潤滑性素材により、よりスムーズで静かな動作と長寿命を実現します。厚さ28mm、最大3000RPMの強力なエアフロー性能を誇るF7 X120B ARGBファン3基をプリインストール。NSKデュアルボールベアリングにより、信頼性の向上と長期にわたる安定した動作を実現。RoHS対応の環境配慮型プロダクト。360mmラジエーター。次世代大型チャンバーポンプソリューションにより、強力なパワーと低騒音・優れた冷却効果を実現。低騒音・高耐久性セラミックベアリングは、自己潤滑性素材により、よりスムーズで静かな動作と長寿命を実現。より均一な熱分布と冷却効率の向上を実現する、14本の内部冷却チャンネルを備えた高性能ラジエーター。「EX95サーマルペースト」熱抵抗は0.02℃cm2/Wと低く、前世代と比較して熱伝導率が約12.9%向上。オールインワン クイックリリースブラケットにより、簡単にインストールが可能。AMDでは、マザーボードの元のバックプレートを使用する必要があります。厚さ28mm、最大3000RPMの強力なエアフロー性能を誇るF7 X120B ARGBファン3基をプリインストール。NSKデュアルボールベアリングにより、信頼性の向上と長期にわたる安定した動作を実現。デイジーチェーン接続ケーブル(ケーブル内蔵)シングルケーブル出力により簡単なケーブル管理。8ポートARGBファンハブ付属。鮮やかでリアルなディテールと鮮やかな色彩で、より没入感のある視覚体験を提供。映像が画面の外に浮き出る仕様ではございません。高度な強化ガラスを使用した、アンチグレアコーティングを施したフルラミネーションディスプレイ。電源オフ時は純粋な黒色になり、内部光の干渉を低減し、鮮明で透明な映像を提供。CPSアプリでシステム情報 / アニメーション / 壁紙などのカスタマイズが可能。対応フォーマット:MP4 / GIF / JPG / PNG など。ソフトウェアはPC COOLERの公式WEBサイトからダウンロードして下さい。付属品リテンション、グリス、スクリーンパネル、ハブ、図解マニュアル材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ポンプ】89.5×112×121【ラジエーター】394×120×27質量(kg)2.67回転数(min-1[r.p.m])500~3000(±10%)ベアリングBall Bearing【ポンプベアリング】Ceramic Bearing本体質量(kg)1.85 (ディスプレイ含む)最大回転数(min-1[r.p.m])2600(±10%)最大静圧(mmH2O)5.7接続【ポンプ】4ピン / 0.3A / 12V【ファン】4ピン PWM / 0.38A / 12V【ディスプレイ】5V 3ピン / 0.75A / 3.75Wディスプレイ6.67インチ解像度2400×1080保証期間3年間LED【ファン】ARGB適合ソケット【INTEL】LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851、【AMD】AM4 / AM5ファン120×120×28mm / 3台RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)420最大風量(CFM)83CFMパネル【スクリーンパネル】AMOLED標準ノイズ(dB)ポンプ:~15 / ファン:~33.1
CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター
CPS¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー480ラジエーターモデル INTELサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。材質【ラジエーター】アルミニウム色ブラック最高回転数(min-1[r.p.m])【ポンプ】2600(±10%)ベアリングBall Bearing / 【ポンプベアリング】Full-Ceramic Bearing本体質量(kg)2.320 (付属ファン含む)ポンプサイズ84×76×43RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)500標準ノイズ(dB)~15
360mm水冷クーラー
CPS¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷PC Cooler「CPS」ブランドのコストパフォーマンスに優れたエントリークラスの水冷CPUクーラー「DA360 V2 ARGB BK」360mmラジエーターです。 次世代フルセラミックベアリング搭載 大型チャンバーウォーターポンプ高い冷却性能と静音性を両立し、さらなるパフォーマンスを発揮します。 ARGBとインフィニティミラー搭載のヘッドで美しい発光を演出します。 回転数400~2000RPM±10%、風量80.74CFM、静圧2.91mmH2Oファンはラジエーターに取り付け済で簡単な取り付けを実現しました。 複雑な配線不要、すっきりとした美しい外観を実現。 編み込み補強構造を採用し、優れた耐熱・耐圧性能を発揮。熱膨張によるトラブルを効果的に抑制します。 部品点数も少なく、簡単な取り付けによりINELやAMDのメインストリームプラットフォームをサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様【接続 / 電流 / 電圧】4ピン / 0.3A / 12V材質ラジエーター/アルミニウム寸法(mm)ラジエーター/394×120×27、ポンプ/82.3×70.5×54.3色ブラック本体質量(kg)1.38(付属ファン含む)最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ/2600±10%騒音レベル(dB(A))最大15LEDポンプ/ARGB適合ソケット【AMD】AM4 / AM5【INTEL】LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)420
120mmツインタワークーラー
CPS¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-BK」ブラックモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本色ブラック質量(g)980(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
120mmツインタワークーラー
CPS¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-BK」ホワイトモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本色ホワイト質量(g)980(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
120mmツインタワークーラー
CPS¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-DIGITAL-BK」ブラックモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本色ブラック質量(g)1044(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×157×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
120mmサイドフロークーラー
CPS¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷PC Cooler「CPS」ブランドの6mm径×5本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mm サイドフロー型CPUクーラーです。 全高152mmのコンパクトな全高により多くのPCケースに搭載可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しております。 フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 5本のヒートパイプが、IntelやAMDの新世代CPUのホットスポットを完全にカバーいたします。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインによりメモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと、静圧を最適化させ、エアフローを集中させたファンブレード設計します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様TDP/245W、搭載ヒートパイプ/6mm径×5本寸法(mm)ファン/120×120×厚さ25色ブラック回転数(min-1[r.p.m])ファン/500~2200±10%(PWM)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28ノイズレベル最大34.9dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×152×70 (奥行きは付属ファン含む)
80PLUS Bronze認証電源
CPS¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷80PLUS Bronze認証を取得した、コストパフォーマンスに優れたノーマルケーブルの650W電源です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しました。 ATXのバージョンは、ATX2.53に準拠します。 12Vシングルレーンは最大648Wに対応し、CPUとグラフィックスカードに豊富な電力を供給します。 複数の国際認証を取得しています。 幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しました。 Active PFCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現します。 台湾製電解コンデンサを採用しました。 135mmPWMファンが速度を自動調整し、静音性を保ちながら効果的に冷却します。 フラットケーブルによりケーブルマネージメントが容易になります。 製品保証は安心の5年保証です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様ATX2.53準拠適合環境遵守:RoHs/WEEE/EAEU/ERP2014、認証:80PLUS Bronze寸法(mm)ファン:135×135×25質量(kg)1.72ベアリングHydraulic Bearing構成内部:Active PFC + DC to DC保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPD安全規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CANICES-003(B)/NMB-003(B)/TUV/cTUVusサイズ(mm)150×150×86RoHS指令(10物質対応)対応入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ)最大風量(CFM)101.1
サイドフロー型CPUクーラー
CPS¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載したARGB対応120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25色ブラック質量(g)552(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
サイドフロー型CPUクーラー
CPS¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25色ブラック質量(g)552(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
CPS シーピーエス 4インチデュアルIPSディスプレイ搭載 ハイエンド水冷CPUクーラー
CPS¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷PC Cooler「CPS」ブランドの4インチデュアルディスプレイ搭載、ハイエンド水冷CPUクーラー 360mmラジエーターです。 より快適な視聴のための傾斜スクリーン角度、ユニークなメカニックデザイン、常識を覆す大胆なデザインで、重層的で力強いサイバーなビジュアルを実現。 超狭額ベゼルと高画面占有率のデュアル4インチフルラミネーションLCDディスプレイ。 鮮やかでシャープな映像が、印象的で没入感のある視聴体験を生み出します。 最適な視聴角度を実現する独自の角度付きディスプレイ設計により、より没入感のある立体的な視覚体験を提供します。画面の外に映像が浮き出る仕様ではございません。 設置角度の制限から解放され、横型と縦型を自由に切り替えられます。AMDプラットフォームでは、横型設置のみサポートされています。 ポンプハウジングは、高級金属素材でアクセントが加えられており、アルマイト処理、サンドブラスト、精密仕上げによって洗練された、印象的なメタリックな外観と力強い存在感を放ちます。 CPSソフトウェアを搭載したこのディスプレイは、MP4、GIF、JPG、PNG形式での完全なカスタマイズに対応しています。 パノラマモードと分割画面モードを自由に切り替えることができ、パーソナライズされた画面体験のための豊富なDIYの可能性を提供します。 厚さ28mm、最大3000RPMの強力なエアフロー性能を誇るF7 X120B ARGBファン3基をプリインストール。 NSKデュアルボールベアリングにより、信頼性の向上と長期にわたる安定した動作を実現。 配線とケーブル管理を大幅に簡素化し、より迅速かつ効率的な設置を実現します。 シングルケーブル出力により簡単なケーブル管理、複雑な配線は不要で、すっきりとした美しい外観を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)ラジエーター:394×120×27、ポンプ:94.3×89.7×124.5電流(A)0.3電圧(V)12ベアリングポンプ:Ceramic Bearing本体質量(kg)1.88(ディスプレイ含む)最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2600±10%接続4ピン適合ソケット(AMD)AM4 / AM5、(INTEL)LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851ノイズレベル最大15dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)420
水冷クーラー
CPS¥20,980~税込¥23,078~1個6日以内出荷PC Cooler「CPS」ブランドの、スクウェアカバーとデュアルチャンバーを採用した360mmラジエーターの水冷CPUクーラーです。 優れたデザインで鏡面と透明感のあるスタイルを実現しました。 最先端のテクノロジーで、デジタルモニターはソフトウェア制御によりCPU温度を表示することができます。 ヘッドユニット内には大・小の空間がある「デュアルチャンバー」構造を採用しました。 大きい空間から小さい空間を通ることで流速を速める「ベンチュリー効果」により、効果的な冷却を実現します。 スクウェアカバーはARGBに対応しており、照明効果の同期が可能です。 幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。 ハイパフォーマンスファン「F5 R120」を搭載しています。 低騒音、低摩擦、長寿命、耐久性な高品質FDBベアリングを採用しました。 最高のパフォーマンスを実現するため、39度の角度をつけた9枚ブレードを装備しています。 空気力学と音響学に最適化され、動作音は目立たないほどの静音性と体験できます。 3Dダイナミックキャリブレーションを構造により、低ノイズ・低振動で安定した動作を実現しました。 ナイロンメッシュスリーブ加工されたラバーチューブは、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。 チューブマネージメントクリップ付属し、ケース内のチューブの取り回しが向上しました。 高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度と熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。 CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。 デジタルモニターを動作させるソフトウェアをダウンロードにて提供しています。質量(g)1200g(ファン含まず)消費電力(W)TDP:310 WベアリングFDB最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3200±10%ポンプ接続:3ピン騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):28 dB(A)適合ソケットINTEL:LGA115X/1200/1700/20XX、AMD:AM3/AM4/AM5サイズ(mm)●ファン:120×120×25×3基●ラジエーター:396×120×27ポンプサイズ73×73×66.5 mm素材ラジエーター:アルミニウムチューブ長さ(mm)400ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2200RPM±10%(最大)
CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー
CPS¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷CPSブランドの6mm径ヒートパイプ6本搭載のコンパクトワークステーション用空冷クーラー「TR620M X」AMDサーバー用です。 全高わずか115mmのコンパクトなデュアルタワー、ファンはミッドシップマウント、ヒートシンクは、フルブラックの耐酸化性仕上げです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x6本搭載。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した10cmカスタム高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本寸法(mm)【ファン】100×100×25色ブラック出力12V DC / 0.72A / 8.6W回転数(min-1[r.p.m])1000~5000 (±10%)ベアリングBall Bearing本体寸法(mm)106×115×94 (奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)11.85接続PWM 4ピン適合ソケットsTRX4 / sWRX8 / TR4 / SP3 / TR5 / SP5 / SP6RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)105.42標準ノイズ(dB)15.1-45.66
高速産業用ファン
CPS¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷複合材の曲面形状ブレードと断続的なセクション設計により、比類ない大容量のエアフローを実現します。 従来のブラシレスDC(BLDC)モーターとは異なるセンサレスFOC制御、励磁ノイズなし、効率を高め、高精度なトルク出力を実現します。 3相6スロットモーターによる堅牢なトルク出力、超低整流振動を実現します。 日本ブランドの精密ボールベアリング、優れた信頼性と長寿命を実現します。 高精度銅合金ベアリングベースは、高同心度と高温耐性や変形を低減します。 ファンブレードとフレームには、液晶ポリマー(LCP)素材を採用しました。 優れた剛性、高い引張強度、優れた耐高温性、高回転下でも変形を防止し、長時間安定した動作を実現しました。 抵抗下でも一定の速度を維持します。 フィールド指向制御と動的電流補償機能を搭載した内蔵モーターICが、流量抵抗の変化にリアルタイムで適応することにより、一定の回転速度を維持します。 8枚のシリコン防振パッドが共鳴ノイズを効果的に吸収し、静かな作業環境を実現します。 テーパーネジ以外の取付にも対応し、多様なシーンに応じた柔軟な固定方法が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。色ブラック質量(g)257ベアリングBall Bearing最大静圧(mmH2O)2.2接続PWM 4ピン風量82CFM(Balanced Mode)、114CFM(Performance Mode)、63CFM(Quiet Mode)回転数ファン:500~2150rpm±10%(Balanced Mode)、ファン:500~3000rpm±10%(Performance Mode)、ファン:500~1500rpm±10%(Quiet Mode)サイズ(mm)120×120×厚さ30
サイドフロー型CPUクーラー
CPS¥18,164税込¥19,9801個6日以内出荷CPSブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ820 WH」のホワイトモデルです。 6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドクーラーです。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく、フィンの表面積を増やすことで放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 実際のコンピュータケースでの使用に最適化されたヒートパイプを採用しました。 最大限の冷却性能を実現するために、全てのフィンスタックを溶接してあります。 フロントファンの高さが調整が可能で、メモリとの干渉を回避します。 トップカバーのトライフォース部分とCPSロゴが、ARGBライティングによりさりげなく発光します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証付きです。電圧12V DC質量(g)1860(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】6(4本) /8(4本)電流(A)0.2消費電力(W)2.4回転数(min-1[r.p.m])500~2200(±10%)/【ファン】400~1500(±10%)ベアリングFDB(フロント/ミドル共通)最大静圧(mmH2O)3.2 (147.3(m2/h))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×165×161(付属ファン含む)接続PWM 4ピン(フロント/ミドル共通)ノイズレベル最大32dB(A)ファン【フロント】150×120×25mm【ミドル】140×140×30mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)86.73
80PLUS GOLD認証電源
CPS¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。フルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。複数の国際安全規格認証を取得しています。幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。日本製105℃電解コンデンサを採用しました。流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。安心の長期12年保証です。付属品プラグインケーブル、ACケーブル、取付けネジ、マニュアル、ケーブルタイ、ケーブルコーム、単体起動用コネクタ、多言語マニュアル寸法(mm)搭載ファン:135×135×25適合規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearing)本体寸法(mm)160×150×86最大静圧(mmH2O)3.39H2O構成内部:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC保証期間お買い上げ日より12年間保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDコネクタATXメイン(20+4pin):1個/ATX 12V(4+4pin):2個/PCI-EXPRESS(6+2pin):3個/S-ATA(2分岐):2本 ※計4個/S-ATA (4分岐):2本 ※計8個/ペリフェラル(4pin)3分岐:2本 ※計6個/PCI-EXPRESS(12V-2×6 +4pin):1個稼動音(dB(A))ファンノイズ(最大):35環境遵守:WEEE/EAEU/ERP2014RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ)コンデンサの種類日本製 オール 105℃最大風量(CFM)89.88
120mmPWMケースファン
CPS¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷から7日以内出荷最高のパフォーマンスを実現するため39度の角度をつけた、9枚ブレードの120mmケースファンです。 流体軸受ベアリング採用で、低騒音・低摩擦・長寿命を実現し、堅牢でパワフルなエアフローを提供します。 ダイナミックバランシング試験機により3方向から調整し、低ノイズ・低振動と安定した動作を実現しました。 Silent Mode・PWM Mode・OC Modeの3段階でファン回転数の調節が可能です。 360ラジエーターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となるデイジーチェーンコネクタを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。形状リブ:あり寸法(mm)120×120×厚さ25質量(g)204電圧(V)駆動:DC12消費電力(W)2.76ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.23最大静圧(mmH2O)2.1 (Silent Mode)、2.6 (PWM Mode)、3.2 (OC Mode)接続PWM 4ピン風量68.64CFM(Silent Mode)、78.10CFM(PWM Mode)、86.73CFM(OC Mode)騒音レベル(dB(A))ノイズ:28 (Silent Mode)、30 (PWM Mode)、32 (OC Mode)RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:1800±10%(Silent Mode)、500~2000±10%(PWM Mode)、2200±10%(OC Mode)
サイドフロー型CPUクーラー
CPS¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドサイドフロー型CPUクーラーです。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく、フィンの表面積を増やすことで放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 実際のコンピュータケースでの使用に最適化されたヒートパイプを採用しました。 最大限の冷却性能を実現するために、全てのフィンスタックを溶接してあります。 フロントファンの高さが調整が可能で、メモリとの干渉を回避します。 トップカバーのトライフォース部分とCPSロゴが、ARGBライティングによりさりげなく発光します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証付きです。寸法(mm)ファン(フロント):150×120×厚さ25、ファン(ミドル):140×140×厚さ30質量(g)1860(付属ファン含む)電流(A)0.2電圧(V)12 DC消費電力(W)2.4回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%ベアリングFDB(フロント/ミドル共通)最大静圧(mmH2O)3.2接続PWM 4ピン(フロント/ミドル共通)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×161×165(付属ファン含む)騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):32パイプ数搭載ヒートパイプ:6mm径×4本/8mm径×4本風量(m3/h)86.73CFM、147.3RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:400~1500±10%
CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー
CPS¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷CPSブランドの6mm径ヒートパイプ7本搭載シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー「TS700D」INTELサーバー用モデルです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x7本搭載です。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用したデュアルファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 より強力なエアフローと効率的な冷却を実現するマルチセグメント湾曲ブレードファン。 リアファンはリバースブレードファンを搭載。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み RoHS対応の環境配慮型プロダクト。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×7本寸法(mm)【ファン】120×120×25色ブラック出力12V DC / 0.23A / 2.76W回転数(min-1[r.p.m])800~3000 (±10%) (Standard Blade) / 800~3000 (±10%) (Reverse Blade)ベアリングBall Bearing本体寸法(mm)122×158×111 (奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)6.615(Standard Blade) / 6.435(Reverse Blade)接続PWM 4ピン適合ソケットLGA3647(Narrow) / 4677RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)88.42(Standard Blade) / 88.1 (Reverse Blade)標準ノイズ(dB)15~42.2 (A)(Standard Blade) / 15~45.1 (A)(Reverse Blade)
CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー
CPS¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷CPSブランドの6mm径ヒートパイプ6本搭載のコンパクトワークステーション用空冷クーラー「TR620M X」INTELサーバー用モデルです。 全高わずか115mmのコンパクトなデュアルタワー、ファンはミッドシップマウント、ヒートシンクは、フルブラックの耐酸化性仕上げです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x6本搭載。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した10cmカスタム高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本寸法(mm)【ファン】100×100×25色ブラック出力12V DC / 0.72A / 8.6W回転数(min-1[r.p.m])1000~5000 (±10%)ベアリングBall Bearing本体寸法(mm)106×115×94 (奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)11.85接続PWM 4ピン適合ソケットLGA3647(Narrow) / 4677RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)105.42標準ノイズ(dB)15.1-45.66
240mm水冷クーラー
CPS¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷PC Cooler「CPS」ブランドのコストパフォーマンスに優れたエントリークラスの水冷CPUクーラー「DA240 V2 ARGB BK」240mmラジエーターです。 次世代フルセラミックベアリング搭載 大型チャンバーウォーターポンプ高い冷却性能と静音性を両立し、さらなるパフォーマンスを発揮します。 ARGBとインフィニティミラー搭載のヘッドで美しい発光を演出します。 回転数400~2000RPM±10%、風量80.74CFM、静圧2.91mmH2Oファンはラジエーターに取り付け済で簡単な取り付けを実現しました。 複雑な配線不要、すっきりとした美しい外観を実現。 編み込み補強構造を採用し、優れた耐熱・耐圧性能を発揮。熱膨張によるトラブルを効果的に抑制します。 部品点数も少なく、簡単な取り付けによりINELやAMDのメインストリームプラットフォームをサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様【接続 / 電流 / 電圧】4ピン / 0.3A / 12V材質ラジエーター/アルミニウム寸法(mm)ポンプ/82.3×70.5×54.3、ラジエーター/277×120×27色ブラック本体質量(kg)1.08(付属ファン含む)最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ/2600±10%騒音レベル(dB(A))最大15LEDポンプ/ARGB適合ソケット【AMD】AM4 / AM5【INTEL】LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)420
CPS 120mmシングルタワークーラー
CPS¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷ヒートパイプ7本搭載のヒートシンクの表面積重視のシングルタワー・デュアルファン空冷クーラーです。 スリーブベアリングより信頼性が高い、日本製デュアルボールベアリングを採用。 新型FS120曲面ブレードファンを2基搭載し、より高いエアフローと冷却性能を実現。 リアのリバース回転ブレードファンは前方ファンより150RPM低く調整され、高周波ノイズと共振を低減。 外観がシンプルで美しいファンのネジ穴が見えない防振シリコンパッドを採用、ファンクリップ不要のワンタッチ式ファン取り付け。 シンプルなトップカバーとCPSのトライアングルデザインの組み合わせで、洗練された美しい外観を実現。 トップカバーは、マグネットによる簡単取り付け。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、精密に調整されたヒートパイプ内部の銅粉が熱伝導率を向上。 最新の主流マザーボードに最適化、幅122mmの設計でGPUバックプレートとの干渉なし。 ヒートパイプはオフセット設計でメモリとの干渉を回避。 奥行き60mmの約20%広い熱伝導面積。 ヒートシンクのフィンをサイドを折り曲げてフィン連結させることにより剛性も強化。 CNC精密加工により最新世代AMD / Intelプロセッサ向けに最適化。 リフローハンダ工程により、ベースプレートはCPU表面により高い密着性を実現。 ネジはIntelとAMD両方のプラットフォームに対応し、取り付けをより簡単にします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×7本電流(A)0.15(Forward Blade)、0.12(Reverse Blade)電圧(V)DC12(Forward Blade)、DC12(Reverse Blade)消費電力(W)1.8(Forward Blade)、1.44(Reverse Blade)ベアリングDual Ball Bearing最大静圧(mmH2O)4.4(Forward Blade) / 3.9(Reverse Blade)騒音レベル(dB(A))最大35.9(Forward Blade) / 最大33.7(Reverse Blade)適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(INTEL)LGA 115X/1200/1700/1851ファン120×120×厚さ25mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)79.8(Forward Blade) / 69.9(Reverse Blade)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×111×159.5(奥行きは付属ファン含む)ファン運転数500~2400±10% RPM (Forward Blade) / 500~2250±10% RPM (Reverse Blade)
水冷クーラー
CPS¥15,790税込¥17,3691個7日以内出荷従来の水冷ポンプモーターに比べて、DEシリーズのポンプモーターはより大きな流量を提供し、液体冷却材の循環速度を増加させより強力な静音性能を提供します。従来の液冷製品とは異なり、合金シャフトの代わりに先進のセラミックシャフトを採用し、優れた自己潤滑性と長寿命を実現するとともに、優れた静音性を発揮します。従来のシングルポンプに比べ、デュアルポンプは水流に強力な運動エネルギーを与え、流速を約15%向上させることで液冷システムの放熱性能が向上しています。航空宇宙用アルミニウム合金は、繊細で温かみのある手触りと低密度・高強度・耐食性を実現しました。CNC(コンピュータ数値制御)によるミリメートルレベルの高精度成形技術を駆使し、究極の視覚体験やビジュアル面での充実感を実現しました。AURA SYNCテクノロジーに対応しており、照明効果の同期が可能になり、幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。ベアリングにFDB(Fluid Dynamic Bearing)を採用し、摩擦の低減や寿命の延長と騒音の低減を実現しました。限られたスペースで空気の誘導と圧力を高めるブーストフレームで設計されており、エアフローが増加し放熱性能が向上しました。高圧ラバーチューブを採用し、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度が増加しました。熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。仕様(ファン台数)3台のPWMファン材質(ラジエーター)アルミニウム寸法(mm)(ラジエーター)396×120×27、(ファン)120×120×25質量(kg)2.18質量(g)約1200(ファン含まず)電流(A)0.1電圧(V)5消費電力(W)0.5ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)2.64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×215×135回転数【ファン】600~1,850RPM±10%(最大)【ポンプ】(最大)3200RPM±10%保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700/20XX、【AMD】AM3/AM4/AM5ノイズレベル16-33.8dB(A)/28±2dB(A)ポンプサイズ70×70×55mmチューブ長さ(mm)430最大風量(CFM)71.86
水冷クーラー
CPS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷PC Cooler「CPS」ブランドの、コストパフォーマンスに優れたエントリークラスの水冷CPUクーラーです。 CPUの熱源を完全にカバーする「大型ベース」設計です。 高流量で高性能ポンプは速度3000rpm±10%の「新型低騒音ポンプ」を採用しました。 ARGBとインフィニティミラー搭載のヘッドで美しい発光を演出します。 PWMとARGBに対応した「高性能ARGBファン」を搭載しました。 ファンはラジエーターに取り付け済で、簡単な取り付けを実現します。 最大限の安全性を実現する耐久性のある「耐摩耗チューブ」を採用しました。 部品点数も少なく、簡単な取り付けによりINELやAMDのメインストリームプラットフォームをサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。適合ノイズ(最大):28dB(A)ベアリングHydro Bearing、ポンプ:Ceramic Bearing回転数ポンプ:(最大)3000RPM±10%ポンプサイズ82.5×70.5×54.5 mm素材ラジエーター:アルミニウムソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/20XXRoHS指令(10物質対応)対応


ATXケース
CPS¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷PCCOOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 Q500」フロントとサイドが高透明強化ガラスな270°パノラマミックATXケースです。 フロントとサイドの2面が高透明の強化ガラスになっており、PCパーツやRGBライティングを鮮明に魅せることができます。 ハイエンドGPU(最大420mm)も搭載できる広い内部スペースを備えています。 360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートしており高負荷時でも安定した冷却ができるよう、水冷・空冷どちらにも柔軟に対応した設計になっています。 USB Type?C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、電源ボタン、リセットボタンなど、使いやすいI/Oを上部にまとめています。 CPUクーラーは高さ165mmまで、電源は奥行き200mmまで対応し、幅広い構成に対応できるケースです。 サイドパネルは工具なしで簡単に取り外しでき、メンテナンス性に優れています。 トップはマグネット式、ボトムはスライド式のフィルターを搭載し、ホコリの侵入を効果的に防ぎます。 RoHS対応の環境配慮型モデルです。付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル適合【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)質量(kg)5.7保証期間1年間ファン非搭載RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×495×435I/Oポート1x USB 3.2 Gen 2 Type-C/1×USB 3.0/1×USB2.0/1×MIC&AUDIO/Powerボタン/Resetボタン対応マザーボードATX / Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ2.5インチ:1(2.5インチドライブをケージ上部に搭載しない場合、3.5インチドライブが1台搭載可能)、3.5インチ:最大2(2.5インチドライブをケージ上部に搭載しない場合、3.5インチドライブが追加で1台搭載可能)取付ファン搭載可能ファン:(トップ)120mm×3/140mm×2、(リア)120mm×1
120mmARGBファン
CPS¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック1個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様リプ:あり寸法(mm)120×120×厚さ28質量(g)252電流(A)0.75電圧(V)5、(駆動電圧)DC12電力(W)3.75ベアリングDual Ball Bearing接続PWM 4ピン保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
サイドフロー型CPUクーラー
CPS¥9,073税込¥9,9801個6日以内出荷CPSブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ620」のホワイトモデルです。 6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。 振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証がついています。電圧12V DC質量(g)1310(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】Φ6(6本)電流(A)0.23消費電力(W)2.76回転数(min-1[r.p.m])【L】1800(±10%)(固定回転)/【M】500~2000(±10%)(PWM)/【H】2200(±10%)(固定回転)※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによるベアリングFDB最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【Intel】LGA115x/1200/1700ノイズレベル最大 【L】28【M】30【H】32 dB(A)ファン120×120×25mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)L 68.64/M 78.10/H 86.73CFM
80PLUS GOLD認証電源
CPS¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応1200WフルプラグインATX電源です。 信頼性が高いSeasonic製です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。 Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能に加え、0.5%ダイナミック電圧出力で高速で安定した電圧を実現しました。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載し、16AWGケーブルと高耐久端子により最大600W給電が可能です。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。 CB・CE・EACなど複数の国際認証を取得しています。 100~240Vの幅広い電圧に対応と徹底した各種保護回路を搭載しております。 フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。 日本製105℃電解コンデンサを採用しました。 135mmの流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファンが、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現します。 背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能です。 冷却とワークロードのインテリジェンスなバランスで、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。 編み込まれたPVCケーブルは柔らかく丈夫であり、ケーブルマネージメントも容易になります。 安心の12年間長期製品保証が付いています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様●コネクタ(ATX 12V 4+4pin):2個●コネクタ(ATXメイン 20+4pin):1個●ファンノイズ(最大):28.46dBA●内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC●搭載ファンサイズ:135×135×25mm●本体サイズ/質量:160×150×86mm/3.42kg●認証:80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD、CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)●風量/静圧(最大):風量 103.36FM/静圧 4.48mmH2OベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDRoHS指令(10物質対応)対応入力範囲100-240V AC Full Range
サイドフロー型CPUクーラー
CPS¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷CPSブランドの120mmファン搭載サイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径x4本のアンチグラビティ・ヒートパイプと高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 搭載ファンはブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計になっています。 風量と静圧の最適化を実現し、振動減衰パッド設計と相まって性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25電圧DC 12V質量(g)800(付属ファン含む)電流(A)0.2消費電力(W)2.4ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)3.2接続PWM 4ピン回転数500~2200±10%rpm(PWM)ノイズレベル最大32dBARoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)86.73本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×80(奥行きは付属ファン含む)
空冷クーラー
CPS¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。安心の3年間長期保証がついています。付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ファンコントローラーケーブル、図解入りマニュアル質量(g)1310(付属ファン含む)接続方式PWM4ピン最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む)パイプ径(Φmm)(ヒートパイプ)6mm径×6本回転数ファン:【L】1800±10%rpm(固定回転)【M】500~2000±10%rpm(PWM)【H】2200±10%rpm(固定回転)(※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによる)保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700【AMD】AM4/AM5ノイズレベル【L】28dB(A)【M】30dB(A)【H】32dB(A)ファン120×120×厚さ25mm(搭載ファン)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)【L】68.64【M】78.10【H】86.73


ミドルタワーケース
CPS¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷美しさと優れたパフォーマンスを統合した両面フル高透過率ガラスのピラーレス設計のATXケースです。RTX40シリーズを含む長さ400mmまでのグラフィックスカードに対応します。360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートします。インダストリアルな美学とミニマリズムのデザインを完璧に融合しました。完全な高透過率ガラスが未来的な雰囲気を醸し出し、全体的な美しさとミニマリズムスタイルの両方を高めています。質感のあるメタル素材と完全な高透過率ガラスの融合は、調和のとれた視覚的魅力を生み出し、力強さと控えめなエレガンスの完璧なバランスを保っています。前面と左側面には高透過率ガラスを採用しました。ケースファンを側面にマウントすることで、ゲーミングハードウェアをより透明感のあるショーケースに収めます。RTX40シリーズグラフィックスカードは性能の向上と共にサイズと重量も大幅に増加したため、PCケースの金属フレームはさらなる圧力に耐える必要があります。C3T500は高強度SPCC冷間圧延鋼板を金属フレームを使用し、滑らかな表面と高強度の特性を併せ持ち、構造全体の完全性を維持しつつも圧力下での変形に耐えることができます。パネルの両側にスナップ式のクイックリリースデザインを採用し、工具なしで簡単に取り付け・取り外しができます。標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでのパターン制御となっています。マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続しLEDボタンの長押しでマザーボード制御になります。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル仕様【搭載ファン】(スピード)500~1100RPM±10%、(風量)37CFM、(静圧)1.80mmH2O、(ノイズ)18.3dB(A)【搭載済みファン数】6台【搭載可能ファン】トップ:120mm×3/140mm×2、リア:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×2、ボトム:120mm×3/140mm×2【搭載可能CPUクーラー高さ】175mm【搭載可能GPU長】400mm【搭載可能ラジエーター】(トップ)240mm/280mm/360mm(リア)120mm/140mm(サイド)120mm/240mm(ボトム)120mm/140mm/240mm/280mm/360mm※シャーシ底部に液冷クーラー(ラジエーター)が装着されている場合、ATXマザーボードは取り付けできません。材質SPCC+3mm強化ガラスケース形状ミドルタワー質量(kg)5.9電源【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)板厚(mm)(スチールパネル)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×368×415保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.1Gen2Type-C/2xUSB3.0/MIC&AUDIO/Powerボタン/LEDスイッチボタン対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数6ドライブベイ3.5インチドライブベイ:2、2.5インチドライブベイ:1
80PLUS PLATINUM認証電源
CPS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷CPSブランドのCybenetics PlatinumとLAMBDA STANDARD++を取得したATX3.1 PCI-E 5.1対応の1200Wフルプラグイン電源です。 Intel ATX3.1規格に基づいて設計され、ネイティブ12V-2x6 PCIe5.1電源コネクタを備え、ピーク電力の2倍、GPU過渡電力の3倍に耐えることができ、安定した効率的な電源供給が可能です。 16AWG銅線と高電流耐性銅合金端子を備え、GPUに最大600Wの電力を供給可能です。 50%負荷で93%以上の変換効率を実現し、優れた省エネを実現しました。 フルブリッジLLC共振コンバーターとDC-DCコンバーター最高の性能と安定性です。 フルレンジ電圧入力(100~240V)に対応し、OVP、OCP、OPP、OTP、UVP、SCP、SPDなどの豊富な回路保護設計で、各種国際基準による安全性と信頼性の認証です。 135mm FDBベアリングファンを搭載し、FDB(流体軸受))技術を搭載し、高負荷時でも最適な冷却と静音動作を実現しました。 スマートデジタルIC技術がファンと回転と停止を制御し、温度と負荷状況をリアルタイムに監視し、ファンの回転数を制御します。 高品質な表面処理を施したエンボスケーブル、フルモジュラー設計により、スッキリとしたケーブルマネージメントが可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC寸法(mm)150×150×86質量(kg)3.2ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)最大静圧(mmH2O)2.16風量89.79FM保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPDファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×25RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CAN ICES(B)/NMB(B)/TUV/cTUVus、Cybenetics PLATINUM & Cybenetics Lambda STANDARD++入力範囲100-240V AC Full Range※日本国内での保証は100Vのみ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら