40,399件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪 規格DOT4
1缶(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APISL SAE10W-30 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISL SAE5W-30 ベースオイル部分化学合成油 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30 使用油部分化学合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MB 危険物の性状非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40 使用油部分化学合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Honda車のパワーステアリングにベストマッチした専用フルードです。 低油温時の始動性と耐久性に優れ、スムーズなハンドリングを実現します。
用途パワーステアリングフルード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
899 税込989
当日出荷

特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
1本(200mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30 使用油100%化学合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
1本(120g)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状水溶性
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃)5~40 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg)19.5 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATF ベースオイル鉱物油 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,598 税込7,258
6日以内出荷

1個
419 税込461
4日以内出荷

1セット(36本)
8,298 税込9,128
当日出荷


CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTF ベースオイル鉱物油 適合CVT車用 容量(L)4 交換目安40000km走行毎 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
7,798 税込8,578
当日出荷



1本(500mL)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油 適合MT車用 種類MTF 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗布後は弾力に富んだ均一のゴム状シートを形成。分解時はフィルム状に剥離できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

ファミリーヘルメットのアミシリーズにニューモデルが仲間入り。 ライトスモークのUVカットシールドを標準装備。
規格PSC/SG(125cc未満) 仕様あごひもワンタッチバックル採用 内装フル脱着 速乾ドライ生地
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
1本(15mL)
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本(300mL)
3,398 税込3,738
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
欠品中

1個
139 税込153
当日出荷


1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (619種類の商品があります)

1個
429 税込472
欠品中

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISL SAE0W-30 ベースオイル化学合成油 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温に強いイソブタン配合しています。
適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等 トラスコ品番336-7054
1箱(36本)
8,398 税込9,238
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷