778件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンガード 8cm GB[制御機器]

    ファンガード 8cm

    GB[制御機器]
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    適合ファンサイズ/8cm内容ファンガード
  • ファンガード4cm GB[制御機器]

    ファンガード4cm

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    適合ファンサイズ/4cm内容ファンガード
  • フィルム2極用テープLED連結アダプター GB[制御機器]

    フィルム2極用テープLED連結アダプター

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
  • ナイロンコネクタ XH 5ピン GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ XH 5ピン

    GB[制御機器]
    61税込67
    1セット
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状オス・メス(ハウジング・コンタクトピン)のセット品ピン数(ピン)5極適合電線AWG28~AWG22入数1セットモデル嵌合/ストレート
  • ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 5ピン(セット) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 5ピン(セット)

    GB[制御機器]
    169税込186
    1袋
    3日以内出荷
    形状ストレートピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)5入数1セット実装タイプ基板
  • ナイロンコネクタ(5557) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ(5557)

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)250-7Aピン数(ピン)20適合電線AWG16~AWG22
  • ナイロンコネタ SM GB[制御機器]

    ナイロンコネタ SM

    GB[制御機器]
    139税込153
    1袋
    3日以内出荷
    形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V 3A適合電線AWG28~AWG22
  • ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 2ピン(セット) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 2ピン(セット)

    GB[制御機器]
    149税込164
    1袋
    3日以内出荷
    形状ライトアングルピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)2入数1セット実装タイプ基板
  • ナイロンコネクタ3ピン GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ3ピン

    GB[制御機器]
    80税込88
    1袋
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22
  • ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 2ピン(セット) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 2ピン(セット)

    GB[制御機器]
    149税込164
    1袋
    3日以内出荷
    形状ストレートピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)2入数1セット実装タイプ基板
  • ナイロンコネクタXH2.5 GB[制御機器]

    ナイロンコネクタXH2.5

    GB[制御機器]
    61税込67
    1個
    3日以内出荷
    XHコネクタ相当の2極のソケット、プラグ、コンタクトのセットです。圧着には【PA-09】等の工具をお使いください。
    形状ハウジング・コンタクトピンのセットピッチ(mm)2.5ピン数(ピン)2極適合電線AWG30-24
  • ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 4ピン(セット) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 4ピン(セット)

    GB[制御機器]
    159税込175
    1袋
    3日以内出荷
    形状ストレートピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)4入数1セット実装タイプ基板
  • ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 3ピン(セット) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 3ピン(セット)

    GB[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    形状ライトアングルピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)3入数1セット実装タイプ基板
  • XT150コネクタ オス 青 GB[制御機器]

    XT150コネクタ オス 青

    GB[制御機器]
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • XT150コネクタ メス 青 GB[制御機器]

    XT150コネクタ メス 青

    GB[制御機器]
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • テープLEDコントローラ(RGB用) GB[制御機器]

    テープLEDコントローラ(RGB用)

    GB[制御機器]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    赤外線式リモコン付属 LED-TP50-WP-RGB-5M対応 LED-TP35-WP-R_G_B-5M対応
    電源電圧(V)DC12発光色16色、輝度調整可プログラム仕様4パターン、速度調整可
  • テープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・片側) GB[制御機器]

    テープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・片側)

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    4芯用 / 片側のみコネクタ付き テープLED同士の接続などに利用できます
  • テープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・両端) GB[制御機器]

    テープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・両端)

    GB[制御機器]
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    4芯用 / 両端コネクタ付き テープLED同士の接続などに利用できます
  • デュポン/2550/QIコネクタ 6ピン GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ 6ピン

    GB[制御機器]
    139税込153
    1セット
    3日以内出荷
    パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
    材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)6極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
  • デュポン/2550/QIコネクタ 4ピン GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ 4ピン

    GB[制御機器]
    119税込131
    1セット
    3日以内出荷
    パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
    材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)4極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
  • デュポン/2550/QIコネクタ(5ピン×2列) GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ(5ピン×2列)

    GB[制御機器]
    239税込263
    1セット
    3日以内出荷
    ピン数(ピン)5ピン間距離(mm)2.54オス・メスセット(オス、メス、コンタクト)向きストレート
  • チップ抵抗アレイ 10kΩx4(100個入り) GB[制御機器]

    チップ抵抗アレイ 10kΩx4(100個入り)

    GB[制御機器]
    269税込296
    1セット
    3日以内出荷
    1005サイズのチップ抵抗4つが連なった商品です。 各抵抗は独立しています。
    許容差±5%抵抗値10kΩ×4つ
  • チップSMD タンタルコンデンサ 10V 220uF GB[制御機器]

    チップSMD タンタルコンデンサ 10V 220uF

    GB[制御機器]
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)10容量許容差(%)静電容量±20静電容量(μF)220
  • ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 斜め向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 斜め向き

    GB[制御機器]
    66税込73
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き

    GB[制御機器]
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数3極
  • ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 横向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 横向き

    GB[制御機器]
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
  • ターミナルブロック 2極 5.08mm ワンタッチ式 緑 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mm ワンタッチ式 緑 縦向き

    GB[制御機器]
    44税込48
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)5.08極数2極端子金具縦向き
  • ターミナルブロック 2P GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2P

    GB[制御機器]
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    3.81mmピッチのリード足が付いたネジ止め式のターミナルブロックです。
    取付方式ねじ止め極数2極定格150V-6A列数1列方向端子金具/横材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)端子ピッチ(mm)3.81端子金具PC端子適合電線22-16(AWG)パッケージTD79
  • ターミナルブロック 3P GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3P

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    取付方式ねじ止め極数3極定格150V-6A列数1列方向端子金具/横材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)端子ピッチ(mm)3.81端子金具PC端子適合電線22-16(AWG)パッケージTD79
  • ターミナルブロック 3極 5.08mm ワンタッチ式 緑 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mm ワンタッチ式 緑 縦向き

    GB[制御機器]
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)5.08極数3極端子金具縦向き
  • ターミナルブロック 3極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き

    GB[制御機器]
    73税込80
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)2.54極数3極端子金具縦向き
  • ターミナルブロック(4極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き) GB[制御機器]

    ターミナルブロック(4極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き)

    GB[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができる2.54ピッチの4極小型端子台
    取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)2.54極数4極端子金具縦向き
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 斜め向き(プラスネジ) GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 斜め向き(プラスネジ)

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数3極
  • タクトスイッチ 180gf 5.0mm GB[制御機器]

    タクトスイッチ 180gf 5.0mm

    GB[制御機器]
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
  • テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]

    テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M

    GB[制御機器]
    5,898税込6,488
    1巻
    3日以内出荷
    5cm単位で分割使用可能 別売コントローラ(LED-CONTROLER-RGB)使用可能
    全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ フルカラーLED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/コントローラ接続用4P端子
  • テープLED 5050 300LED 防水 電球色 5M GB[制御機器]

    テープLED 5050 300LED 防水 電球色 5M

    GB[制御機器]
    7,298税込8,028
    1巻
    3日以内出荷
    5cm単位で分割使用可能
    全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ 電球色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
  • テープLED 5050 300LED 防水 青色 5M GB[制御機器]

    テープLED 5050 300LED 防水 青色 5M

    GB[制御機器]
    5,698税込6,268
    1巻
    3日以内出荷
    5cm単位で分割使用可能
    全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2300LED搭載/5050サイズ 青色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
  • テープLED連結ケーブルB GB[制御機器]

    テープLED連結ケーブルB

    GB[制御機器]
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
  • テープLED 5050 300LED 防水 緑色 5M GB[制御機器]

    テープLED 5050 300LED 防水 緑色 5M

    GB[制御機器]
    5,698税込6,268
    1巻
    3日以内出荷
    5cm単位で分割使用可能
    全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2500LED搭載/5050サイズ 緑色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
  • タブレットマウントキット 吸盤タイプ(黒) GB[制御機器]

    タブレットマウントキット 吸盤タイプ(黒)

    GB[制御機器]
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    強力な吸盤で車のダッシュボード上などにiPadやタブレットPCを固定できます。 角度や向きなど細かな設定が可能です。 幅19cm・厚み5cmまでのタブレットPCなどの固定が可能です。 iPadをカーナビとして使用したりなど、iPadやタブレットPCを車載してドライブをより楽しく過ごせます。
    色(本体)