781件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS232Cケーブル 9ピンメス-9ピンメス 1.2m GB[制御機器]

    RS232Cケーブル 9ピンメス-9ピンメス 1.2m

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    仕様両端/9ピンメス-9ピンメス種別RS232Cケーブル長さ(m)1.2結線ストレート
  • RS232C延長ケーブル(9ピン・1.2m) GB[制御機器]

    RS232C延長ケーブル(9ピン・1.2m)

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    RS-232Cケーブル 9ピン延長用ストレート結線(オス・メス)
    ケーブル長(m)1.2
  • テープLEDコントローラ単色用 GB[制御機器]

    テープLEDコントローラ単色用

    GB[制御機器]
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    単色LEDの5種類の点滅発光 明るさ調整と速度調整が行えます。 ミニサイズ3keyボタン操作 単色用
  • デュポン/2550/QIコネクタ 3ピン GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ 3ピン

    GB[制御機器]
    109税込120
    1セット
    3日以内出荷
    パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
    材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)3極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
  • デュポン/2550/QIコネクタ(10ピン×2列) GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ(10ピン×2列)

    GB[制御機器]
    269税込296
    1セット
    3日以内出荷
    ピン数(ピン)10ピン間距離(mm)2.54オス・メスセット(オス、メス、コンタクト)向きストレート
  • ターミナルブロック(5極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き) GB[制御機器]

    ターミナルブロック(5極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き)

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができる2.54ピッチの5極小型端子台
    取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)2.54極数5極端子金具縦向き
  • ターミナルブロック(2極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き) GB[制御機器]

    ターミナルブロック(2極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き)

    GB[制御機器]
    83税込91
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができる2.54ピッチの2極小型端子台
    取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)2.54極数2極端子金具縦向き
  • ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き

    GB[制御機器]
    66税込73
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数2極
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 横向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 横向き

    GB[制御機器]
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
  • タクティルスイッチ 5MM 100gf 黒 GB[制御機器]

    タクティルスイッチ 5MM 100gf 黒

    GB[制御機器]
    30税込33
    1個
    3日以内出荷
  • タクティルスイッチ GB[制御機器]

    タクティルスイッチ

    GB[制御機器]
    46税込51
    1個
    3日以内出荷
    押すとクリック感のあるスイッチです。押している間ON-離すとOFFになります。
    高さ(mm)4.3(操作部0.8)タイプ6mm角、プランジャ/凸タイプハウジング形状:正方形LED操作部形状丸形操作部色RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • RJ45-STP用コネクタ GB[制御機器]

    RJ45-STP用コネクタ

    GB[制御機器]
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
  • テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5M GB[制御機器]

    テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5M

    GB[制御機器]
    5,698税込6,268
    1巻
    3日以内出荷
    5cm単位で分割使用可能
    全長(m)5表面処理なし電源電圧(V)DC12消費電流(A)2.8LED搭載/5050サイズ 電球色LED 300個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
  • テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5M GB[制御機器]

    テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5M

    GB[制御機器]
    5,698税込6,268
    1巻
    3日以内出荷
    5cm単位で分割使用可能
    全長(m)5表面処理なし電源電圧(V)DC12消費電流(A)2.8LED搭載/5050サイズ 冷白色LED 300個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
  • デザインナイフ GB[制御機器]

    デザインナイフ

    GB[制御機器]
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    超精密カットに便利なペンタイプの鋭角刃デザインナイフです。 軽くて丈夫なアルミ製ボディーを採用 刃をしっかり固定する口金を採用しています。
    付属品替刃5枚付・本体キャップ
  • テスターリードソケット赤黒 GB[制御機器]

    テスターリードソケット赤黒

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    タイプバナナプラグタイプ
  • 小型丸型波動スイッチ GB[制御機器]

    小型丸型波動スイッチ

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    ちょっと変わった円型の単極単投(SPST)のON-OFFスイッチです。表からパネルにはめ込んで取り付けます。
    極数単極単投定格250V-10(6)A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-15
  • ユニバーサル基板 片面ガラスコンポジット 70×50mm GB[制御機器]

    ユニバーサル基板 片面ガラスコンポジット 70×50mm

    GB[制御機器]
    97税込107
    1枚
    3日以内出荷
    いわゆる「C基板」サイズの基板です。
    仕様板厚/1.2t~1.6t材質片面ガラスコンポジット寸法(mm)70×50パターンドット
  • ユニバーサル基板 ベーク 120×180mm GB[制御機器]

    ユニバーサル基板 ベーク 120×180mm

    GB[制御機器]
    439税込483
    1枚
    3日以内出荷
    両脇に電線などのはんだづけに便利なパターンのついた120x180mmの大き目の基板です。
    仕様板厚/1.2~1.6t材質ベーク寸法(mm)120×180パターンドット
  • ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 70×90mm GB[制御機器]

    ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 70×90mm

    GB[制御機器]
    219税込241
    1枚
    3日以内出荷
    廉価版の基板となります。
    仕様板厚/1.2~1.6t材質ガラスエポキシ寸法(mm)70×90パターンドット
  • マイカコンデンサ 30pF GB[制御機器]

    マイカコンデンサ 30pF

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    Φd0.7(±0.1)mm定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)7.5(±1)精度(%)±5静電容量(pF)30
  • マイカコンデンサ 15pF GB[制御機器]

    マイカコンデンサ 15pF

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    Φd0.7(±0.1)mm定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)7.5(±1)精度(%)±5静電容量(pF)15
  • ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    549税込604
    1セット
    3日以内出荷
    両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。
    B(青)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    419税込461
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    B(青)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    439税込483
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    W(白)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10芯 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10芯

    GB[制御機器]
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)10
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 20本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 20本

    GB[制御機器]
    469税込516
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 両側がオスです。
    5色(赤、青、白、緑、黒)タイプオス-オス長さ(cm)10入数(本)20
  • ジャンプワイヤー 電池スナップ-オス 100mm 1本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤー 電池スナップ-オス 100mm 1本

    GB[制御機器]
    139税込153
    1本
    3日以内出荷
    角型006P(9V)電池や電池スナップタイプの電池ボックスに取り付けて、ブレッドボードに直接接続できるジャンプワイヤです。 006Pスナップ-プラグ
    長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー
  • LEDイルミネーション用コントローラー 白色 GB[制御機器]

    LEDイルミネーション用コントローラー 白色

    GB[制御機器]
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    LEDイルミネーションとACアダプターの間に接続して使用するコントローラーです。 明るさや発光スピードや発光パターンをボタンを押すことで変更できます。
  • スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]

    スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用

    GB[制御機器]
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)50取付穴径パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)取付部端子/M5ナットを使用色(本体)つまみ径(Φmm)15(±0.2)
  • スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]

    スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用

    GB[制御機器]
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)50取付穴径パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)※回り止めの溝加工が必要です取付部端子/M5ナットを使用色(本体)つまみ径(Φmm)15(±0.2)
  • LEDライト(黒色) GB[制御機器]

    LEDライト(黒色)

    GB[制御機器]
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    単4電池1本で光る、クリップのついたポケットサイズのLEDライトです。 超高輝度パワーLED採用 クリップ付
    材質(本体)アルミ電池アルカリ単4電池x1点灯方式ON/OFFのみ色(本体)エコロジー商品省エネ
  • ゼロプレッシャーICソケット 48ピン 600MIL GB[制御機器]

    ゼロプレッシャーICソケット 48ピン 600MIL

    GB[制御機器]
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    600milサイズパッケージIC対応のゼロプレッシャーソケットです。 48ピン
  • セラミック調整ドライバー GB[制御機器]

    セラミック調整ドライバー

    GB[制御機器]
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    先端サイズ-0.4×2.4mm内容ドライバー本体
  • DC変換コネクタ 2.5-2.1 GB[制御機器]

    DC変換コネクタ 2.5-2.1

    GB[制御機器]
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    接続内部/ストレートアングルストレートコネクタ1Φ2.5mmDCジャックコネクタ2Φ2.1mmDCプラグ
  • DCジャック 2.1mm(センタープラス)からICテスタークリップへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm(センタープラス)からICテスタークリップへの変換ケーブル(25cm)

    GB[制御機器]
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
  • DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm)

    GB[制御機器]
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    仕様プラグ/ジャック:分岐アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
  • DCジャック 2.1mmからDCジャック(2.54mmピッチ)への変換ケーブル GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mmからDCジャック(2.54mmピッチ)への変換ケーブル

    GB[制御機器]
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • DCジャック 2.1mmから3分配DCプラグ2.1mm(スイッチ付き)への変換ケーブル GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mmから3分配DCプラグ2.1mm(スイッチ付き)への変換ケーブル

    GB[制御機器]
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    仕様プラグ/ジャック:分岐アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
  • ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]

    ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22)

    GB[制御機器]
    489税込538
    1個
    当日出荷
    2.1mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。 センター電極側コードに赤色
    寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1サイズ電線/AWG22ケーブル長(m)1.8適合プラグGB-DCP-21-L、GB-DCP-21-S、GB-DCP-214F-S、GB-DCP-218F-S、GB-DCP-21L-S、GB-DCP-LT21-Sなど