カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![3mmプラネジ(透明ナベ 8mm)100個入 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573070-251222-02.jpg)
3mmプラネジ(透明ナベ 8mm)100個入
GB[制御機器]¥699税込¥7691袋3日以内出荷M3タイプのプラスチックネジです。材質プラスチック長さ(mm)8形状鍋ねじ径M3頭部なべ入数(個)100![MICコネクタセット 2極 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557810-251222-02.jpg)
MICコネクタセット 2極
GB[制御機器]¥489税込¥5381セット当日出荷プラグ、レセプタクルのセット品ピッチΦ6極数2オス形状L20.8×外径Φ19、内径Φ14.6メス形状L35.5×外径Φ18、内径Φ12.6![DVI-HDMIコネクタ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558616-251222-02.jpg)
DVI-HDMIコネクタ
GB[制御機器]¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷DVI-HDMIの相互変換を行うコネクタです。音声は伝送しません。用途DVIコネクタメス⇔HDMIコネクタオスコネクタ形状変換コネクター![MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558686-251222-02.jpg)
MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック
GB[制御機器]¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷mcroSDHCカードに保存した音楽を再生可能なMP3プレーヤー搭載ヘッドホン!! MP3及びWMA形式の音楽ファイルを再生できます。 32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています。 再生や曲送り、ボリューム調整など各種操作ボタンが本体に搭載されています。 3.5mmステレオケーブル(別売)を接続してMP3プレーヤーなどに接続して普通のヘッドホンとしても使用できます。 コンパクトサイズで手軽に持ち運べます。 付属のUSBケーブルを使用すれば、パソコンのUSBポートなどから充電する事ができます。付属品専用USB充電ケーブル・説明書(英語)再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力/108充電時間(時間)2再生時機能MP3:32kbps~320kbps / WMA:48kbps~192kbps対応メモリーカードmicroSDHC(最大32GB)インピーダンス(Ω)32対応ファイルMP3及びWMAドライバー径(Φmm)40駆動時間(時間)最大18![50ピン基板用ピンフレーム[25×2列]1.27mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558571-251222-02.jpg)
50ピン基板用ピンフレーム[25×2列]1.27mmピッチ
GB[制御機器]¥309税込¥3401個3日以内出荷高さ(mm)ソケット/4ピッチ(mm)1.27列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)50(2×25)![8ピン基板用ピンソケット GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558537-251222-02.jpg)
8ピン基板用ピンソケット
GB[制御機器]¥159税込¥1751個当日出荷ロングタイプのピンソケット Arduinoのシールド製作に必須のピンソケットです。仕様2.54mm 8ピン×1列、H:8.5mm Dip:10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応![2.5mmピッチコネクタ 6ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558449-251222-02.jpg)
2.5mmピッチコネクタ 6ピン
GB[制御機器]¥189税込¥2081セット3日以内出荷2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)6極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26![MR60コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558196-251222-02.jpg)
MR60コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷大電流が流せる3ピンプラグインコネクタ 高電流3ピンコネクタMR60 安全な逆接続防止プラグインDCモータープラグ定格電流(A)35(max)(12AWG、Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120![2.5mmピッチコネクタ 8ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558458-251222-02.jpg)
2.5mmピッチコネクタ 8ピン
GB[制御機器]¥229税込¥2521セット3日以内出荷2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-2Aピン数(ピン)8極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26![EC2コネクタ オス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558300-251222-02.jpg)
EC2コネクタ オス
GB[制御機器]¥129税込¥1421個3日以内出荷色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG![2.54mmピッチコネクタ 4ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558266-251222-02.jpg)
2.54mmピッチコネクタ 4ピン
GB[制御機器]¥149税込¥1641セット3日以内出荷2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。形状ストレートピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22入数(個)1![EC3コネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558309-251222-02.jpg)
EC3コネクタ メス
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)50ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG![EC3コネクタ オス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558318-251222-02.jpg)
EC3コネクタ オス
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)50ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG![20ピン基板用ピンフレーム[10×2列]1.27mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558580-251222-02.jpg)
20ピン基板用ピンフレーム[10×2列]1.27mmピッチ
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷高さ(mm)ソケット/4ピッチ(mm)1.27列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)20(2×10)![ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557995-251222-02.jpg)
ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ
GB[制御機器]¥50税込¥551個当日出荷1.778mmピッチ シュリンクDIP ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 28ピンピッチ(mm)1.778![MR60コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558187-251222-02.jpg)
MR60コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷大電流が流せる3ピンプラグインコネクタ 高電流3ピンコネクタMR60 安全な逆接続防止プラグインDCモータープラグ定格電流(A)35(max)(12AWG、Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8MM)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120![金属皮膜抵抗 1/4W 470Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557706-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 470Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード黄紫黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)470![金属皮膜抵抗 1/4W 1.5kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557740-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 1.5kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶緑黒茶茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)1.5k![金属皮膜抵抗 1/4W 22kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557776-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 22kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード赤赤黒赤茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)22k![金属皮膜抵抗 1/4W 100kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557801-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 100kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒橙茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)100k![電池ケース 単3×2本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557381-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×2本 基板取付け用ピン付き
GB[制御機器]¥73税込¥801個3日以内出荷単3電池2本用の電池ケースです。 基板に使えるよう下部にピンが出ています。適合単3色黒スイッチなし端子形状ピン式配列縦1×横2×1段数量(本)2![電池ケース 単4×4本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557618-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×4本 スイッチ・フタ・リード線付き
GB[制御機器]¥239税込¥2631個3日以内出荷単4電池4本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。適合単4色黒スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横4×1段数量(本)4![電池ケース 単4×3本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557575-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×3本 リード線付き
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷単4電池3本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単4色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横3×1段数量(本)3![電池ケース 単3×2本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557399-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×2本 ラグ端子タイプ
GB[制御機器]¥63税込¥691個3日以内出荷単3電池2本用の電池ケースです。ラグ端子仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状ラグ端子配列縦1×横2×1段数量(本)2![パーツケース GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708906-251222-02.jpg)
パーツケース
GB[制御機器]¥299税込¥3291個3日以内出荷小さな部品の保管に便利なパーツケース 2種類の仕切りに小さなパーツを保管できます。材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×112×20枠6(固定)![電源ターミナル2P(基板取付タイプ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68914706-251222-02.jpg)
電源ターミナル2P(基板取付タイプ)
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷基板取り付けタイプのねじ止め式の電源ターミナルです。端子を取り付けるためには穴径が1.4mm必要です。備考端子を基板に取り付けるには、基板ドット穴径Φ1.4mm必要です極数2極定格300V-16A列数1列端子ねじM2.5端子金具PC端子適合電線12-24AWG




![3mmプラネジ(透明ナベ 8mm)100個入 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573070-251222-02.jpg)
![MICコネクタセット 2極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557810-251222-02.jpg)
![MICコネクタセット 4極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557828-251222-02.jpg)
![MICコネクタセット 8極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557855-251222-02.jpg)
![3.5Φヘッドホンジャック 基板用 スイッチ付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558160-251222-02.jpg)
![MICコネクタセット 6極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557837-251222-02.jpg)
![DVI-HDMIコネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558616-251222-02.jpg)
![MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558686-251222-02.jpg)
![50ピン基板用ピンフレーム[25×2列]1.27mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558571-251222-02.jpg)
![8ピン基板用ピンソケット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558537-251222-02.jpg)
![2.5mmピッチコネクタ 6ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558449-251222-02.jpg)
![MR60コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558196-251222-02.jpg)
![2.5mmピッチコネクタ 8ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558458-251222-02.jpg)
![EC2コネクタ オス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558300-251222-02.jpg)
![2.54mmピッチコネクタ 4ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558266-251222-02.jpg)
![EC3コネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558309-251222-02.jpg)
![EC3コネクタ オス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558318-251222-02.jpg)
![20ピン基板用ピンフレーム[10×2列]1.27mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558580-251222-02.jpg)
![ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557995-251222-02.jpg)
![MR60コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558187-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 470Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557706-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 1.5kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557740-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/2W 高精度 1kΩ±0.05% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557889-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 22kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557776-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 100kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557801-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 高精度 100Ω±0.1% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557977-251222-02.jpg)
![L型ピンソケット[6ピン×1列] GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558020-251222-02.jpg)
![5V小型リレー 接点容量:2A 2回路C接点 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557311-251222-02.jpg)
![電池ケース 単4x 1本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557530-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×2本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557381-251222-02.jpg)
![電池ケース 単4×4本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557618-251222-02.jpg)
![電池ケース 単4×3本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557575-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×2本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557399-251222-02.jpg)
![防水コネクタ 3極メス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616847-251222-02.jpg)
![パーツケース GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708906-251222-02.jpg)
![電源ターミナル2P(基板取付タイプ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68914706-251222-02.jpg)
![半固定コンデンサ 60pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911380-251222-02.jpg)
![半固定コンデンサ 50pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911371-251222-02.jpg)
![半固定コンデンサ 30pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911355-251222-02.jpg)
![半固定コンデンサ 20pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911346-251222-02.jpg)