カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,409)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,778)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,806)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: GB[制御機器]のすべての商品
![DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626620-251222-02.jpg)
DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥129税込¥1421個当日出荷1.3mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ3.5×1.3、プラグ側/Φ5.5×2.1![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626611-251222-02.jpg)
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ)
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。端子台は取り外すことができます。仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm![ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626656-251222-02.jpg)
ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22)
GB[制御機器]¥489税込¥5381個当日出荷2.1mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。 センター電極側コードに赤色寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1サイズ電線/AWG22ケーブル長(m)1.8適合プラグGB-DCP-21-L、GB-DCP-21-S、GB-DCP-214F-S、GB-DCP-218F-S、GB-DCP-21L-S、GB-DCP-LT21-Sなど![CAT6e用RJ45中継コネクタ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626796-251222-02.jpg)
CAT6e用RJ45中継コネクタ
GB[制御機器]¥599税込¥6591個3日以内出荷10Gビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用の中継アダプタです。仕様内部結線/ストレート全結線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ6適合![AVケーブル3RCA/3.5mmプラグ4極1.5m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626787-251222-02.jpg)
AVケーブル3RCA/3.5mmプラグ4極1.5m
GB[制御機器]¥889税込¥9781本3日以内出荷ポータブルAV機器に使われることの多い、コンポジット映像+2ch音声を伝送する4極3.5mmプラグの付いたケーブルです。 3.5mmプラグの端子は先端から 音声左ch(白)/コンポジット映像(黄)/アース/音声右ch(赤) となっています。ケーブル長(m)1.5コネクタ1RCAピンプラグ×3コネクタ23.5mmプラグ4極![DCギヤード・モーター(減速比:1/10) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626717-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/10)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])830 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比10/1![DCギヤード・モーター(減速比:1/250) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626681-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/250)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])33 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/800gf.cm、瞬間許容/2400gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比250/1![DCギヤード・モーター(減速比:1/50) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626690-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/50)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])166 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/400gf.cm、瞬間許容/1200gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比50/1![メタルクラッド抵抗 25W 5Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622937-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 5Ω
GB[制御機器]¥599税込¥6591個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)5![メタルクラッド抵抗 25W 100Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622989-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 100Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)100![メタルクラッド抵抗 25W 0.1Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622885-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 0.1Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.1![メタルクラッド抵抗 25W 1kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623016-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 1kΩ
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)1k![メタルクラッド抵抗 10W 10Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622858-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 10W 10Ω
GB[制御機器]¥479税込¥5271個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ2.5定格電力(W)10許容誤差±5%抵抗値(Ω)10![メタルクラッド抵抗 25W 50Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622980-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 50Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)50![メタルクラッド抵抗 10W 15Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622867-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 10W 15Ω
GB[制御機器]¥479税込¥5271個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ2.5定格電力(W)10許容誤差±5%抵抗値(Ω)15![ミニミニバナナプラグ 黒 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623199-251222-02.jpg)
ミニミニバナナプラグ 黒
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷適合ジャック/JL-0222MINISシリーズ色黒コネクタ形状プラグコード径(Φmm)適合/~2前後端子長さ(mm)11(±0.5)端子半田付けタイプ端子径(mm)2/2.2(±0.2)![ミニミニバナナプラグ 赤 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623190-251222-02.jpg)
ミニミニバナナプラグ 赤
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷適合ジャック/JL-0222MINISシリーズ色赤コネクタ形状プラグコード径(Φmm)適合/~2前後端子長さ(mm)11(±0.5)端子半田付けタイプ端子径(mm)2/2.2(±0.2)![ロープロファイルピンヘッダ 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621625-251222-02.jpg)
ロープロファイルピンヘッダ 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用
GB[制御機器]¥69税込¥761個3日以内出荷2.54mmピッチ2列20ピンのピンヘッダです。ピン部分が通常より短くなっています。 20ピンピン長さ(mm)9.54![ロープロファイルピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621607-251222-02.jpg)
ロープロファイルピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用
GB[制御機器]¥94税込¥1031個3日以内出荷2.54mmピッチ2列50ピンのピンソケットです。ソケット部分の高さが5.7mmと通常より低くなっています。高さ(mm)ソケット/5.7ピッチ(mm)2.54![ピンソケット 60ピン[30ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621501-251222-02.jpg)
ピンソケット 60ピン[30ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用
GB[制御機器]¥219税込¥2411個当日出荷2.54mmピッチ2列60ピンのピンソケットです。高さ(mm)ソケット/8.5ピッチ(mm)2.54![カーボン抵抗 1/2W 2.4kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620496-251222-02.jpg)
カーボン抵抗 1/2W 2.4kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥259税込¥2851袋3日以内出荷カーボン抵抗の正式名称は「炭素皮膜固定抵抗器」と呼ばれています。抵抗体材料に炭素系を用いた安価な抵抗です。定格電力(W)0.5カラーコード赤黄赤金入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±5![防水型押しボタンスイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616567-251222-02.jpg)
防水型押しボタンスイッチ
GB[制御機器]¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷IP65(粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ水流にも耐える)の防水性を持つ押しボタンスイッチ。備考モーメンタリ、保護方式:IP65極数単極単投定格AC250V-5A端子形状PC表示操作部/無操作部形状円型操作部色シルバー色(本体)シルバー動作機能OFF-(ON)![防水型ヒューズホルダー(LED付) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616488-251222-02.jpg)
防水型ヒューズホルダー(LED付)
GB[制御機器]¥929税込¥1,0221個3日以内出荷定格20A 32VDC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100 Min.接触抵抗(mΩ)20 Max.ヒューズΦ6.35×31.8、Φ6.35×30絶縁耐力AC 1500V 1minute動作温度範囲(℃)0~ 65![丸ピンICソケット 600MIL 42ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616348-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 600MIL 42ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷600MIL 42ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 42ピンピッチ(mm)2.54




![DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626620-251222-02.jpg)
![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626611-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mmからDCジャック(2.54mmピッチ)への変換ケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626568-251222-02.jpg)
![ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626656-251222-02.jpg)
![CAT6e用RJ45中継コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626796-251222-02.jpg)
![AVケーブル3RCA/3.5mmプラグ4極1.5m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626787-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/10) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626717-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/250) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626681-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/50) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626690-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 5Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622937-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 100Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622989-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 0.1Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622885-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 1kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623016-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 10W 10Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622858-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 50Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622980-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 10W 15Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622867-251222-02.jpg)
![ミノムシクリップ 緑 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622709-251222-02.jpg)
![ミノムシクリップ 黄 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622657-251222-02.jpg)
![ミニミニバナナプラグ 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623199-251222-02.jpg)
![ミニミニバナナプラグ 赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623190-251222-02.jpg)
![バナナジャック 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623181-251222-02.jpg)
![ロープロファイルピンヘッダ 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621625-251222-02.jpg)
![ロープロファイルピンソケット 低メス 20ピン[10ピン×2列]5.7mm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621589-251222-02.jpg)
![ロープロファイルピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621607-251222-02.jpg)
![ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621650-251222-02.jpg)
![ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621571-251222-02.jpg)
![ピンヘッダ 60ピン[30ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621546-251222-02.jpg)
![ピンソケット 60ピン[30ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621501-251222-02.jpg)
![カーボン抵抗 1/2W 2.4kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620496-251222-02.jpg)
![防水型押しボタンスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616567-251222-02.jpg)
![防水型ヒューズホルダー(LED付) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616488-251222-02.jpg)
![防水コネクタ 4極メス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616750-251222-02.jpg)
![防水コネクタ 4極オス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616786-251222-02.jpg)
![変換コネクタ SMA-⇔N-J GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615998-251222-02.jpg)
![変換コネクタ SMA-P⇔N-P GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616068-251222-02.jpg)
![変換コネクタ F-P⇔RCA型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615989-251222-02.jpg)
![丸ピンIC連結ソケット 両端オスピン[12ピン×1列] GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616461-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット[8ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616400-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット[14ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616427-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 600MIL 42ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616348-251222-02.jpg)