809件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池ケース 単3×2本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]

    電池ケース 単3×2本 基板取付け用ピン付き

    GB[制御機器]
    73税込80
    1個
    3日以内出荷
    単3電池2本用の電池ケースです。 基板に使えるよう下部にピンが出ています。
    適合単3スイッチなし端子形状ピン式配列縦1×横2×1段数量(本)2
  • 電池ケース 単4×4本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単4×4本 スイッチ・フタ・リード線付き

    GB[制御機器]
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    単4電池4本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。
    適合単4スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横4×1段数量(本)4
  • 電池ケース 単4×3本 リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単4×3本 リード線付き

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    単4電池3本用の電池ケースです。リード線仕様です。
    適合単4スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横3×1段数量(本)3
  • 電池ケース 単3×2本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]

    電池ケース 単3×2本 ラグ端子タイプ

    GB[制御機器]
    63税込69
    1個
    3日以内出荷
    単3電池2本用の電池ケースです。ラグ端子仕様です。
    適合単3スイッチなし端子形状ラグ端子配列縦1×横2×1段数量(本)2
  • 電池ケース 単3×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]

    電池ケース 単3×1本 基板取付け用ピン付き

    GB[制御機器]
    51税込56
    1個
    3日以内出荷
    単3電池1本用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。
    適合単3スイッチなし端子形状ピン式配列縦1×横1×1段数量(本)1
  • LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]

    LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ

    GB[制御機器]
    829税込912
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
    仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/8mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:赤●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-59
  • ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズ GB[制御機器]

    ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズ

    GB[制御機器]
    19税込21
    1個
    当日出荷
    2.54mmピッチのジャンパピンです。抜き差ししやすいつまみ付き
    仕様●1個●色:黄アズワン品番67-0402-25
  • 電池ケース 単3×4本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単3×4本 スイッチ・フタ・リード線付き

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    。単3電池4本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。対応電池:単3。本数:4本。配列:縦1×横4×1段。端子形状:リード線。スイッチ:あり。色:黒。ネジは付属しておりません
    仕様●電池サイズ:単3電池●本数:4本●縦:1●横:4●両面:片面●取付:リード線●スイッチ:あり●カバー:ありアズワン品番67-0457-50
  • ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ GB[制御機器]

    ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ

    GB[制御機器]
    439税込483
    1個
    当日出荷
    カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
    仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明●LED色:白アズワン品番67-0461-30
  • ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]

    ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ

    GB[制御機器]
    57税込63
    1個
    5日以内出荷
    600mil DIP 32ピン IC用 ICソケットです。
    仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0402-01
  • LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]

    LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ

    GB[制御機器]
    829税込912
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
    仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/7mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:青●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-57
  • 防水コネクタ 3極メス ピン付 GB[制御機器]

    防水コネクタ 3極メス ピン付

    GB[制御機器]
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • パーツケース GB[制御機器]

    パーツケース

    GB[制御機器]
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    小さな部品の保管に便利なパーツケース 2種類の仕切りに小さなパーツを保管できます。
    材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×112×206(固定)
  • 電源ターミナル2P(基板取付タイプ) GB[制御機器]

    電源ターミナル2P(基板取付タイプ)

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのねじ止め式の電源ターミナルです。端子を取り付けるためには穴径が1.4mm必要です。
    備考端子を基板に取り付けるには、基板ドット穴径Φ1.4mm必要です極数2極定格300V-16A列数1列端子ねじM2.5端子金具PC端子適合電線12-24AWG
  • 半固定コンデンサ 60pF GB[制御機器]

    半固定コンデンサ 60pF

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    仕様調整溝/プラス外形/茶方向調整/上面実装タイプDIP静電容量(pF)最大値/60,最小値/30
  • 半固定コンデンサ 50pF GB[制御機器]

    半固定コンデンサ 50pF

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    仕様調整溝/プラス外形/茶方向調整/上面実装タイプDIP静電容量(pF)最大値/50,最小値/20
  • 半固定コンデンサ 30pF GB[制御機器]

    半固定コンデンサ 30pF

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    仕様調整溝/プラス外形/緑方向調整/上面実装タイプDIP静電容量(pF)最大値/30,最小値/15
  • 半固定コンデンサ 20pF GB[制御機器]

    半固定コンデンサ 20pF

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    外形/ピンク方向調整/上面実装タイプDIP静電容量(pF)最大値/20,最小値/5
  • 光デジタルオーディオケーブル 1m GB[制御機器]

    光デジタルオーディオケーブル 1m

    GB[制御機器]
    739税込813
    1本
    3日以内出荷
    光デジタル入出力を持つパソコン、アンプ、プレーヤーを接続するケーブルです
    ケーブル長(m)1コネクタ形状光角型プラグ / プラグの先端を保護し、ホコリやキズから守るキャップ付き
  • 中型充電クリップ 赤 GB[制御機器]

    中型充電クリップ 赤

    GB[制御機器]
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    中型タイプの充電(ワニぐち)クリップです。
    定格電流(A)10
  • 中型充電クリップ 黒 GB[制御機器]

    中型充電クリップ 黒

    GB[制御機器]
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    中型タイプの充電(ワニぐち)クリップです。
    定格電流(A)10
  • 磁石(長方形) GB[制御機器]

    磁石(長方形)

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    仕様磁性体/ネオジウム寸法(mm)20×10×3
  • 磁石(円形) GB[制御機器]

    磁石(円形)

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    仕様磁性体/ネオジウム穴径(Φmm)固定用ビス/3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)15×3
  • 熱伝導シート0.5mm厚x200x200mm 色:グレー GB[制御機器]

    熱伝導シート0.5mm厚x200x200mm 色:グレー

    GB[制御機器]
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    フリーサイズで熱源の形状に合わせてカットして使える熱伝導シートです
    色(シート)グレーシート厚さ(mm)0.5シートサイズ200×200
  • 熱伝導シート 1mm厚x200x200mm 色:グレー GB[制御機器]

    熱伝導シート 1mm厚x200x200mm 色:グレー

    GB[制御機器]
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    フリーサイズで熱源の形状に合わせてカットして使える熱伝導シートです
    厚さ(mm)1寸法(mm)200×200グレー
  • 二輪駆動車体キット GB[制御機器]

    二輪駆動車体キット

    GB[制御機器]
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 丸ピンプラグ[9ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンプラグ[9ピン×1列]2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    90税込99
    1個
    3日以内出荷
    両端丸ピンの1列ピンプラグです。 9ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 丸ピンプラグ[4ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンプラグ[4ピン×1列]2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    90税込99
    1個
    3日以内出荷
    両端丸ピンの1列ピンプラグです。 4ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 10m GB[制御機器]

    両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 10m

    GB[制御機器]
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
    ケーブル長(m)10外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
  • ワンタッチスペーサ GB[制御機器]

    ワンタッチスペーサ

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
  • 四輪駆動車体キット GB[制御機器]

    四輪駆動車体キット

    GB[制御機器]
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • 圧着工具 GB[制御機器]

    圧着工具

    GB[制御機器]
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    仕様圧着可能モジュラ:8P8C/RJ45
  • 圧着ペンチ GB[制御機器]

    圧着ペンチ

    GB[制御機器]
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    用途オープンバレルコネクター用適合電線サイズAWG22~AWG10(0.5sq~6.0sq)
  • 吊り下げはかり GB[制御機器]

    吊り下げはかり

    GB[制御機器]
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    お手頃価格ながら最大測定値40kg、計測単位20gの高性能で、生活にレジャーに仕事など他にも様々なケースでお役に立てれるはかりです。
    用途魚釣りで大物釣れたので、記念にその場で重さを記録したい時 宅配便で荷物を出す前に配達料金を調べるのに重さを知りたい時 棚や机に物を載せる際、安全のため耐荷重量以内かを調べたい時 皿はかりで計れない際の補助として計測単位20g測定値最大/40kg
  • プッシュターミナル 2ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]

    プッシュターミナル 2ピン ワンタッチ式

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    配線の先端を差し込むだけで、固定と接続ができる、ワンタッチ式プッシュターミナルです。スピーカーケーブルや、DC電源ケーブルの接続に使われています。誤配線防止の為、赤と黒に色分けされています。
    仕様2色(赤・黒)×1列 2ピン
  • ミサイルスイッチ カバー付き(透明緑) GB[制御機器]

    ミサイルスイッチ カバー付き(透明緑)

    GB[制御機器]
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。 カバーを閉じると自動的にOFFになります。 スイッチレバー先端に緑色LEDが内蔵されています。 スイッチ本体とカバーのセットになっています。
    定格電圧(V)DC12定格電流(A)20LED色カバー色透明緑スイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)
  • リードリレー GB[制御機器]

    リードリレー

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    シングルインラインのリードリレー 2.54ピッチの基板に使えるリレーです。
    コイル定格電圧(V)5接点1回路 ノーマルオープン A接点電流(mA)コイル定格/10接点定格0.5A 125VDC
  • プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF GB[制御機器]

    プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF

    GB[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    角型ケース入りのフィルムコンデンサーです。積層構造です。
    定格電圧(V)100静電容量(μF)1
  • プラスチック防水ケース GB[制御機器]

    プラスチック防水ケース

    GB[制御機器]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    保護等級IP65の防水・防塵機能を持ったプラスチックボックスです
    外形寸法(mm)105×75×40保護等級IP65の防水・防塵機能
  • ミニディスプレイポート-HDMI変換ケーブル(白) GB[制御機器]

    ミニディスプレイポート-HDMI変換ケーブル(白)

    GB[制御機器]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    マックブック・ミニディスプレイポートの接続に MacBookなどMiniDisplayPortと搭載した機器にHDMI・DVI・DisplayPort搭載のモニター等を接続できます。 ディアルディスプレイやプロジェクターへの映像出力などにご使用頂けます。 ケーブル長25cmの変換アダプタなので、MacBook本体の周りがすっきり使えます。
    コネクタ形状MiniDisplayPort-HDMI対応機種MiniDisplayPortを搭載している機器などケーブル長(cm)約25ケーブル色