カテゴリ
- 自動車補修部品(205)
- カー用品(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- バイク部品(5)
- バッテリー・電装(4)
- 機構部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- OHNO(大野ゴム工業)
- モノタロウ(3)
- audio-technica(437)
- BROADCOM(224)
- Dell Technologies(212)
- HUBER & SUHNER(300)
- MAZDA(マツダ)(247)
- Panasonic(パナソニック)(521)
- SMC(4,138)
- TELEMECANIQUE SENSORS(579)
- イトーキ(350)
- シュナイダーエレクトリック(1,728)
- ジーエルサイエンス(235)
- ハイテクウッドプラス(293)
- フェリック(155)
- ホンダ(4,718)
- メディアカバーマーケット(186)
- 三木プーリ(155)
- 三菱電機(1,063)
- 渡辺電機工業(181)
- ブランドをもっと見る
「hn」の検索結果
特価
関連キーワード

パワーシフトブーツ
OHNO(大野ゴム工業)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷主な適合純正品番S3353-11230・32197-Z9004・S335311230高さ(mm)106.0小径(Φmm)20.0大径(Φmm)54.0メーカー日野材質(ブーツ)ゴム主な適合車種日野:レンジャー[代表純正番号:S3353-11240]
ハブロックナット 1袋2個入り
OHNO(大野ゴム工業)(141件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
ステアリングラックブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(132件のレビュー)¥669~税込¥736~1セットほか当日出荷から18日以内出荷ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
汎用ホース ストレート型
OHNO(大野ゴム工業)(55件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です長さ(m)2寸法t(mm)4品種ヒーターホース
ダストカバーブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(42件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷主な適合純正品番MB518785高さ(mm)19メーカー三菱上部内径(mm)6.5外径×内径×高さH(mm)22×6.5×19取付け方法バンド主な適合車種トッポBJ/ミニカ/パジェロミニ/コルト/eKワゴン/下部内径(Φmm)22
ゴムホース(ガソリン用)
OHNO(大野ゴム工業)(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です使用圧力(MPa)0.2
防振脚座オーレッグレベルアジャスター
OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
一般用ビニールホース
OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻当日出荷から8日以内出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です色白(半透明)使用温度範囲(℃)-10~+60ホース長さ(m)10
コルゲートチューブ(難燃)
OHNO(大野ゴム工業)(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(2m)当日出荷用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。材質ポリプロピレン色黒長さ(m)2(1本)
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら