商品豆知識
強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材
適合乗用車
ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
用途ラジアルタイヤ用
ミニコンビB8で内外面同時修理をするのに必要なアイテムのセットです
用途傷穴とタイヤ内面の同時修理用セット
セット内容ミニコンビB8×20本/1箱、スペシャルセメントブルー30g×2本、ミニコンカーバイト8mm×1本、リキッドバッファースプレー×1本、ハンドローラー×1本、ラバースクレッパー×1本、皿型ラスプΦ65×1個
1セット
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
ビードクリーム塗布用にも使える木製柄のハケです。
用途ビードクリーム塗布用
形状寸胴
直径(Φcm)4.5
毛材豚毛
全長(cm)27
危険物の類別非危険物
毛足(cm)約6.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブパッチ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
強化ゴム内蔵の三層構造。エンボス加工により接着面積が大きい。伸縮に強いフラワーエッジ。
タイヤインナーのバフがけに使用します。皿型ラスプとアダプタのセットで使用します。
UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも使用できるユニバーサルなパッチです。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
こんなお得な商品も!

ハンドローラー
モノタロウ
¥729
税込¥802
内面修理のパッチの圧着や生ゴムの埋め込みに使用します。
ドライブプーリーの溝付け加工やタイヤトレッドパターンのカットなどに使用するラバーカッターの替え刃。
内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
適合乗用車・トラック
ラジアル・バイアス・チューブレス・チューブ付タイヤ修理にオールマイティーに使用できます。セパレート修理のため、トレッド表面にどんな角度でも挿入でき、UPパッチを使用することで空気をシールします。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
適合乗用車・トラック
インナーライナーのピンホールや、タイヤパッチ部のバフ面からのエアー漏れを防止。
用途タイヤパッチの周囲に使用します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別非危険物
1本(500g)
¥879
税込¥967
当日出荷
ビードクリーム塗布用にも使えるプラスチック製柄のハケです。
用途ビードクリーム塗布用
形状寸胴
直径(Φcm)4.5
毛材豚毛
全長(cm)25.5
危険物の類別非危険物
毛足(cm)約65
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
付属品パイロット付
適合乗用車・トラック
軸径(Φmm)10
釘穴(mm)MAX 10
パッチ径(Φmm)58
1箱(20本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
フィルムが長いので剥がしやすく、滑らかな表面加工なので挿入しやすいです。また、繊維量も多いので切れにくくなっております。
適合乗用車
釘穴(mm)MAX6
長さ(mm)100
乗用車のチューブレスラジアルタイヤに使用する外面修理剤です。タイヤトレッドの最大6mmまでの釘穴または貫通傷などに使用します。
釘穴(mm)MAX6
適合二輪車・乗用車
1箱(40個)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
エージング・摩擦・サビなどによるタイヤビード部のエア漏れを防止します。
付属品ハケ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.35L
危険物の性状水溶性
1缶(1L)
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
用途OR用バイアスタイヤの内面修理に
仕様修理可能部位:トレッド・ショルダー・サイドウォール
プライ数8
1枚
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
用途OR用バイアスタイヤの内面修理に
仕様修理可能部位:トレッド・ショルダー・サイドウォール
プライ数6
1枚
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
用途OR用バイアスタイヤの内面修理に
内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
付属品パイロット付
適合乗用車・トラック
軸径(Φmm)10
釘穴(mm)MAX 10
パッチ径(Φmm)58
1箱(20本)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
修理面とパッチの間に貼り付けるクッションゴム。必ずパッチに積層してください。
寸法(mm)0.8×500
容量(kg)5
1ロール
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
用途自転車、バイク、自動車
セット内容5S-15(30枚)5S-16(30枚)5S-1(1箱)5S-65 加硫剤(1本)ハンドラスプ(1本)ハンドローラー(1本)リキッドバッファー(1本)
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
チューブパッチ用自然加硫剤。チューブパッチ等の使用時に
泡の持続性が抜群のパンクチェック液です。タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックにも。20 倍希釈仕様なので経済的。一般的な中性洗剤に比べて含有原料が少なく、タイヤ等、環境にも良い配合。
用途エア漏れチェック
成分界面活性剤、ワックス成分他
タイプ濃縮タイプ(20倍希釈)
使用希釈倍率20倍
ボールペン感覚で使用できるマーキングペン。タイヤのパンク修理時等にも、ペン先が細いのでタイヤチョークに比べ、細かく記入できます。カラーは明るいシルバーカラーで視認性も良いです。
全長(mm)140
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
関連キーワード