カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 10(1)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 100(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 冨士電線
  • 富士電線工業(14)
  • タイカツ(1)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 明工社(49)
  • アメリカン電機(35)
  • ハタヤリミテッド(19)
  • 日動工業(18)
  • 鶴見製作所(3)
  • 三協リール(3)
  • イスカル(2)
  • H&H(2)
  • オーム電機(2)
  • ベン(2)
  • 日機(2)
  • エスコ(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 八光電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pnct」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース冨士電線
3,798税込4,178
1本(10m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシールドシース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
関連キーワード
固定用ケーブルカテゴリ