軽トラックや商用車など走行距離が多い車両や旧年式車にお勧めのオイルです。鉱物油をベースに最適な添加剤を配合することで最新規格に対応したコストパフォーマンスの高いエンジンオイルです。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や。現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当、CF 相当
適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車
引火点(℃)238
粘度【SAE】10W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS
密度(g/cm3)0.8676(15℃)
流動点(℃)-32.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)10.05 (100℃)67.23(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数134
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
合成油と最適な添加剤を配合することで高温時に優れた保護性能を発揮します。「0W-20」「5W-30」「10W-30」指定の幅広い車種に対応するマルチタイプのエンジンオイルです。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当 、CF 相当
適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車
引火点(℃)232
粘度【SAE】5W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS
密度(g/cm3)0.8554(15℃)
流動点(℃)-40
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)9.911 (100℃)58.84(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数155
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当
適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車
引火点(℃)232
粘度【SAE】0W-30【高温高せん断】3 (150℃)※HTHS
密度(g/cm3)0.8446(15℃)
流動点(℃)-40
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)9.932 (100℃)53.86(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数174
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。
容量(L)20
基油SYNTHETIC
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APISN PLUS
SAE0W-30
危険物の性状非水溶性
1個(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード