カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: フロンケミカルのすべての商品

フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿
フロンケミカル¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。用途実験用材質PFA
フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
ポリヘラ(PTFE)
フロンケミカル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷柄まで一体型のPTFE製のヘラです。耐薬品性に優れています。材質PTFE厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂コーティング深型バット
フロンケミカル¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
PTFE基板・チップ洗浄治具 ビーカー500cc用
フロンケミカル¥21,980税込¥24,1781本当日出荷被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品に優れています。用途洗浄用適合500CC用トラスコ品番440-4882質量(g)60アズワン品番61-3538-55
PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mm
フロンケミカル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。用途かくはん用トラスコ品番735-5581質量(g)14.5タイプ強力撹拌
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0791材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
サンプル採取ビーカー
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。トラスコ品番391-6561材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)0.8容量(mL)100種類ビーカー外径×高さH(Φmm×mm)78×70全高(mm)690目盛なし適合流体酸・アルカリなどアズワン品番61-3223-84
PTFE接続ジョイント L型
フロンケミカル¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。材質PFA/PTFE
PTFEスリーシール式ジョイント
フロンケミカル¥9,998~税込¥10,998~1個31日以内出荷通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。材質PTFE
フッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付)
フロンケミカル¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から8日以内出荷PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。用途送液用、ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用
フロンケミカル¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷PTFE100%を特殊成形した製品です。用途ろ過用材質PTFE質量(g)20穴径(μm)約5~10
PTFE 強力撹拌子楕円型 24Φ×50mm
フロンケミカル¥3,798税込¥4,1781個当日出荷中央に幅広の回転軸リングが付いた、卵型強力撹拌子です。 長時間使用が可能です。トラスコ品番735-5815質量(g)20
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φ
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3774材質PFA/PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4適合外径(Φmm)3オリフィス径(Φmm)3Φアズワン品番61-3538-01
PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781個欠品中トラスコ品番734-4325形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)60呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)30.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)31.5呼び径(A)8寸法A2(mm)27.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-57適合管外径(Φmm)6
PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4
フロンケミカル¥3,898税込¥4,2881個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6875材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-48ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)8
PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8
フロンケミカル¥3,298税込¥3,6281個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様適用チューブ外径/4mm(竹の子外径)トラスコ品番734-6859材質PTFE質量(g)40竹の子外径(Φmm)4アズワン品番61-3530-46ねじサイズR1/8
PTFE エルボ
フロンケミカル¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。材質PFA/PTFE
PFAユニオン・ティー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 グルービングカッター不要です。材質PFA/PTFE
PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。用途送液用材質PFA/PTFE
PTFE球 バリュータイプ
フロンケミカル¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。 耐薬品性に極めて優れています。 摺動性が良いです。 低摩擦性です。 吸水しない撥水性があります。 電気的な特性に優れています。 耐候性に優れています。 低温特性も極めて良いです。材質フッ素樹脂(PTFE)
フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ
フロンケミカル¥5,198~税込¥5,718~1本5日以内出荷螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)。曲げても内径は殆ど変形しません。用途研究用装置などに。使用温度範囲(℃)150材質PFA色半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K
フロンケミカル¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)材質PTFE厚さ(mm)3ボルト穴数4
フッ素樹脂(PTFE)万能スコップ
フロンケミカル¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から9日以内出荷オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 耐薬品性に優れています。 取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。用途サンプル採取用、耐薬品用材質フッ素樹脂(PTFE)寸法(直径Φ×柄)(mm)20×100
フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)
フロンケミカル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。用途実験用材質PFA質量(g)50
PTFE 強力撹拌子オーバル型 10Φ×20mm
フロンケミカル¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。用途かくはん用トラスコ品番735-5611質量(g)3.6タイプ強力撹拌
PTFE PFA三方バルブ 8Φ
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4911材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-17
PTFE 逆流防止バルブA型 6Φ
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781個当日出荷トラスコ品番734-7413形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)40分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-19適合管外径(Φmm)6穿孔径(mm)4
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0813材質PTFE質量(g)60ねじサイズRC1/2×R1/2
PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R1/4
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7235材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3531-01ねじサイズRC1/2×R1/4
PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×10Φ
フロンケミカル¥6,898税込¥7,5881個当日出荷左右異径の接続ジョイントです。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5313材質PFA/PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6×10オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3528-69
PTFE ホースチューブジョイント 6Φ
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。用途送液用仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9866材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6アズワン品番61-3534-04タケノコ外径(Φmm)8