823件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 10Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 10Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-6964質量(g)40アズワン品番61-3530-57
  • PTFE ハーフメスジョイントT-2型 10Φ×RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントT-2型 10Φ×RC3/8

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    21日以内出荷
    二方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方はメネジになっています。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6191材質PFA/PTFE質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-79ねじサイズRC3/8
  • PTFE ハーフオスジョイントL型 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイントL型 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    オネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5984材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR1/4アズワン品番61-3529-53ねじサイズR1/4
  • PTFE ハーフオスジョイントL型 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイントL型 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    オネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5992材質PFA/PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番61-3529-54ねじサイズR3/8
  • PTFE チーズニップル R3/8 フロンケミカル

    PTFE チーズニップル R3/8

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-0759形状チーズ質量(g)20アズワン品番61-3535-26
  • PTFE チーズニップル R1/8 フロンケミカル

    PTFE チーズニップル R1/8

    フロンケミカル
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-0732形状チーズ質量(g)20アズワン品番61-3535-24
  • PTFE タンクジョイント 8Φ フロンケミカル

    PTFE タンクジョイント 8Φ

    フロンケミカル
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
    用途送液用、タンク・容器類接続用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5526材質PTFE、Oリングはバイトン質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)8取付穴径(Φmm)15アズワン品番61-3528-98
  • PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-3 フロンケミカル

    PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-3

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    異径I型チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-2182材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6×3オリフィス径(Φmm)1.5
  • PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-1.6 フロンケミカル

    PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-1.6

    フロンケミカル
    6,698税込7,368
    1個
    10日以内出荷
    異径I型チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-2174材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6×1.6オリフィス径(Φmm)1アズワン品番61-3536-53
  • PTFE Wフェルール 4Φ用 フロンケミカル

    PTFE Wフェルール 4Φ用

    フロンケミカル
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Wフィッティング用の交換パーツです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番735-0953材質PTFE/CTFE、CTFE形状フェルール質量(g)5タイプWフェルール適合チューブ外径(Φmm)4
  • PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-4 フロンケミカル

    PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-4

    フロンケミカル
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1984形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10
  • PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3 フロンケミカル

    PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3

    フロンケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1976材質CTFE/PTFE、CTFE形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3接続ねじM6 P1.0オリフィス径(Φmm)2アズワン品番61-3536-33ねじサイズM6
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/4 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/4

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0414材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR1/4アズワン品番61-3534-78
  • PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R1/4 フロンケミカル

    PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R1/4

    フロンケミカル
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0511材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)3/8アズワン品番61-3535-02ねじサイズR1/4
  • PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用 フロンケミカル

    PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用

    フロンケミカル
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています。
    仕様洗浄用トラスコ品番440-4904材質PTFE質量(g)80適合ビーカー容量(mL)1200アズワン品番61-3538-57
  • PTFE ウェハーディッパー柄付 100Φ フロンケミカル

    PTFE ウェハーディッパー柄付 100Φ

    フロンケミカル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    トラスコ品番440-4840高さ(mm)330質量(g)400タイプ3インチ用内径(Φmm)90外径(Φmm)100アズワン品番61-3538-51
  • 石英ルツボ ローヤルベルリン型(蓋付) フロンケミカル

    石英ルツボ ローヤルベルリン型(蓋付)

    フロンケミカル
    17,880税込19,668
    1個
    5日以内出荷
    半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
    材質石英ガラス
  • PTFEロート フロンケミカル

    PTFEロート

    フロンケミカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸・アルカリなど
  • PTFE 耐熱ビーカー フロンケミカル

    PTFE 耐熱ビーカー

    フロンケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    直接加熱できます。連続270℃迄加熱可能です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)/カーボン種類ビーカー目盛なし持ち手なし適合流体酸・アルカリなど
  • PTFE接続ジョイント T型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント T型

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    材質PFA/PTFE
  • PTFEヘラ四方型 フロンケミカル

    PTFEヘラ四方型

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1本
    30日以内出荷
    把手がヘラの中心についている為、タテ、ヨコ両方の面でご使用できます。離型性に優れています。
  • PTFEヘラクワ型 フロンケミカル

    PTFEヘラクワ型

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1本
    30日以内出荷
    タンク内の清掃や残留物の取り出し用に、長さが2種類あります。離型性に優れています。
  • PTFEサンプル採取ビーカー フロンケミカル

    PTFEサンプル採取ビーカー

    フロンケミカル
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    延長棒を利用して深いサンプリングにもご使用可能です(最大3本つなぎ可能)。
  • PFA-ASチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-ASチューブ 10m

    フロンケミカル
    26,980税込29,678
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三方ストップコック フロンケミカル

    三方ストップコック

    フロンケミカル
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
    用途送液用トラスコ品番752-6601材質PTFE/PP幅(mm)40全長(mm)58高さ(mm)48オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)6
  • 石英ボード フロンケミカル

    石英ボード

    フロンケミカル
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。
    材質石英ガラス
  • フッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジ

    フロンケミカル
    38,980税込42,878
    1箱(5枚)
    3日以内出荷から12日以内出荷
    オールPTFE製。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8142材質PTFE高さ(mm)52上部外径(Φmm)62外径(mm)77胴内径(mm)49容量(cc)100胴外径(Φmm)52
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8134材質PTFE高さ(mm)47上部外径(Φmm)54外径(mm)59胴内径(mm)43容量(cc)50胴外径(Φmm)47
  • フッ素樹脂(FEP)時計皿 フロンケミカル

    フッ素樹脂(FEP)時計皿

    フロンケミカル
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。
    用途実験用
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc

    フロンケミカル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8185材質PTFE高さ(mm)114上部外径(Φmm)133外径(mm)165胴内径(mm)108容量(cc)1000胴外径(Φmm)114
  • フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
    用途ロールにかぶせて収縮させます。
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc

    フロンケミカル
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8126材質PTFE高さ(mm)35上部外径(Φmm)40外径(mm)44胴内径(mm)33容量(cc)30胴外径(Φmm)35
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 2000cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 2000cc

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8193材質PTFE高さ(mm)130上部外径(Φmm)148外径(mm)200胴内径(mm)124容量(cc)2000胴外径(Φmm)130
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc

    フロンケミカル
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8118材質PTFE高さ(mm)25上部外径(Φmm)30外径(mm)36胴内径(mm)22.5容量(cc)10胴外径(Φmm)25
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8169材質PTFE高さ(mm)76外径(mm)104胴内径(mm)72容量(cc)300胴外径(Φmm)76上部径(Φmm)88
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc

    フロンケミカル
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8151材質PTFE高さ(mm)72外径(mm)88胴内径(mm)68容量(cc)200胴外径(Φmm)72上部径(Φmm)83
  • フッ素樹脂(PTFE) ペトリ皿 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ペトリ皿

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。
    用途実験用トラスコ品番153-2850高さ(mm)20外径(mm)100容量(cc)【分割】40×2
  • フッ素樹脂丸底フラスコ フロンケミカル

    フッ素樹脂丸底フラスコ

    フロンケミカル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    酸、アルカリ耐薬性用です。
    トラスコ品番244-0502種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂半透明容量(mL)100高さ(mm)118首径(mm)39口内径(Φmm)28耐熱温度(℃)-200~+260外径(mm)67適合栓No.NR1159-004
  • テフロン強力撹拌子シリンダー型 フロンケミカル

    テフロン強力撹拌子シリンダー型

    フロンケミカル
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
    用途かくはん用。材質フッ素樹脂(PTFE)形状シリンダー型外径(Φmm)6