カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: フロンケミカルのすべての商品
特価

PTFE 逆流防止バルブB型 10Φ
フロンケミカル¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トラスコ品番735-0040形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100寸法A(mm)50寸法B(mm)33寸法C(mm)40竹の子外径(Φmm)10分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴムアズワン品番61-3534-21穿孔径(mm)6
PTFE 逆流防止バルブA型 6Φ
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781個当日出荷トラスコ品番734-7413形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)40分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-19適合管外径(Φmm)6穿孔径(mm)4
PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4
フロンケミカル¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781個当日出荷トラスコ品番735-4983形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)63使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)6接続Rp呼び径(A)8作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番735-5009形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)78使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)10接続Rp呼び径(A)15作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE PFAドレンコック R1/2
フロンケミカル¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷トラスコ品番735-1739形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)1/2寸法A(mm)99寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)15ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-09
PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
フロンケミカル¥139,800税込¥153,7801個欠品中トラスコ品番734-3965形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-17バルブ種類ボールバルブ
PTFER メクラ栓 6Φ(1袋3個入)
フロンケミカル¥2,598税込¥2,8581個当日出荷メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。用途流体用トラスコ品番735-0864材質PTFE形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)6
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/8×R1/8
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0783材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/8×R1/8
PTFER パイプエルボー RC1/4
フロンケミカル¥4,498税込¥4,9481個当日出荷各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。用途送液用トラスコ品番734-5593材質PTFE質量(g)30タイプL型メネジねじサイズRC1/4
PTFER PFA袋ナット 6Φ用
フロンケミカル¥1,298税込¥1,4281個当日出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9734材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじM15 P1.5アズワン品番61-3533-90
PTFER PFA袋ナット 2Φ用
フロンケミカル¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9700材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)2接続ねじM8 P.10アズワン品番61-3533-87
PTFE 接続ミニジョイントI型 2Φ
フロンケミカル¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷ミニサイズのチューブにフィットします。 I型 本体にネオフロンを使用し機械的強度をUPしております。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5739材質CTFE/PFA/PTFE質量(g)15適合チューブ外径(Φmm)2内径(Φmm)1アズワン品番61-3529-20
PTFE 三方バルブ圧入型 10Φ
フロンケミカル¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4066材質PFA/PTFE質量(g)90適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3527-31
PTFE 異径接続ジョイントL型 8Φ×10Φ
フロンケミカル¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷両端異径のL字型チューブ接続ジョイント用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5445材質PFA/PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)8×10オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3528-86
PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×8Φ
フロンケミカル¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷左右異径の接続ジョイントです。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5305材質PFA/PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6×8オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3528-68
PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×12Φ
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷左右異径の接続ジョイントです。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5372材質PFA/PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6×12オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3528-75
PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×10Φ
フロンケミカル¥6,898税込¥7,5881個当日出荷左右異径の接続ジョイントです。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5313材質PFA/PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6×10オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3528-69
PTFE 異径接続ジョイントI型 10Φ×12Φ
フロンケミカル¥7,798税込¥8,5781個欠品中左右異径の接続ジョイントです。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5348材質PFA/PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10×12オリフィス径(Φmm)8アズワン品番61-3528-72
PTFE ホースチューブジョイント 8Φ
フロンケミカル¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。用途送液用仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8
PTFE ホースチューブジョイント 12Φ
フロンケミカル¥8,398税込¥9,2381個当日出荷竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。用途送液用仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9912材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12タケノコ外径(Φmm)10
PTFE ホースアダプター 12Φ
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個21日以内出荷メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。用途送液用仕様ゴムホース等の軟質チューブ接続用材質PFA/PTFE質量(g)30適合外径(Φmm)12
PTFE フレキシブル接続ジョイント 10Φ×10Φ
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個31日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。用途送液(フレキシブル)用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3855材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン質量(g)350適合チューブ外径(Φmm)10×10シールフッ素ゴム仕様オリフィス径(Φmm)8アズワン品番61-9941-52
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-10
フロンケミカル¥5,898税込¥6,4881個当日出荷I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1828材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)10適合外径(Φmm)10Φ接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)8ねじサイズ3/8
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-1
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1836材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)10ねじサイズ3/8
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-3
フロンケミカル¥3,898税込¥4,2881個当日出荷I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1755材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)3Φ接続ねじ1/8オリフィス径(Φmm)2ねじサイズ1/8
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8
フロンケミカル¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1798材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)8Φ接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3536-15ねじサイズ1/4
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6
フロンケミカル¥4,398税込¥4,8381個当日出荷I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1780材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)6Φ接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)4ねじサイズ1/4
PTFE ハーフユニオンエルボーコネクター SL-3/8-6
フロンケミカル¥6,798~税込¥7,478~1個6日以内出荷から15日以内出荷L字型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)40接続ねじ3/8ねじサイズ3/8
PTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4
フロンケミカル¥4,698税込¥5,1681個欠品中一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6921材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-53ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)6