カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: フロンケミカルのすべての商品

PTFE ハーフオスチューブジョイント 6Φ×R1/4
フロンケミカル¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6867材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-47ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)6
PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥4,498税込¥4,9481個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6883材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-49ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10
PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています。仕様洗浄用トラスコ品番440-4904材質PTFE質量(g)80適合ビーカー容量(mL)1200アズワン品番61-3538-57
PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー1000cc用
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781本当日出荷酸・アルカリ等の耐薬品性に優れ被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。トラスコ品番440-4891質量(g)80適合ビーカー容量(mL)1000用アズワン品番61-3538-56
PTFE ウェハーディッパー柄付 120Φ
フロンケミカル¥79,980税込¥87,9781本10日以内出荷トラスコ品番440-4866高さ(mm)330質量(g)500タイプ4インチ用内径(Φmm)110外径(Φmm)120アズワン品番61-3538-53
延長棒
フロンケミカル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。トラスコ品番391-6570材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(mm)640質量(kg)0.5アズワン品番61-3223-85
PTFE 耐熱ビーカー
フロンケミカル¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷直接加熱できます。連続270℃迄加熱可能です。材質フッ素樹脂(PTFE)/カーボン種類ビーカー目盛なし持ち手なし適合流体酸・アルカリなど
PTFE粘着シート
フロンケミカル¥62,980税込¥69,2781枚当日出荷FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。材質FEP/アクリル寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000耐熱温度(℃)80適合流体酸・アルカリなど
PFA-NEチューブ 10m
フロンケミカル¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc
フロンケミカル¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8177材質PTFE高さ(mm)122上部外径(Φmm)102胴内径(mm)85容量(cc)500胴外径(Φmm)122
PTFE るつぼ
フロンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。用途実験用
撹拌子固定マグネット
フロンケミカル¥2,798税込¥3,0781個(1個)当日出荷ビーカー等の外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。コンタミなく安全に撹拌子を取り出すことができ、溶液を流しだす際にも便利です。材質ゴム寸法(mm)60Φ×12RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂ビーカー
フロンケミカル¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)3日以内出荷から31日以内出荷バックモールド成型品で継ぎ目がなく一体物になっています。フッ素樹脂製ですので、耐熱耐薬品性に優れ、落としても割れることなく、半永久的にご使用いただけます。材質PTFE耐熱温度(℃)260
PTFE接続ジョイント T 型
フロンケミカル¥7,298税込¥8,0281個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。トラスコ品番391-5531材質フッ素樹脂(PFA/PTFE)適合チューブ外径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなど
PFAデスコケース
フロンケミカル¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬性、耐熱温度が高性能なケースになります。仕様耐薬性に強い材質ポリテトラフルオロエチレン(PFA)使用条件耐熱温度260℃RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE三方バルブ
フロンケミカル¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から31日以内出荷材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)RoHS指令(10物質対応)対応
PFAユニオン・ティー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 グルービングカッター不要です。材質PFA/PTFE
PFAフレキシブルチューブ
フロンケミカル¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷から7日以内出荷フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。 透明度の高いホースで内部流体を確認できます。用途理化学機器、化学装置の配管に材質PFA色半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
フッ素樹脂丸底フラスコ
フロンケミカル¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷酸、アルカリ耐薬性用です。種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂(PTFE)色半透明首径(mm)39口内径(Φmm)28耐熱温度(℃)-200~260対応水栓NR1159-004
3枚羽根攪拌棒
フロンケミカル¥52,980~税込¥58,278~1本4日以内出荷から7日以内出荷撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。材質PTFE、PEEKロッド径(Φmm)8翼径(mm)半径70
PTFT帯電防止チューブ
フロンケミカル¥29,999~税込¥32,999~1巻5日以内出荷耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。材質PTFE色黒使用温度範囲(℃)-270~260全長(m)10使用圧力(MPa)なし肉厚(mm)1.0適合流体酸・アリカリ・超純水尾部(Φmm)導電性
フッ素樹脂コーティングスパーテル
フロンケミカル¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト
フロンケミカル¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)4日以内出荷耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)25首下長(mm)30
フッ素樹脂(PTFE)六角ナット
フロンケミカル¥5,798~税込¥6,378~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)20
フッ素樹脂(PTFE)洗浄カゴ
フロンケミカル¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷から30日以内出荷底部はダイヤ目カットのPTFEネットを貼り付けております。小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出可能 把手付きなので、洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です。用途洗浄用材質PTFE形状丸型質量(g)150
フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷PTFE100%を特殊成形した製品です。用途ろ過用トラスコ品番735-3138材質PTFE寸法(mm)Φ20×L50質量(g)30穴径(μm)約5~10接続ねじRC1/4アズワン品番61-3537-20ねじサイズRC1/4
フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプ
フロンケミカル¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から10日以内出荷PTFE100%を特殊成形した製品です。 チューブとの接続可能です。用途ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
フッ素樹脂網
フロンケミカル¥18,900税込¥20,7901個当日出荷ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。 耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。 摩擦抵抗が少なく、重さのある試料を滑らせて移動させる搬送用シートとしても使用できます。
ネオフロン 高圧ミニニードルバルブI型 4Φ
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷高圧用(通常のソロバン型シールでは、圧がかかり過ぎてチューブが抜けてしまう場合等にご使用頂けます)として使用出来ます。 使用圧力は、0.5Mpa以下です。用途送液用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-5933材質CTFE質量(g)20オリフィス径(Φmm)2適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×4アズワン品番61-3529-40
ニードルバルブL型 6Φ
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4554材質PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-80
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から4日以内出荷両端メネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4
フロンケミカル¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷両端メネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2981材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-05ねじサイズRC1/4
PTFE 二方バルブ両オスタイプ R1/2
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷両端オネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2972材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-04ねじサイズR1/2
PTFE 二方バルブ異径圧入型 8Φ×10Φ
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781個21日以内出荷異径チューブ接続用の圧入バルブです。 一方に大きいチューブ、一方に小さいチューブを接続できます。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-1623材質PFA/PTFE質量(g)120オリフィス径(Φmm)5Φ適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10アズワン品番61-3535-97
PTFE 二方バルブ圧入型ベース付 1/4Φ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個26日以内出荷二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。 操作パネル等に直接取付る事が可能です。用途送液用、据付用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3324材質PFA/PTFE/PVC質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)1/4オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3537-36