絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
583件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログ絶縁抵抗計 JAPPY

    アナログ絶縁抵抗計

    JAPPY
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    仕様●中央表示値:5MΩ●抵抗状態LED緑/赤 判別基準値:0.125MΩ(125V) 0.25MΩ(250V) 0.5MΩ(500V)●電圧計測定範囲:AC 0~600V (45~65Hz) /DC 0~600V●電圧計確度:最大目盛値の±5%セット内容取扱説明書、7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4質量(g)約430(電池含む)外形寸法(mm)97(L)×156(W)×46(D)電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V、保護等級IP40確度最大目盛値の±5%定格電流(mA)格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1.0~1.2直流電圧測定600V交流電圧測定600(45~65Hz)V短絡電流(mA)1.5以下特性軽量コンパクトサイズで片手で持ったままでの測定が可能、見やすいスケール目盛、抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)、リモートスイッチ付プローブ標準付属、直流・交流を自動判別する電圧測定機能、暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト有効最大表示値200MΩ有効測定範囲第1:0.1~100MΩ、第2:0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛開放回路電圧(Vpk)定格測定電圧値の1.2倍以下定格測定電圧(V/MΩ)125/250/500
  • VVFストリッパ JAPPY

    VVFストリッパ

    JAPPY(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    翌々日出荷
  • OPPテープ JAPPY

    OPPテープ

    JAPPY
    219税込241
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    材質OPP
  • LEDスポットライト JAPPY

    LEDスポットライト

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    光源色電球色
  • ケーブルカッター JAPPY

    ケーブルカッター

    JAPPY
    4,198税込4,618
    1丁
    翌々日出荷
    銅線の切断工具としてご使用いただけます 人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減 切断面を変形させず、きれいな切り口 最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現
    材質刃物炭素工具鋼材質(グリップ)塩化ビニール
  • JAPPYバスケット JAPPY

    JAPPYバスケット

    JAPPY
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    大型工具・道具等の収納にご使用いただけます がっちりとした丈夫なビッグ設計のため大型工具も収納可能 積み重ね可能
    材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約32耐荷重本体:2700、ハンドル:1030
  • LED勝手口灯 JAPPY

    LED勝手口灯

    JAPPY
    9,798税込10,778
    1台
    翌々日出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途勝手口灯としてご使用いただけます
  • LED流し元灯 JAPPY

    LED流し元灯

    JAPPY
    7,798税込8,578
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    流し元灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
  • ハンガー JAPPY

    ハンガー

    JAPPY
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)Φ1929×42.3材質(本体)鋼板 t1.0他
  • 伸縮パイプ吊具 JAPPY

    伸縮パイプ吊具

    JAPPY
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)Φ90×800材質(カバー)ABS他材質(サポート)SPC t1.2
  • I形ジョインタ JAPPY

    I形ジョインタ

    JAPPY
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    ダクトを直線に接続し、電源を引込む場合に使用。
    仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)220×33材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
  • T形ジョインタ(左) JAPPY

    T形ジョインタ(左)

    JAPPY
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    ダクトをT形に接続し、電源を引込む場合に使用。
    仕様引込み用端子・接地極端子付材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
  • T形ジョインタ(右) JAPPY

    T形ジョインタ(右)

    JAPPY
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    ダクトをT形に接続し、電源を引込む場合に使用。
    仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)220×127材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
  • 逆L形ジョインター JAPPY

    逆L形ジョインター

    JAPPY
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ダクトをL型に接続し、電源を引込む場合に使用。
    仕様引込み用端子・接地極端子付材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
  • L形ジョインター JAPPY

    L形ジョインター

    JAPPY
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    ダクトをL型に接続し、電源を引込む場合に使用。
    仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)126.5×126.5材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
  • ヘルメット(MPタイプ) JAPPY

    ヘルメット(MPタイプ)

    JAPPY
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    用途電気工事、飛来・落下物、墜落時保護用として最適付属品血液型シール種類MPタイプ規格日本ヘルメット工業会検定品
  • ヘルメット(アメリカンタイプ) JAPPY

    ヘルメット(アメリカンタイプ)

    JAPPY
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    用途電気工事、飛来・落下物、墜落時保護用として最適付属品血液型シール規格日本ヘルメット工業会検定品
  • ダクトファン JAPPY

    ダクトファン

    JAPPY
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    ・24時間換気対応 ・スライド式ダクト接続口で簡単施工 ・風逆流防止シャッター付
    質量(g)1600消費電力(W)9/10定格電圧(V)AC100(50/60Hz)騒音値(dB)36/39風量(m3/h)100/104
  • ダクトファン JAPPY

    ダクトファン

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    ・24時間換気対応 ・強弱※切替可能(配線による) ・スライド式ダクト接続口で簡単施工 ・風逆流防止シャッター付
    質量(g)1600消費電力(W)11/12(強)、7/8(弱H)、6(弱L)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)騒音値(dB)36(強)、33(弱H)、28(弱L)風量(m3/h)90(強H)、65(弱H)、45(弱L)
  • パイプ用ファンフィルター JAPPY

    パイプ用ファンフィルター

    JAPPY
    639税込703
    1台
    翌々日出荷
    適合品番JVF-100S
  • パイプ用ファン JAPPY

    パイプ用ファン

    JAPPY
    4,898税込5,388
    1台
    翌々日出荷
    ・前面部コンパクト設計 ・24時間換気対応 ・強弱2段切替 ・コストパフォーマンス重視
    質量(g)700電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4.0/4.5(強)、2.7/2.8(弱)騒音値(dB)33/35(強)、24/26(弱)風量(m3/h)80/83(強)、50/55(弱)
  • 換気用ガラリ JAPPY

    換気用ガラリ

    JAPPY
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    自然給排気用 UK-GSN / UK-GNタイプ
    材質NSS442M3表面仕上げ(フード)メタリックグレー
  • 換気用ガラリ JAPPY

    換気用ガラリ

    JAPPY
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    自然給排気用UK-UGENタイプ
    材質NSS442M3表面仕上げ(フード)メタリックグレー
  • OAタップ JAPPY

    OAタップ

    JAPPY
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    背面に強力マグネット付き 仮固定用フック穴付き 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
    仕様抜け止め・平刃3P4個コンセント個数4コンセント形状接地3P抜止機能マグネット付マグネットあり
  • 変圧器 単巻C入 5KVA JAPPY

    変圧器 単巻C入 5KVA

    JAPPY
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 500VA JAPPY

    変圧器 500VA

    JAPPY
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 3KVA JAPPY

    変圧器 3KVA

    JAPPY
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 300VA JAPPY

    変圧器 300VA

    JAPPY
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 200VA JAPPY

    変圧器 200VA

    JAPPY
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 100VA JAPPY

    変圧器 100VA

    JAPPY
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    1次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110
  • 内曲り JAPPY

    内曲り

    JAPPY
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    材質硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)種類ダクト
  • 点滅式充電表示器 標準用 JAPPY

    点滅式充電表示器 標準用

    JAPPY
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示器)57×22×105導体サイズ(mm2)取付箇所:KIP22(Φ14)~250(Φ30)電線用標準
  • 後付サーモタイ MTT JAPPY

    後付サーモタイ MTT

    JAPPY
    5,398税込5,938
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 外曲り JAPPY

    外曲り

    JAPPY
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    材質硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)種類ダクト
  • 横曲り JAPPY

    横曲り

    JAPPY
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    材質硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)種類ダクト
  • ミニACクランプメーター JAPPY

    ミニACクランプメーター

    JAPPY
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    被測定導体径(最大)20外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)158×63×28
  • マルチ切断砥石 JAPPY

    マルチ切断砥石

    JAPPY
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー
  • ベーク防水ソケット JAPPY

    ベーク防水ソケット

    JAPPY
    9,498税込10,448
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    口金E26リード線長さ(mm)170リード線IV0.9mm2ソケット形状ベークタイプ
  • ハンガーレールタイプ JAPPY

    ハンガーレールタイプ

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様外装:リサイクル樹脂(PP.PE)、内部:エココンクリート、ゴムシート:リサイクルゴムブラック寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
  • ステン丸型フード付ガラリ網無 JAPPY

    ステン丸型フード付ガラリ網無

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕上表面:ヘアライン、ガラリ板:電解研磨処理組立方法溶接組立