絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(616)
- エスコ(16,398)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,313)
- 日東工器(1,760)
- TRUSCO(1,549)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,497)
- SK11(1,394)
- Wera(1,317)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,257)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- 工進(1,170)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
- KNIPEX(クニペックス)(1,064)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(945)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Eカッター(小)
JAPPY¥5,998税込¥6,5981個当日出荷E-Eケーブルの外部半導電層の剥ぎ取りにご使用いただけます 6600V内外半導体電層押出/三相同時押出ケーブル(E-Eケーブル)用の外部半導電層剥ぎ取り工具 円周・縦方向のカットが可能 E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り寸法(mm)40×40×50使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)14~100用
エアコン用フィックスレンチ
JAPPY¥5,398税込¥5,9381本当日出荷ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます 1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能 メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応 トルクレンチの2丁掛けに最適 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!厚さ(mm)10全長(mm)250質量(g)230対応寸法(mm)12、14、17、21
ラチェットドライバー
JAPPY(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷電動用ビット(6.35mm六角)が使える差込式。指先で回しやすい早回しハンドル。72枚ギアで軽いラチェット。誤操作を防ぐスイッチ形状。固定モードで強力本締め。ガタツキが少ない用途設備機器、機械メンテナンス、自動車整備などのねじ回しに最適です商品構成単品差込口6.35mm六角アズワン品番64-8914-89ギア数72色(グリップ)黒
スリム電工ドライバーセット
JAPPY¥999税込¥1,0991組(2本)当日出荷細軸(Φ5.5)で狭い箇所にも入りやすい。手になじみやすいボール型グリップ。先端にマグネット付き。刃先にブラックポイント加工用途狭い箇所でのドライバー作業にご使用いただけます全長(mm)181.5寸法(Φmm)32先端形状プラス適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-90刃先マグネットマグネット付き色(グリップ)赤(+)、黄(-)
VVFケーブル専用ストリッパ
JAPPY¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷掴む!切る!ストリップ!3つの作業がこれ1丁で完結!。VVFケーブルの切断とストリップに加えて、パイプ径Φ22までの掴みの作業がこれ1丁で対応可能用途VVFケーブルの切断、ストリップにご使用いただけます全長(mm)220質量(g)245切断能力VVF2.0mm×3芯、IV・CV38mm2適合電線サイズストリッパー:VVF1.6mm×2芯、VVF2.0mm×2芯、VVF1.6mm×3芯、VVF2.0mm×3芯
斜ニッパmini
JAPPY¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能。刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能。熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ。手の中に収められるコンパクトボディ用途皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事にご使用いただけます質量(g)65材質(グリップ)ビニール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×113×8.5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.2刃角(°)37硬度HRC(刃部)54~62材質(刃)バナジウム鋼アズワン品番64-8914-88切断能力(Φmm) より線1.25mm2まで
屋内型延長コード
JAPPY¥5,698税込¥6,2681本(20m)当日出荷耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ2Pタイプ用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂色黄使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状2P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20使用場所屋内型ケーブルサイズ(mm2)VCT2芯×1.25
ラチェットトルクレンチ
JAPPY¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°) ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止 ”ラチェットレンチ”と”トルクレンチ”を融合した、いいとこ取りアイテム!
3P防雨型延長コード
JAPPY¥11,980税込¥13,1781本(20m)当日出荷耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ3Pタイプ。ポッキンプラグ採用用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂色黄使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状3P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20ケーブルVCT3芯×2.0mm2特性防雨型
塩ビカッター(本体)
JAPPY¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
Mバーカッター
JAPPY¥24,980税込¥27,4781個当日出荷火花・粉塵・騒音の無いMバーカッター。ヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!。ダブル・シングルバー専用で一発切断。切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ質量(kg)1.8切断能力野ぶち材シングル・ダブル対応切断能力(mm)厚さ0.5
ポッキンプラグ
JAPPY¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷アースピンが自然に倒れるので、2Pコンセントにも簡単接続。3P・2P用のコンセント、どちらでも使用可能。防雨型定格容量15A・125V適合電線(mm2)【VCT】0.75,1.25,2.0,3.5【2PNCT】0.75,1.25,2.0,3.5
外部半導電層剥ぎ取り工具 Eカッター
JAPPY¥7,998税込¥8,7981個当日出荷6600V内外半導電層押出/三層同時押出ケーブル(E-Eケーブル) 。円周・縦方向のカットが可能用途E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り寸法(mm)50×50×55使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)150~325用
第一種電気工事士 練習キット 2026年度
JAPPY¥46,980税込¥51,6781セット翌々日出荷テキスト付属で初心者・独学の方も安心!。2026年度公表問題対応。公表問題を2回練習可能。必勝テキスト付属で初心者・独学の方も安心!用途第一種電気工事士技能試験の練習にご使用いただけます内容2026年度公表問題対応
結束バンドひっぱりニッパ
JAPPY¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷刃根元に設けられた「つかみ部」で結束バンドをつかみ、引っ張ることが可能。刃の表面がフラットで、結束バンドのヘッドからのはみだしが無い材質S58C刃角(°)15硬度HRC56~64バネコイルバネグリップタイプエラストマー
全ネジレンチ
JAPPY¥4,198税込¥4,6181丁翌々日出荷持ち手は細く、握りやすいローレット加工。落下防止ワイヤー穴付き。早回し機能付きで軽量スマート。W3/8(3分)は片ロック(簡易ラチェット)で早回しが可能(全ネジ貫通可)。W1/2(4分)は両ロックで締め緩めできる(全ネジ貫通不可)用途全ネジのねじ込みと取り外し、ソケット締め込み作業にご使用いただけます全長(mm)148材質(本体)機械構造用合金鋼質量(g)235表面処理クロムメッキ最大径(Φmm)30適合サイズW3/8(貫通可能)、W1/2(貫通不可)材質(ハンドル)機械構造用炭素鋼
第二種電気工事士 練習キット 2026年度
JAPPY¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷テキスト付属で初心者・独学の方も安心!。2026年度公表問題対応。公表問題を3回練習可能。必勝テキスト付属で初心者・独学の方も安心!用途第二種電気工事士技能試験の練習にご使用いただけます内容2026年度公表問題対応
スタンダードロータリーホース90cm(黄)
JAPPY¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります色黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)90継手5/16フレア(1/2-20UNF)
スタンダードロータリーホース150cm(青、赤、黄)
JAPPY¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります色青、赤、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)150×3本セット継手5/16フレア(1/2-20UNF)
スタンダードロータリーホース150cm(赤)
JAPPY¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります色赤常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)150継手5/16フレア(1/2-20UNF)
スタンダードロータリーホース90cm(青、赤、黄)
JAPPY¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります色青、赤、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)90×3本セット継手5/16フレア(1/2-20UNF)
スタンダードロータリーホース90cm(赤)
JAPPY¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります色赤常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)90継手5/16フレア(1/2-20UNF)
スタンダードロータリーホース150cm(黄)
JAPPY¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります色黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)150継手5/16フレア(1/2-20UNF)
スタンダードロータリーホース150cm(青)
JAPPY¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります色青常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)150継手5/16フレア(1/2-20UNF)
スタンダードロータリーホース90cm(青)
JAPPY¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります色青常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)90継手5/16フレア(1/2-20UNF)
ロングラチェットトルクレンチ
JAPPY¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷から3日以内出荷ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)。ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止。全サイズ長さ380mmのロングタイプ全長(mm)380質量(g)600
充電式真空ポンプ用収納ケース
JAPPY¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷充電式真空ポンプの専用ケース。ルームエアコンの取り付け工事に最適質量(kg)2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×235×220
電動ドリル装着型リーマー
JAPPY¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷推奨ドライバービット プラスビット2番 全長65mm以上、対辺6.35mm。電動ドライバーのプラスビットに装着。電動ドリルに装着して楽々バリ取り!質量(g)73タイプ電動ドリル装着型