絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
583件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井点検口 450普及タイプ JAPPY

    天井点検口 450普及タイプ

    JAPPY
    16,980税込18,678
    1箱(10台)
    翌々日出荷
    天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます コスト重視の普及品タイプ 外枠ハンガーはねじ込み式 内枠ボード押さえもねじ込み式
    寸法(mm)451×31シルバー開口寸法(mm)454内枠ボード材切断寸法(mm)411
  • オリジナルLEDシーリングライト JAPPY

    オリジナルLEDシーリングライト

    JAPPY
    5,798税込6,378
    1台
    3日以内出荷
    シーリングライトとしてご使用いただけ,ます フリッカーレスで快適な明るさ スリムボディで天井もすっきり 調光・昼白色 専用リモコン付き LEDのため消費電力の削減に貢献 フリッカーレスで心地よい光!
    電圧(V)100色温度(K)5000(昼白色)光源色昼白色調光方式10段階調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 角先開形端子(A形) JAPPY

    角先開形端子(A形)

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1箱(1000個)
    3日以内出荷
    電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
    材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子規格UL、CSA端子形状先開形適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)22~16
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    4,698税込5,168
    1箱(1000個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
    材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
  • 戸建用宅配ボックス JAPPY

    戸建用宅配ボックス

    JAPPY
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    雨風でも安心の防水構造(保護等級IPX4 相当) サビに強いステンレス製 強風にも耐える堅牢性(耐風圧:風速40m/s) 簡単操作で開錠・施錠のできるシリンダーキーを採用
    用途不在時の荷物の受取にご使用いただけます材質SUS304投函タイプ前入れ前出し
  • 連結式平台車 JAPPY

    連結式平台車

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)485×380×85材質(本体)ポリプロピレンキャスター自在×4材質(キャスター)ニトリルゴム
  • 十字形ジョインター JAPPY

    十字形ジョインター

    JAPPY
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)PC樹脂質量(g)265材質(カバー)ABS樹脂
  • 角先開形端子 JAPPY

    角先開形端子

    JAPPY
    569税込626
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質無酸素銅シルバー規格UL、CSA端子形状先開形アズワン品番64-9330-93適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)#22~#16
  • ガラ袋 JAPPY

    ガラ袋

    JAPPY
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)約600×900茶色
  • 継手 JAPPY

    継手

    JAPPY
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    簡単にフタが外せ、保守・点検が容易
    用途Nダクト付属部品/本体や曲がりを接続する場合に使用いたします。透明
  • PF管クリップタイ JAPPY

    PF管クリップタイ

    JAPPY
    149,800税込164,780
    1袋(50本)
    翌々日出荷
    電路支持金具で多く採用されているΦ14mmの穴にセットして使用 金具への取付は穴に差し込むだけの簡単固定 セット後はラジオペンチなどで取り外し可能 突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
    用途電路支持金具にPF管を簡単に固定できます。仕様屋内専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)23.0~36.5(PF管)取付穴径(Φmm)13.8~14.2
  • 天井点検口気密タイプ JAPPY

    天井点検口気密タイプ

    JAPPY
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    省エネ基準に適した気密性 気密材により冷暖房効率と遮音性アップ
    用途天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます。寸法(mm)□300×H31シルバー開口寸法(mm)□454内枠ボード材切断寸法(mm)□410
  • デジタル風速計 JAPPY

    デジタル風速計

    JAPPY
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    換気扇・ダクトなどの風速測定にご使用いただけます プロペラを回転できない微風速の測定には向きません 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続40時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な風速計です 風速測定と同時に周囲温度が測定できます
    電源単4(1.5V)電池×2個測定項目風速温度測定範囲(℃)周囲:-10~+50保存温度(℃)-20~+60校正不可サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20温度分解能(℃)周囲:0.1電池寿命連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)分解能(m/s)風速:0.1
  • デジタル照度計 JAPPY

    デジタル照度計

    JAPPY
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    室内や作業環境の照度管理、照明器具切替後(白熱球、蛍光灯→LED)の作業場照度チェックにご使用いただけます 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続150時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な照度計です
    測定範囲(fc)0~18580fc使用温度範囲(℃)0~50分解能1LUX(0~19999LUX)、10LUX(20000~200000LUX)、1fc(0~18580fc)保存温度(℃)-20~50使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと)使用環境湿度(%)70RH以下(但し、結露のないこと)
  • スポット(プラグ) JAPPY

    スポット(プラグ)

    JAPPY
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    LEDのため消費電力(W)の削減に貢献屋内専用プラグタイプランプ交換タイプ
    用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます。仕様プラグ幅(mm)55高さ(mm)120奥行(mm)65ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売
  • ハロゲンスポット JAPPY

    ハロゲンスポット

    JAPPY(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    LEDのため消費電力(W)の削減に貢献屋内専用プラグタイプランプ交換タイプ
    用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます。幅(mm)55高さ(mm)127奥行(mm)50ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売エコロジー商品省エネ
  • ウッドグリップドライバセット JAPPY

    ウッドグリップドライバセット

    JAPPY
    1,898税込2,088
    1組(2本)
    翌々日出荷
    油で滑りにくい木樹脂グリップ。ハンマーで叩ける貫通タイプ。錆に強いクロムメッキ仕上げ。先端にマグネット付き
    用途油などがついてしまった時でも滑らずにご使用いただけるドライバーです軸径(Φmm)Φ6.4全長(mm)217グリップ径(Φmm)Φ32.5寸法(Φmm)32.5材質(軸)クロムバナジウム綱材質(グリップ)木樹脂適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-91刃先マグネットあり軸貫通あり色(グリップ)
  • 樹脂サドル10mm用 JAPPY

    樹脂サドル10mm用

    JAPPY
    599税込659
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    比較的細いパイプ等を固定するための簡単な構造
    用途樹脂バンドと使用し、比較的細いパイプ等の固定にご使用いただけます材質POM(ポリアセタール成形品)適合バンド幅(mm)10適合径(Φmm)40以下
  • ペアコイル JAPPY

    ペアコイル

    JAPPY
    22,980税込25,278
    1巻(20m)
    欠品中
    使用残量表示マーキング付き。銅管・保温材ともJIS規格準拠。保温材は耐熱120℃/自己消火性難燃性保温材
    用途エアコンの室外機と室内機とを繋ぐ冷媒管としてご使用いただけます長さ(m)20冷媒の種類対応:3寸法(外径×厚さ)(mm)銅管(液管):24(保温)×8、銅管(ガス管):9.52×0.8、銅管(ガス管):27(保温)×8外径×厚さ(mm) 銅管(液管)6.35×0.8
  • チャンネルマウント JAPPY

    チャンネルマウント

    JAPPY
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    インシュロックタイを併用。セット後の位置移動も簡単。突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
    用途インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン厚さ(mm)適合金属製チャンネル/取付部:5使用温度範囲(℃)-40~85溝幅(mm)適合金属製チャンネル:20板厚(mm)適合金属製チャンネル:2適合管PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで
  • LEDスポットライト JAPPY

    LEDスポットライト

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献。屋内専用。プラグタイプ。ひとまわり小さなコンパクトタイプ
    用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます仕様JDR65W相当、プラグタイプ、LED一体型、直付・壁付・傾斜天井可能。コンパクトタイプ材質ポリカーボネート、アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅(mm)65高さ(mm)179奥行(mm)65消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64.1光束(Lm)385LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • クランク型リーマー JAPPY

    クランク型リーマー

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
  • リニューアルプレート JAPPY

    リニューアルプレート

    JAPPY
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • LEDシーリングライト JAPPY

    LEDシーリングライト

    JAPPY
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途シーリングライトとしてご使用いただけます
  • LEDブラケットライト JAPPY

    LEDブラケットライト

    JAPPY
    5,398税込5,938
    1台
    翌々日出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途玄関・廊下・階段などのブラケットライトとしてご使用いただけます光源色電球色演色指数(Ra)Ra82
  • LED小型シーリングライト JAPPY

    LED小型シーリングライト

    JAPPY
    6,798税込7,478
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
  • 配線チェッカ JAPPY

    配線チェッカ

    JAPPY
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    使用電圧範囲100~130Vrms, 200~250Vrms (50/60Hz)
  • 電工偏芯ニッパ JAPPY

    電工偏芯ニッパ

    JAPPY
    4,898税込5,388
    1丁
    翌々日出荷
    全長(mm)190
  • 電工ペンチ JAPPY

    電工ペンチ

    JAPPY
    5,298税込5,828
    1丁
    翌々日出荷
  • 替刃式ハンドソー JAPPY

    替刃式ハンドソー

    JAPPY
    749税込824
    1丁ほか
    翌々日出荷
  • 常温収縮チューブ(JJチューブ) JAPPY

    常温収縮チューブ(JJチューブ)

    JAPPY
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • モジュラー圧着工具 JAPPY

    モジュラー圧着工具

    JAPPY
    4,688税込5,157
    1丁
    3日以内出荷
    全長(mm)205
  • マルチコアドリル(超開孔王) JAPPY

    マルチコアドリル(超開孔王)

    JAPPY
    20,880税込22,968
    1個
    翌々日出荷
  • マスカーテープ JAPPY

    マスカーテープ

    JAPPY
    479税込527
    1巻(25m)
    欠品中
    テープ長さ(m)25材質(シート)HDPEテープ種類ポリエチレンクロスシート長さ(m)25
  • フレアツール JAPPY

    フレアツール

    JAPPY
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
  • バイメタルホルソー(超開孔王) JAPPY

    バイメタルホルソー(超開孔王)

    JAPPY
    19,980税込21,978
    1セット(5本)
    翌々日出荷
  • チューブカッター(TUBE CUT MEISTER) JAPPY

    チューブカッター(TUBE CUT MEISTER)

    JAPPY
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
  • 斜ニッパ JAPPY

    斜ニッパ

    JAPPY
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • 塩ビカッター(替刃) JAPPY

    塩ビカッター(替刃)

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
  • アナログ絶縁抵抗計 JAPPY

    アナログ絶縁抵抗計

    JAPPY
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    定格測定電圧(V/MΩ)125/250/500有効最大表示値200MΩ交流電圧測定600(45~65Hz)V直流電圧測定600V仕様●中央表示値:5MΩ●抵抗状態LED緑/赤 判別基準値:0.125MΩ(125V) 0.25MΩ(250V) 0.5MΩ(500V)●電圧計測定範囲:AC 0~600V (45~65Hz) /DC 0~600V●電圧計確度:最大目盛値の±5%セット内容取扱説明書、7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4質量(g)約430(電池含む)外形寸法(mm)97(L)×156(W)×46(D)電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V、保護等級IP40確度最大目盛値の±5%定格電流(mA)格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1.0~1.2短絡電流(mA)1.5以下特性軽量コンパクトサイズで片手で持ったままでの測定が可能、見やすいスケール目盛、抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)、リモートスイッチ付プローブ標準付属、直流・交流を自動判別する電圧測定機能、暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト有効測定範囲第1:0.1~100MΩ、第2:0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛開放回路電圧(Vpk)定格測定電圧値の1.2倍以下