カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スタンダードロータリーホース90cm(赤)
JAPPY¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります色赤常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)90継手5/16フレア(1/2-20UNF)
スタンダードロータリーホース150cm(黄)
JAPPY¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります色黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)150継手5/16フレア(1/2-20UNF)
スタンダードロータリーホース150cm(青)
JAPPY¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります色青常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)150継手5/16フレア(1/2-20UNF)
スタンダードロータリーホース90cm(青)
JAPPY¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります色青常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)90継手5/16フレア(1/2-20UNF)
強力マグネット付クランプライト
JAPPY¥8,498税込¥9,3481台欠品中明るさ調節4段階(最大1600lm)。多角度調整可能。強力マグネット搭載。把持力10kgの強力クリップ。IP65の防塵防水。IK06の耐衝撃設計寸法(mm)175×105×95質量(g)625切替方式4段階消費電力(W)11(最大)全光束(Lm)1600(最大)色温度(K)6000~6500防塵防水性能IP65演色指数(Ra)80
電線リール
JAPPY¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!。くい込まない、もつれない、ネジレない質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450
電線リール
JAPPY¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷ブレーキ付で回転スピードを自由に調整。くい込まない、モツれない、ネジレない質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
ロングラチェットトルクレンチ
JAPPY¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷から3日以内出荷ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)。ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止。全サイズ長さ380mmのロングタイプ全長(mm)380質量(g)600
ミニ定尺品(VCTF)
JAPPY¥15,980税込¥17,5781巻(20m)4日以内出荷必要なときに必要な量だけお求めできる短尺サイズです仕様導体構成:70本/0.32mm厚さ(mm)シース標準:1.0、絶縁体標準:0.8許容電流(A)35外径(Φmm)導体:3.1最高使用温度(℃)60シース色灰色導体公称断面積(mm2)5.5仕上外径(Φmm)11.5導体抵抗3.37Ω/km半径(Φmm)曲げ:69以上最低使用温度(℃)固定:-25、移動:-15
充電式真空ポンプ用収納ケース
JAPPY¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷充電式真空ポンプの専用ケース。ルームエアコンの取り付け工事に最適質量(kg)2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×235×220
電動ドリル装着型リーマー
JAPPY¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷推奨ドライバービット プラスビット2番 全長65mm以上、対辺6.35mm。電動ドライバーのプラスビットに装着。電動ドリルに装着して楽々バリ取り!質量(g)73タイプ電動ドリル装着型
筒型40枚刃リーマー(内外両用)
JAPPY¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷火無し継手の施工にもご使用いただけます。内外両用。スムーズにバリ取りが出来、仕上がりがきれい。火無し継手の施工時のバリ取りに最適。仕上がりがきれいで、火無し継手の施工に最適!質量(g)224タイプ銅管の内外両用
ライティングダクト 逆L形ジョインター
JAPPY¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ダクト本体をL形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)139規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト 引掛シーリング
JAPPY¥839税込¥9231個翌々日出荷引掛シーリングの付いた照明器具用のプラグです。ダクト本体へ引掛シーリングを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V
ライティングダクト 固定長パイプ吊具
JAPPY¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!材質【サポートカバー】ABS樹脂質量(g)380材質(パイプ)アルミ
ライティングダクト 十字形ジョインター
JAPPY¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷ダクト本体を十形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。リリースボタンにより簡単に回路分割が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)265規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト 伸縮パイプ吊具
JAPPY¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます。450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!材質【サポートカバー】ABS樹脂色ピュアホワイト質量(g)380伸縮範囲(mm)450~800材質(パイプ)アルミ
ライティングダクト フレキシブルジョインター
JAPPY¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ダクト本体を自由な角度で接続するためにご使用いただけます(左右に135度、上下90度の範囲内)。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。左右135度、上下90度の範囲内で自由な接続が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)142規格PSE範囲【屈折】左右135度・上下90度材質(カバー)EVA樹脂適合負荷15A-125V端子接地極端子
ライティングダクト ハンガー
JAPPY¥249税込¥2741個3日以内出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!厚さ(mm)1色ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)30
ライティングダクト ジョインターハンガー
JAPPY¥369税込¥4061個3日以内出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。電線を通しやすいジョインタータイプ。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!厚さ(mm)1色ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)42
ライティングダクト カバー
JAPPY¥529税込¥5821本3日以内出荷ダクト開口部のカバーとしてご使用いただけます。ダクト開口部からのほこり等の侵入を防止。自由に切断が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!材質PVC樹脂全長(mm)1000色ピュアホワイト質量(g)68
ライティングダクト T形ジョインター
JAPPY¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ダクト本体をT形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。リリースボタンにより簡単に回路分割が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)203規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト L形ジョインター
JAPPY¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ダクト本体をL形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)139規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト I形ジョインター
JAPPY¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ダクト本体を直線に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)139規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
オリジナルLEDシーリングライト
JAPPY¥3,898~税込¥4,288~1台翌々日出荷シーリングライトとしてご使用いただけます。引掛シーリング一体型で簡単取り付け。フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・昼白色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献。2ステップで簡単取り付け!高さH(mm)90色温度(K)5000(昼白色)奥行D(mm)400光源寿命40,000時間幅W(mm)400演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200エコロジー商品省エネ
充電式真空ポンプ用アダプター
JAPPY¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷マキタ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます用途マキタ18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
真空ポンプ用真空ゲージ
JAPPY¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷デジタル表示のため加圧しても壊れない!用途充電式真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます。質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個精度±5%接続ねじ5/16フレア表示方式4桁LCDデジタル表示連続使用時間200時間機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)
充電式真空ポンプ用アダプター
JAPPY¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷ハイコーキ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます用途ハイコーキ18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
充電式真空ポンプ用アダプター
JAPPY¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷パナソニック18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます用途パナソニック18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
LEDシーリングライト
JAPPY¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 専用リモコン付き 機能を絞ったシンプルタイプのLEDシーリングライトです高さH(mm)98光源色電球色~昼光色奥行D(mm)5幅W(mm)5LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
デジタル騒音計
JAPPY¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷工場、建築現場での騒音測定にご使用いただけます 小型・軽量サイズ ケース一体型 9V角型電池1個(アルカリ乾電池使用時)連続20時間 1秒2回測定完了 最小限の機能に集約し少ないボタンで操作が簡単!測定範囲【A特性】30.0 ~ 130.0 dB電源9V形乾電池 × 1個表示4桁 LCD表示測定精度±1.5dB (1kHz、94dBにて)分解能0.1 dBサンプリング2回/秒電池寿命約2時間(アルカリ乾電池使用時)
アナログ式真空ゲージ
JAPPY¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷真空ポンプ用のアナログゲージとしてご使用いただけます 感覚的にわかりやすいアナログ式ゲージ 真空圧力表示のため確実な真空計測および漏えい検査が可能 超小型で場所を取らない真空ゲージ!質量(g)235表示形式アナログ測定圧力-0.1~0Mpaゲージ径(Φmm)40接続ねじ呼び径5/16フレア
デジタル式真空ゲージ
JAPPY¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます 真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能 デジタル表示のため加圧しても壊れない 超小型で場所を取らない真空ゲージ!質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個表示方式4桁LCDデジタル表示精度(%)±5連続使用時間(時間)200機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)接続ねじ呼び径5/16フレア
小型真空ポンプ
JAPPY¥35,980~税込¥39,578~1セット翌々日出荷エアコン取付工事時の真空引き作業にご使用いただけます 電磁弁式オイル逆流防止機能付 ルームエアコンの取り付け工事に最適 小型で軽量!ルームエアコンの施工時に最適!内容量(mL)(オイル)230本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×155×240