カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: JAPPYのすべての商品

吊りボルトタイ
JAPPY¥3,198税込¥3,5181袋(50本)翌日出荷吊りボルトに配線や配管を簡単に固定でき作業効率が向上。結束物に傷をつけないワイドストラップを採用。最大結束径が50mmまであるため多用途に結束が可能。タイを緩めるレバーがあるため再結束や仮止めも可能用途吊りボルトに配線や配管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)10~50適合吊りボルトW3/8
巻付グリップ木柱
JAPPY¥409~税込¥450~1本翌日出荷工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)180寸法K(mm)30
ネジネジくん
JAPPY¥1,798税込¥1,9781袋(50個)翌日出荷軽量間仕切、木間仕切に最適。ネジ一体型・ビニールタイ付き用途電気設備においてケーブル及び電線管の支持にご使用いただけます材質ポリエチレン長さ(mm)(ビニールタイ)220色(ビニールタイ)青色(本体)黒色
LED薄型シーリングライト
JAPPY¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から8日以内出荷玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
鉄フレキシブルダクト
JAPPY¥22,980~税込¥25,278~1箱(6本)翌日出荷材質亜鉛メッキスチール使用温度(℃)最高:100ホース長さ(m)(圧縮前)4/(圧縮後)1.2最高使用温度(℃)100
JAPPYバスケット
JAPPY¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷大型工具・道具等の収納にご使用いただけます がっちりとした丈夫なビッグ設計のため大型工具も収納可能 積み重ね可能材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約32耐荷重本体:2700、ハンドル:1030
天井点検口
JAPPY¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます スピード施工タイプで施工時間を大幅に短縮 目地に隙間がなくチリやほこりが落ちにくい構造 内枠の開口方向は設置後でも変更可能
吊フック
JAPPY¥319税込¥3511個当日出荷から翌日出荷ダクトからディスプレイ・POP等を吊下げる場合に使用。寸法(mm)28×47.5材質(本体)ABS材質(フック)SWRH(Φ3)吊下荷重(kg)5まで
L形ジョインター
JAPPY¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷ダクトをL型に接続し、電源を引込む場合に使用。仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)126.5×126.5材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
ダクトファン
JAPPY¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷・24時間換気対応 ・強弱※切替可能(配線による) ・スライド式ダクト接続口で簡単施工 ・風逆流防止シャッター付質量(g)1600消費電力(W)11/12(強)、7/8(弱H)、6(弱L)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)騒音値(dB)36(強)、33(弱H)、28(弱L)風量(m3/h)90(強H)、65(弱H)、45(弱L)
ホルソー (超開孔王)
JAPPY¥2,798~税込¥3,078~1個翌日出荷から3日以内出荷インパクトドライバー等充電工具対応 切削抵抗を抑え充電工具の省電力に貢献 高耐久コンビ軸搭載により六角軸(6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能
点滅式充電表示器 ブスバー用
JAPPY¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示器)57×22×105導体サイズ(mm2)取付箇所:KIP22(Φ14)~250(Φ30)ブスバー用
後付サーモタイ
JAPPY¥5,398~税込¥5,938~1箱(15個)ほか当日出荷から翌日出荷配電盤内の既設端子カバーなどに装着し、高温状態を検出することにより、異常を早急に発見し、火災等の事故を防止することができます 電線の加工をせず、既存端子カバーの上から装着可 結束バンドで締め付けるので脱落の心配なし 発熱履歴が残る 機器の発熱を目視でチェック!