絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(26,515)
  • エスコ(6,208)
  • ノーブランド(2,759)
  • 若井産業(764)
  • TRUSCO(691)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(593)
  • RS PRO(481)
  • 廣杉計器(462)
  • サンコーテクノ(440)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(432)
  • OHSATO(大里)(432)
  • 八幡ねじ(429)
  • WURTH ELEKTRONIK(415)
  • ヤマヒロ(327)
  • (279)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(260)
  • 日産ネジ(260)
  • WAKI(和気産業)(199)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3分全ねじボルト JAPPY

    3分全ねじボルト

    JAPPY(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1束(25本)ほか
    当日出荷
    天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます 2000mm ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
    種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)外径(Φmm)9.13表面処理ユニクロメッキ引張強度(N/mm2)400以上ねじの呼びW3/8
  • 3分六角ナット JAPPY

    3分六角ナット

    JAPPY
    929税込1,022
    1袋(100個)
    当日出荷
    ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます ユニクロめっき仕上げのW3/8用六角ナットです
    材質鋼材高さ(mm)8山数16表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
  • 3分丸(平)ワッシャー JAPPY

    3分丸(平)ワッシャー

    JAPPY
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    ユニクロメッキ仕上げのW3/8用丸平ワッシャー
    用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質鋼材厚さ(mm)1.6内径(Φmm)11呼び寸法W3/8外径(Φmm)25表面処理ユニクロメッキ
  • 3分全ねじ天井化粧カバー JAPPY

    3分全ねじ天井化粧カバー

    JAPPY
    1,598税込1,758
    1袋(20組)
    当日出荷
    段差を設けて配置したツメの構造により、天井面と隙間のない仕上がりがワンタッチで可能
    用途全ねじボルトの根元の化粧カバーとしてご使用いただけます材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)7外径(Φmm)50
  • 3分豆ボルト・ナット JAPPY

    3分豆ボルト・ナット

    JAPPY
    41税込45
    1組
    当日出荷
    ユニクロメッキ仕上げのW3/8用豆ボルトと六角ナット
    用途二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質鋼材山数16ボルト長さ(mm)25表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8ナット高H(mm)6(ボルト)、8(ナット)対角(mm)19.6
  • 3分全ねじボルトSUS JAPPY

    3分全ねじボルトSUS

    JAPPY
    21,980税込24,178
    1束(50本)ほか
    翌日出荷
    天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
    材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)9.13引張強度(N/mm2)520以上ねじの呼びW3/8種別全ねじ
  • 3分スプリングワッシャー JAPPY

    3分スプリングワッシャー

    JAPPY
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    ユニクロメッキ仕上げのW3/8用スプリングワッシャー
    用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質鋼材厚さ(mm)2.4種類スプリングワッシャー内径(Φmm)9.8呼び寸法W3/8外径(Φmm)17.8表面処理ユニクロメッキ
  • 3分丸(平)ワッシャーSUS JAPPY

    3分丸(平)ワッシャーSUS

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー
    用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5内径(Φmm)10.5呼び寸法W3/8外径(Φmm)25
  • 3分スプリングワッシャSUS JAPPY

    3分スプリングワッシャSUS

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)製のW3/8用スプリングワッシャー
    用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2.4種類スプリングワッシャー内径(Φmm)9.8呼び寸法W3/8外径(Φmm)17.8
  • 3分六角ナットSUS JAPPY

    3分六角ナットSUS

    JAPPY
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)製のW3/8用六角ナット
    用途ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)8山数16二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
  • 4分 スプリングワッシャー JAPPY

    4分 スプリングワッシャー

    JAPPY
    439税込483
    1箱(50個)
    翌日出荷
    ユニクロめっき仕上げのW1/2用スプリングワッシャーです
    材質鋼材厚さ(mm)3.2種類スプリングワッシャー呼びW1/2表面処理ユニクロめっき外径(mm)23内径(mm)13
  • ブラックプラグ JAPPY

    ブラックプラグ

    JAPPY
    650税込715
    1箱(50本)ほか
    翌日出荷
    軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます 耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む 耐蝕性に優れる 耐候性に優れる 驚異の引張強度、確実な固定!
    材質ポリエチレン適合材コンクリート、ALC
  • 3分六角長ナット JAPPY

    3分六角長ナット

    JAPPY
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷
    ユニクロメッキ仕上げのW3/8用長(高)ナット
    用途前後に二つのおねじを取り付け、長さの調整等にご使用いただけます材質鋼材表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)14ねじの呼びW3/8
  • ボルトキャップくんB(ワンタッチ式) JAPPY

    ボルトキャップくんB(ワンタッチ式)

    JAPPY
    259税込285
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)硬質塩化ビニル
  • 4分 スプリングワッシャ ステンレス製 JAPPY

    4分 スプリングワッシャ ステンレス製

    JAPPY
    799税込879
    1箱(50個)
    翌日出荷
    ステンレス製のW1/2用スプリングワッシャーです
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)3.2種類スプリングワッシャー呼びW1/2外径(mm)22.7内径(mm)13
  • 4分 丸(平)ワッシャー ステンレス製 JAPPY

    4分 丸(平)ワッシャー ステンレス製

    JAPPY
    1,098税込1,208
    1箱(50個)
    翌日出荷
    ステンレス製のW1/2用丸平ワッシャーです
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2種類丸平ワッシャー呼びW1/2外径(mm)32内径(mm)13.5
  • 4分 丸(平)ワッシャー JAPPY

    4分 丸(平)ワッシャー

    JAPPY
    699税込769
    1箱(50個)
    翌日出荷
    ユニクロめっき仕上げのW1/2用丸平ワッシャーです
    材質鋼材厚さ(mm)2.3種類丸平ワッシャー呼びW1/2表面処理ユニクロめっき外径(mm)32内径(mm)14.5
  • 4分 六角長ナット 40mm JAPPY

    4分 六角長ナット 40mm

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    ユニクロめっき仕上げのW1/2用40mm長ナットです
    材質鋼材厚さ(mm)40山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)19ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
  • 4分 六角長ナット 30mm JAPPY

    4分 六角長ナット 30mm

    JAPPY
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    翌日出荷
    ユニクロめっき仕上げのW1/2用30mm長ナットです
    材質鋼材厚さ(mm)30山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)19ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
  • 4分 六角ナット ステンレス製 JAPPY

    4分 六角ナット ステンレス製

    JAPPY
    1,898税込2,088
    1箱(50個)
    翌日出荷
    ステンレス製のW1/2用六角ナットです
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)10山数12二面幅(mm)21ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
  • 4分 六角ナット JAPPY

    4分 六角ナット

    JAPPY
    539税込593
    1箱(50個)
    翌日出荷
    ユニクロめっき仕上げのW1/2用六角ナットです
    材質鋼材厚さ(mm)10山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)21ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
  • 4分 全ねじボルト ステンレス製 JAPPY

    4分 全ねじボルト ステンレス製

    JAPPY
    21,980税込24,178
    1箱(25個)
    翌日出荷
    ステンレス製のW1/2全ねじボルト1mです
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000質量(g)755山数12ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
  • 4分 全ねじボルト ステンレス製 JAPPY

    4分 全ねじボルト ステンレス製

    JAPPY
    25,980税込28,578
    1箱(15個)
    翌日出荷
    ステンレス製のW1/2全ねじボルト2mです
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000質量(g)1510山数12ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
  • 4分 全ねじボルト JAPPY

    4分 全ねじボルト

    JAPPY
    7,698税込8,468
    1箱(25個)
    翌日出荷
    ユニクロめっき仕上げのW1/2全ねじボルト1mです
    種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)長さ(mm)1000質量(g)745山数12表面処理ユニクロめっきねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
  • 4分 全ねじボルト JAPPY

    4分 全ねじボルト

    JAPPY
    9,298税込10,228
    1箱(15個)
    翌日出荷
    ユニクロめっき仕上げのW1/2全ねじボルト2mです
    種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)長さ(mm)2000質量(g)1490表面処理ユニクロめっきねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット