絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
503件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創手袋 JAPPY

    耐切創手袋

    JAPPY
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルDを取得。通気性がよく長時間着けていても快適に作業可能。薄く柔らかいウレタンをコーティングしているので、指先の動きもスムーズ。タッチパネル対応
    材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエチレン/ポリウレタン入数(双)1機能耐切創性、通気性、タッチパネル対応ゲージ数13ゲージ耐切創性レベルD(EN388 2016)
  • 呼び線 JAPPY

    呼び線

    JAPPY
    2,998税込3,298
    1箱
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質芯線:なまし鉄線質量(kg)5被覆:青色長さ(m)300芯線径(Φ)1.47mm引張強度(N)260~590/mm2被覆外径(mm)2.3被覆材ポリ塩化ビニル
  • 絶縁ゴムブッシング 白 JAPPY

    絶縁ゴムブッシング 白

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • スリムコンセントカバー JAPPY

    スリムコンセントカバー

    JAPPY
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5
  • 盤用マルチキー JAPPY

    盤用マルチキー

    JAPPY
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の鍵にご使用いただけます。4タイプの配電盤、分電盤用の鍵に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
    材質ステンレス
  • ラチェットドライバー JAPPY

    ラチェットドライバー

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    電動用ビット(6.35mm六角)が使える差込式。指先で回しやすい早回しハンドル。72枚ギアで軽いラチェット。誤操作を防ぐスイッチ形状。固定モードで強力本締め。ガタツキが少ない
    用途設備機器、機械メンテナンス、自動車整備などのねじ回しに最適です商品構成単品差込口6.35mm六角アズワン品番64-8914-89ギア数72色(グリップ)
  • ハンガー(3分用) JAPPY

    ハンガー(3分用)

    JAPPY(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ925×35.3材質(本体)鋼板 t1.0他
  • 作業用手袋 JAPPY

    作業用手袋

    JAPPY
    879税込967
    1パック(3双)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 引込管防水ゴムカバー JAPPY

    引込管防水ゴムカバー

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    1,498税込1,648
    1パック(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
  • DIN・C型兼用レール JAPPY

    DIN・C型兼用レール

    JAPPY(5件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)228板厚(mm)1.5
  • エアコン用配管パテ JAPPY

    エアコン用配管パテ

    JAPPY
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ。はがしやすいフィルムで取り出しが簡単!。手へのべたつき感が残りにくい。割りやすいスリット入り
    仕様針入度:85(代表値JIS A5752に準ずる)アイボリー使用温度範囲(℃)-25~80作業温度範囲(℃)5~40
  • ライティングダクト 吊フック JAPPY

    ライティングダクト 吊フック

    JAPPY
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダクト本体からディスプレイ・POP等を吊り下げる場合にご使用いただけます。ダクト本体へフックを簡単に取付。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)12材質(フック)SWRH(Φ3)吊下荷重(kg)~5
  • 3分丸(平)ワッシャー JAPPY

    3分丸(平)ワッシャー

    JAPPY
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    ユニクロメッキ仕上げのW3/8用丸平ワッシャー
    用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質鋼材厚さ(mm)1.6内径(Φmm)11呼び寸法W3/8外径(Φmm)25表面処理ユニクロメッキ
  • 巻付グリップ玉碍子 JAPPY

    巻付グリップ玉碍子

    JAPPY
    219税込241
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)65寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
  • 三叉管 JAPPY

    三叉管

    JAPPY(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • ケーブル引込保護材 ベークノズル JAPPY

    ケーブル引込保護材 ベークノズル

    JAPPY
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    抜群の耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性。RoHS対応
  • USB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ) JAPPY

    USB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ)

    JAPPY
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1台でAC電源もUSBポートも備える。電気用品安全法 PSE適合品。トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用。合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)。ほこり防止シャッター付き。雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き。過電流防止ブレーカー付き
    電源コード(m)2プラグ2極(絶縁キャップ付)
  • 踏み抜き防止インソール JAPPY

    踏み抜き防止インソール

    JAPPY
    919税込1,011
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    足裏全面保護で安心!工事現場だけでなく災害時の備えにも。JIS T8101耐踏み抜き性クリア。金属鋼板を使用していないため軽量&柔軟で歩きやすい。真下からの危険物の踏み抜きのリスクを軽減
    材質ポリエステル(特殊ポリエステル生地積層材)
  • 巻付グリップシンブル JAPPY

    巻付グリップシンブル

    JAPPY
    199税込219
    1本
    翌々日出荷
    支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 工具不要で作業時間が短縮 取り付けに個人差がなく施工品質が向上 シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
    材質亜鉛めっき鋼線寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D)構成Φ1.6mm×3本適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
  • 薄型差込電線コネクタ JAPPY

    薄型差込電線コネクタ

    JAPPY
    2,198税込2,418
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化 挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造 電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造 はっきり見えやすい本体への黒文字プリント
    用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。種類差込形電線コネクタ定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V端子形状差込形定格電流(A)32/20適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
  • フィードインキャップ JAPPY

    フィードインキャップ

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ダクトの端末から電源を引込む場合に使用。
    仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)160×33材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
  • ステップル JAPPY

    ステップル

    JAPPY
    459税込505
    1箱(100個)
    当日出荷
  • アルミテープ JAPPY

    アルミテープ

    JAPPY
    799税込879
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×20
  • オンカン JAPPY

    オンカン

    JAPPY(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途蛍光灯器具とクサリのジョイント用材質亜鉛ダイカスト
  • 切削油 月光 JAPPY

    切削油 月光

    JAPPY
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現。月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現。液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい。天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品
    質量(g)60使用温度範囲常温保管温度(℃)32以下
  • LED直管シーリングライト JAPPY

    LED直管シーリングライト

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます 広い範囲をしっかり照らすワイドな光 消費電力26Wの省エネ設計 ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能 取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能 簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
    消費電力(W)26色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)33演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • エアコンフィンツール JAPPY

    エアコンフィンツール

    JAPPY
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃にご使用いただけます インチ当たりのフィン数が6種類に対応可能 エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃に
    仕様適応フィン数(本/インチ):8.9.10.12.14.15全長(mm)106質量(g)75
  • エンドキャップ JAPPY

    エンドキャップ

    JAPPY
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ダクト本体の端末を閉鎖する場合にご使用いただけます ダクト本体の端末を簡単・安全に閉鎖 JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    材質ABS樹脂質量(g)7
  • ペンダント用プラグ JAPPY

    ペンダント用プラグ

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)44.4×32材質(本体)PC樹脂電流(A)6電圧(V)125材質(カバー)PC樹脂他
  • リングスリーブ用圧着工具 JAPPY

    リングスリーブ用圧着工具

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    端子をセットしたあと仮押さえ可能で作業性向上。圧着完了を刻印でチェック。安心の日本製
    適合規格JIS C9711
  • 二叉管 JAPPY

    二叉管

    JAPPY
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • 樹脂バンドセット JAPPY

    樹脂バンドセット

    JAPPY(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 屋外コンセントカバー JAPPY

    屋外コンセントカバー

    JAPPY(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×78×182
  • ラチェット式金具 JAPPY

    ラチェット式金具

    JAPPY
    3,898税込4,288
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質SUS304タイプ20mm用
  • ギヤ式締付金具 JAPPY

    ギヤ式締付金具

    JAPPY(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質(SUS)304バンド幅(mm)10締付方式ギヤ式
  • ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPY

    ビニル平形コード (VFFケーブル)

    JAPPY
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    材質ビニルタイプより線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)12耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1×6.2導体公称断面積(mm2)1.25規格/略称VFF
  • ジュートテープ JAPPY

    ジュートテープ

    JAPPY
    249税込274
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護に。
    用途ジュートテープ(含浸黄麻布)は電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護にご使用いただけます
  • 作業用手袋(JAPPYフィット タッチパネル対応) JAPPY

    作業用手袋(JAPPYフィット タッチパネル対応)

    JAPPY
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伸縮性がありソフトな快適フィット感。滑りにくく、しっかりとしたグリップ力。タッチパネル対応。洗濯が可能で、しかもすばやい乾燥。ポリウレタン(手のひら)は日本製
    黒色
  • ライティングダクト本体 JAPPY

    ライティングダクト本体

    JAPPY
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用のダクトです。アルミ製で軽量。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!
    材質【絶縁物】PVCピュアホワイト材質(本体)アルミ規格PSE適合負荷15A-125V材質(導体)C1100W-1/2H(銅)