絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
504件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜止コンセントプラグ JAPPY

    抜止コンセントプラグ

    JAPPY(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途抜止コンセントが付いたコンセントプラグとしてご使用いただけます。材質(本体)ユリア樹脂質量(g)40規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷15A-125V
  • ビニルテープ JAPPY

    ビニルテープ

    JAPPY(1件のレビュー)
    669税込736
    1箱(10巻)ほか
    当日出荷
    電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です 豊富なカラーラインナップで使用箇所・用途により使い分けが可能 電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
    絶縁耐力25kV/mm以上
  • 3分丸(平)ワッシャーSUS JAPPY

    3分丸(平)ワッシャーSUS

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー
    用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5内径(Φmm)10.5呼び寸法W3/8外径(Φmm)25
  • ライティングダクト JAPPY

    ライティングダクト

    JAPPY
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続でき、電源が取れるダクト。ダクトはアルミ製で軽量・施工のしやすさで空間にマッチングする色調・表面仕上げ。スピーディで省施工。
    材質本体:アルミ絶縁物、PVC導体:C1100W-1/2H(銅)電流(A)15電圧(V)125
  • 金属センサー反応バンド JAPPY

    金属センサー反応バンド

    JAPPY
    749税込824
    1袋(50本)
    当日出荷
    金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適 鉄系成分は、サビ発生の心配不要 食品衛生法に基づく試験に適合した製品 金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能 通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ
    材質変性66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
  • 二叉管 JAPPY

    二叉管

    JAPPY
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • 電球保護ガード(プラスチック製) JAPPY

    電球保護ガード(プラスチック製)

    JAPPY(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY

    電子ボタン電話用ケーブル

    JAPPY
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
    種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
  • VVFケーブル専用ストリッパ JAPPY

    VVFケーブル専用ストリッパ

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1丁
    翌々日出荷
    掴む!切る!ストリップ!3つの作業がこれ1丁で完結!。VVFケーブルの切断とストリップに加えて、パイプ径Φ22までの掴みの作業がこれ1丁で対応可能
    用途VVFケーブルの切断、ストリップにご使用いただけます全長(mm)220質量(g)245切断能力VVF2.0mm×3芯、IV・CV38mm2適合電線サイズストリッパー:VVF1.6mm×2芯、VVF2.0mm×2芯、VVF1.6mm×3芯、VVF2.0mm×3芯
  • 切削油 月光 JAPPY

    切削油 月光

    JAPPY
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現。月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現。液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい。天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品
    質量(g)60使用温度範囲常温保管温度(℃)32以下
  • ケーブル引込保護材 ベークノズル JAPPY

    ケーブル引込保護材 ベークノズル

    JAPPY
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    抜群の耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性。RoHS対応
  • 月光ドリル ショートタイプ JAPPY

    月光ドリル ショートタイプ

    JAPPY
    679税込747
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます。鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に。長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!。特許取得の月光先端形状が真円で切る!。長さ70mmのショートタイプ!
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70
  • ライティングダクト ペンダント用プラグ JAPPY

    ライティングダクト ペンダント用プラグ

    JAPPY
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ねじ込み接続のペンダントライト等を接続する場合にご使用いただけます。ダクト本体へねじ込みプラグを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    材質【本体・カバー】PC樹脂ピュアホワイト質量(g)32規格PSE適合負荷6A-125V吊下荷重(kg)~5
  • LED直管シーリングライト JAPPY

    LED直管シーリングライト

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます。広い範囲をしっかり照らすワイドな光。消費電力26Wの省エネ設計。ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能。取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能。簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
    消費電力(W)26色温度(K)3000(電球色)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200エコロジー商品省エネ
  • チャージバルブ JAPPY

    チャージバルブ

    JAPPY
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造 サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構 フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減 高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa) ひと手間省けて、簡単接続!
    寸法(mm)65×35.5接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF)常用圧力(MPa)5.5使用冷媒R410A、R32
  • スリム電工ドライバーセット JAPPY

    スリム電工ドライバーセット

    JAPPY
    999税込1,099
    1組(2本)
    当日出荷
    細軸(Φ5.5)で狭い箇所にも入りやすい。手になじみやすいボール型グリップ。先端にマグネット付き。刃先にブラックポイント加工
    用途狭い箇所でのドライバー作業にご使用いただけます全長(mm)181.5寸法(Φmm)32先端形状プラス適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-90刃先マグネットマグネット付き色(グリップ)赤(+)、黄(-)
  • リングスリーブ用圧着工具 JAPPY

    リングスリーブ用圧着工具

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    端子をセットしたあと仮押さえ可能で作業性向上。圧着完了を刻印でチェック。安心の日本製
    適合規格JIS C9711
  • 高耐候性 耐塩害結束バンド JAPPY

    高耐候性 耐塩害結束バンド

    JAPPY
    649税込714
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
    材質11ナイロンUL94HB使用温度範囲(℃)-40~105
  • 作業用手袋 牛革 JAPPY

    作業用手袋 牛革

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    柔らかく、耐久性抜群、高級国産牛革使用! 高級国産牛革(表革)を使用し、薄くて使いやすいフィット感を実現 甲側はメリヤス採用で通気性抜群 袖口は使い勝手の良いマジック方式
  • スーパー防水グランド JAPPY

    スーパー防水グランド

    JAPPY(3件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • オンカン JAPPY

    オンカン

    JAPPY(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途蛍光灯器具とクサリのジョイント用材質亜鉛ダイカスト
  • Ecoラク多機能バンド JAPPY

    Ecoラク多機能バンド

    JAPPY
    1,198税込1,318
    1巻
    翌々日出荷から8日以内出荷
    取り付け・取り外しが容易な面ファスナーの結束バンドです。必要な長さにカットして使えるため経済的です
    全長(m)5材質(フック)ナイロン材質(ループ)ポリエチレン
  • 熱収縮チューブ(透明) JAPPY

    熱収縮チューブ(透明)

    JAPPY
    339税込373
    1袋(20本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板のなどの保護や絶縁にご使用いただけます。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで簡単に施工が可能。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり!
    材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250透明
  • リュック式防水バッグ JAPPY

    リュック式防水バッグ

    JAPPY
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    現場作業、通勤・通学、アウトドアに最適。本体無縫製で水をシャットアウト。防水素材のため水が染み込みにくい。小物の収納に便利なサイドポケット付き。バッグの中身を水から守る。
    質量(kg)収納物:(約)5質量(g)(約)770容量(L)(約)24寸法(cm)(約)W34×42×18※開口時
  • ライティングダクト エンドキャップ JAPPY

    ライティングダクト エンドキャップ

    JAPPY
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    ダクト本体の端末を閉鎖する場合にご使用いただけます。ダクト本体の端末を簡単・安全に閉鎖。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    材質ABS樹脂ピュアホワイト質量(g)7
  • 接地極付抜止コンセントプラグ JAPPY

    接地極付抜止コンセントプラグ

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    接地極付抜止コンセントが付いたコンセントプラグです ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続 接地極付き JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!接地極付き!
    材質(本体)ユリア樹脂質量(g)45定格電流(A)15-125V材質(カバー)PBT樹脂
  • ボルトナット防錆キャップ JAPPY

    ボルトナット防錆キャップ

    JAPPY
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    風雨や泥の付着からボルトとナットを守り、錆を防ぎます NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品(登録番号:KK-190041-VE) 優れた耐食性(防水・防塵) 装着したまま目視検査が可能 透明なのに丈夫で割れにくい(高強度・高い耐衝撃性) 耐久性の高いEPDM防水パッキン 脱落しにくく取付向きを選ばない インフラの長寿命化に貢献!NETIS登録製品
    材質ポリカーボネート材質(パッキン)EPDM
  • 壁裏探知センサー JAPPY

    壁裏探知センサー

    JAPPY
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様一般仕様アズワン品番64-9330-83探知物検出深度(mm)浅モード:最大19、深モード:最大38、金属モード:鉄金属最大76/非鉄金属最大38、電線モード:最大50
  • ヒミツの手袋 JAPPY

    ヒミツの手袋

    JAPPY(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(3双)
    当日出荷から3日以内出荷
    荷物の運搬や梱包作業、紙類の仕分けにご使用いただけます 小指の付け根が三本胴編み縫製 通気性抜群で、手の平がムレにくい 手の形にフィット すべり止め付き 安心、安全な日本製 手の形にフィットするため細かい作業も可能です
    材質(手袋)ナイロン
  • 斜ニッパmini JAPPY

    斜ニッパmini

    JAPPY
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能。刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能。熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ。手の中に収められるコンパクトボディ
    用途皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事にご使用いただけます質量(g)65材質(グリップ)ビニール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×113×8.5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.2刃角(°)37硬度HRC(刃部)54~62材質(刃)バナジウム鋼アズワン品番64-8914-88切断能力(Φmm) より線1.25mm2まで
  • 屋内型延長コード JAPPY

    屋内型延長コード

    JAPPY
    5,698税込6,268
    1本(20m)
    当日出荷
    耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ2Pタイプ
    用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状2P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20使用場所屋内型ケーブルサイズ(mm2)VCT2芯×1.25
  • 3分豆ボルト・ナット JAPPY

    3分豆ボルト・ナット

    JAPPY
    41税込45
    1組
    当日出荷
    ユニクロメッキ仕上げのW3/8用豆ボルトと六角ナット
    用途二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質鋼材山数16ボルト長さ(mm)25表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8ナット高H(mm)6(ボルト)、8(ナット)対角(mm)19.6
  • 3分全ねじボルトSUS JAPPY

    3分全ねじボルトSUS

    JAPPY
    21,980税込24,178
    1束(25本)ほか
    翌々日出荷
    天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)9.13引張強度(N/mm2)520以上ねじの呼びW3/8
  • ボルトキャップくんB JAPPY

    ボルトキャップくんB

    JAPPY
    219税込241
    1個
    欠品中
    取り付けはワンタッチ(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)。取り外しはネジ式。ミリネジ、インチネジ兼用
    用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策にご使用いただけます材質本体:硬質塩化ビニル、内:ポリエチレン高さ(mm)内キャップ:19内径(Φmm)内キャップ:24使用範囲(mm)23~42適合ねじM8・M10・W3/8(3分)色(キャップ)本体:ベージュ、内:乳白色
  • フロートレベルスイッチ JAPPY

    フロートレベルスイッチ

    JAPPY(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
    用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレンケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)使用温度範囲(℃)0~60芯数3芯比重使用液:0.95~1.10接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)ケーブルサイズ(mm2)0.75水深(m)20
  • ベークノズル JAPPY

    ベークノズル

    JAPPY
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • Nダクト JAPPY

    Nダクト

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ケーブル工事・空調工事や機械装置などの各種配線の保護カバーとしてご使用いただけます 簡単にフタが外せ、保守・点検が容易です!
    仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)種類ダクト
  • DINレール JAPPY

    DINレール

    JAPPY(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • JAPPY フィット JAPPY

    JAPPY フィット

    JAPPY(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1パック(5双)
    当日出荷から翌々日出荷
    中スベリを抑える皮を越えた新素材! 軽さと通気性に富む 抜群のグリップ力と耐久性 ポリウレタン(手のひら)は日本製
    用途作業用材質-入数(双)5手のひらまわり(cm)-