カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,971)
- スズキ(67,821)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,762)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,440)
- RS PRO(34,741)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤコ
- 11ページ目
11ページ目: ミヤコのすべての商品

ビニールプレート のり付・穴無し ホワイト M167PPNシリーズ
ミヤコ¥79~税込¥87~1個8日以内出荷から10日以内出荷のり付、穴ナシのビニールプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:PVC
軟質銅管用スリーブ M154RK-Sシリーズ
ミヤコ¥279~税込¥307~1個8日以内出荷ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。仕様●材質:黄銅製
銅管キャップ給湯用 M154Kシリーズ
ミヤコ¥129~税込¥142~1個8日以内出荷優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。仕様●材質:リン脱酸銅
砲金ストリートエルボ M148MGNシリーズ
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷配管を90度に曲げる時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:青銅製
小便器用パイプ 曲 S60ABM_16Xシリーズ
ミヤコ¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷小便器用の偏芯パイプです。水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。仕様●材質:銅ナマシ管
洗浄管支持金具 止メ金具 M61BTシリーズ
ミヤコ¥939~税込¥1,033~1個8日以内出荷洗浄管支持金具の止め金具です。サイズをご確認の上、使用管名(径)を指示してください。仕様●材質:ZDCクロームメッキ
トラップ用かさ上げ台座 MB44-DZ_MB44シリーズ
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷床下のスペースがない現場に有効です。床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。床と本体の間に取り付けることで10mmかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。《ご注意》洗濯機排水トラップが洗濯機の下にならないように施工してください。エルボが洗濯機のモーターにあたると漏水の原因になります。仕様●材質:本体/PVC ステンレスビス3本付
VP管用掃除口 普及型 M132Aシリーズ
ミヤコ¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷VP管用掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。蓋部にはパッキンは入っていません。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
ビニールアダプタVP用
ミヤコ¥859税込¥9451個8日以内出荷洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。 《ご注意》 VP管専用です。 VU管との接続はできません。仕様●材質:PVCアズワン品番67-7253-85
CP片ナットチーズ
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBRアズワン品番67-7265-18
メーター用テストチーズ(金門)
ミヤコ¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用して。テストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの25に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。材質青銅製
メーター用テストチーズ(上水)
ミヤコ¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の25に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください材質青銅製
立水栓(吐水回転ワンタッチ型)
ミヤコ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷スペースのない散水栓の設置に便利です。吐水部先端が市販のワンタッチジョイントに接続できるので、。散水ホースの取り付け・取り外しが便利になります。材質青銅製
クランク用アダプタGG
ミヤコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にG3/4のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。材質黄銅製クロームメッキ
厨房用水栓取付金具
ミヤコ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷厨房のステンレスシンクに水栓を取付ける金具です。外ネジはG1/2でフレキに接続できます。。ステンレスシンクに取付可能なドリルビスを付属。材質青銅製クロームメッキ パッキン・ドリルビス付
止水栓固定補強プレート
ミヤコ¥619税込¥6811個4日以内出荷樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に。止水栓を固定する際の補強用です。。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄く。ビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、。腐食の心配はありません。。寸法は100mm角で厚みが3mmあるので。しっかり止水栓を固定できます。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。材質ABS
排水ホース用アダプタ
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。材質ABS
フレキ用ユニット取出金具
ミヤコ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷給水・給湯用のユニット取り出し用です。ユニットバスの裏側になる外ネジがG1/2で、フレキ等によるストレート配管の接続に便利です。材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
砲金内・外ネジソケット
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷異径管の接続に使用する青銅製継手です。寸法20×13、25×13、25×20の外ネジは。ライニング鋼管等の接続に使用される。コア継手対応となっています。材質青銅製形状ソケット
アルミテストプラグミニOリング付
ミヤコ¥389税込¥4281個4日以内出荷給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。材質アルミ
ツインホース保温材付ガイド入
ミヤコ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE長さ(m)20
樹脂製ジャバラホースステッキ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷樹脂製のジャバラホースです。排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。樹脂製で錆びず衛生的です。材質本体/ABS、ホース/PVC
アフレナシ排水金具
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7材質(ブッシュ)C2700W材質(座金)SUS304材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
排水用目皿巣リング付
ミヤコ¥739~税込¥813~1個4日以内出荷排水用目皿の巣です。既存品の取替に便利です。リング付で取出しも簡単。塩ビ管用のエルボやソケットに入れ、ドレン排水にも利用できます。材質黄銅製クロームメッキ、リング/SUS304商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
兼用角型目皿
ミヤコ¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので。美観を損ないません。壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。目皿巣はネジ式です。。適合タイル:100×50(75)/100角タイル、。150×100/150角タイル。材質黄銅製クロームメッキ材質(本体)黄銅製クロームメッキ
兼用フラット型ツバ付目皿
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため 引っ掛かりにくくなっています。ツバ広なので、開口部を化粧できます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅製クロームメッキ
ディスポーザー用排水アダプタ
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。材質本体/ABS、パッキン/CR
流し台トラップ
ミヤコ¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。二層シンク用です。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。材質本体/PP
流し台トラップ
ミヤコ¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。材質本体/PP
洗濯機排水トラップ
ミヤコ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷本体は黄銅製クロームメッキ仕上げなので安心して取付できます。。。電動工具で取り付けてもツバが割れる心配はございません。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。封水50ミリで臭気上がりを防止します。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。材質本体/黄銅、エルボ/TPO
洗濯機パン用締付工具兼フタ
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷これ1つで締付工具と漏水テスト用のフタに使用できます。洗濯機パン用トラップMB44PTXK、MB44PEXK、M44PTG、M44PEG、M44PTX、M44PEX、M44PTXT、M44PEXT、M44PTTX、M44PETX に取付けできます。材質POM
フレキ自在パイプ(ナット・パッキン付)
ミヤコ¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVCパイプ外径(Φmm)13
排水アダプタ
ミヤコ¥999税込¥1,0991個当日出荷塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50