1,746件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転伸縮式自在パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    回転伸縮式自在パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプが伸縮及び回転しますので便利です。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法13伸縮範囲(mm)215~325パイプ長(mm)13先端径(Φmm)14.2
  • 横形ツル首自在パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    横形ツル首自在パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ

    小便器用ニップル パッキン付

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    小便器用メス・オスニップルです。 INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
    材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM寸法M25×G1/2
  • 小便器用パイプ(Z) ミヤコ

    小便器用パイプ(Z)

    ミヤコ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    小便器用のZ形パイプです。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • 小便器用パイプ(L) ミヤコ

    小便器用パイプ(L)

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    小便器用のL形パイプです。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • 給水管用L管 ミヤコ

    給水管用L管

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    アングル水栓に使用するL管です。
    材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
  • 巾広給水座金(メッキ) ミヤコ

    巾広給水座金(メッキ)

    ミヤコ
    539税込593
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。 巾広タイプで配管周りのハツリ過ぎ等も化粧できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法13
  • 給水座金 関東型(メッキ) ミヤコ

    給水座金 関東型(メッキ)

    ミヤコ
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    壁面より配管が出すぎた場合に使用します。 (仕上げ面と水栓ツバの間の隙間にカバーをするもの) 。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • ボールバルブ ミヤコ

    ボールバルブ

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ アングル型 ミヤコ

    ボールバルブ アングル型

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ アングル型片ナット ミヤコ

    ボールバルブ アングル型片ナット

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)ノンアスベストバルブ種類ボールバルブ
  • 袋ナット付アダプタ ミヤコ

    袋ナット付アダプタ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    配管状況により対応できる便利な継手です。
    材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • 両ナット付アダプタ ミヤコ

    両ナット付アダプタ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    配管状況により対応できる便利な継手です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • フレキ用ニップル(ステンレス) ミヤコ

    フレキ用ニップル(ステンレス)

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    Gねじ×Rねじの継手です。 ステンレス製です。
    材質SCS13
  • 砲金フレキ用ニップル ミヤコ

    砲金フレキ用ニップル

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    Gねじ×Rねじです。 フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
    材質青銅
  • フレキ用エルボ袋ナット付 ミヤコ

    フレキ用エルボ袋ナット付

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。 流し台等の浄水器、食洗機等の接続に便利です。
    材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法13
  • フレキ用エルボ ミヤコ

    フレキ用エルボ

    ミヤコ
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のフリーチューブ用エルボです。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • ネジ変換アダプタ ミヤコ

    ネジ変換アダプタ

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ネジサイズ変換アダプタです。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法20×13
  • ネジ変換アダプタ ミヤコ

    ネジ変換アダプタ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGねじに変換する時に使用します。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • フレキ用深型ニップル(給湯器用) ミヤコ

    フレキ用深型ニップル(給湯器用)

    ミヤコ
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給湯器とフリーチューブの接続に適しています。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
  • フレキ用ニップル(オス×メス) ミヤコ

    フレキ用ニップル(オス×メス)

    ミヤコ
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    給湯器とフリーチューブの接続に適しています。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法20×13
  • フレキ用ニップル ミヤコ

    フレキ用ニップル

    ミヤコ
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Gねじ×Rねじです。 フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 逆止弁付ボールバルブ アングル型 ミヤコ

    逆止弁付ボールバルブ アングル型

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 アングル型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.98作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
  • 耐熱ブレードフリーチューブ ミヤコ

    耐熱ブレードフリーチューブ

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。
    材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
  • ストレート型(メス×オス) ミヤコ

    ストレート型(メス×オス)

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
    材質(本体)黄銅
  • VU用ロングスリーブ ミヤコ

    VU用ロングスリーブ

    ミヤコ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    各種一般排水金具の嵩上げパイプです。 改修工事等、仕上げ面調整に使用します。
    グレー
  • 排水ツバ付偏芯管 ミヤコ

    排水ツバ付偏芯管

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    手洗や洗面器排水口の真下に床排水口がある場合、排水管の外径分Sトラップが斜めになりますが、MST6Mを使用すると床排水口の位置を変更せずSトラップを真直ぐ取付することができます。 MST6をMST6Mに取り替えるだけの便利品です。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • ステンレスワントラップ ミヤコ

    ステンレスワントラップ

    ミヤコ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。
    材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
  • 防虫目皿 ミヤコ

    防虫目皿

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304寸法H(mm)27メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコ

    トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付)

    ミヤコ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • ロータンク用給水管 ミヤコ

    ロータンク用給水管

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
    材質ナマシ銅管クロームメッキ呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
  • ツバ付アレスター ミヤコ

    ツバ付アレスター

    ミヤコ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。 接合部が樹脂で完全に接着できます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
  • 分岐水栓 ミヤコ

    分岐水栓

    ミヤコ(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    湯沸器などに分水するときに使用する分岐水栓です。
    材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
  • 排水目皿 耐荷重 ミヤコ

    排水目皿 耐荷重

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • 防虫目皿 ミヤコ

    防虫目皿

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。
    材質(網)SUS304
  • 銅管チーズ ミヤコ

    銅管チーズ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質リン脱酸銅形状チーズ
  • MJゴム兼用 ミヤコ

    MJゴム兼用

    ミヤコ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
    材質CRスポンジゴム
  • 排水ユニット メジスルー(トラップ無) ミヤコ

    排水ユニット メジスルー(トラップ無)

    ミヤコ
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。 タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。 すっきりとした床に仕上がります。
    材質SUS304、PP寸法(mm)150×150
  • オートテスター ミヤコ

    オートテスター

    ミヤコ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
    材質PP寸法20寸法L(mm)65六角対辺(mm)12・16呼び径(A)20A寸法dG3/4
  • フレキツバ出し工具 ミヤコ

    フレキツバ出し工具

    ミヤコ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    Φ16、16.8、19.5のMBフリーカットチューブの3つ山ツバ出し加工と、ツバリング式フリーチューブを短く加工することが可能です。 ロータリープレートによるサイズ選択とラッチハンドルでのラクラク開閉、ラチェットレンチの操作によりツバ出し作業がスムーズに行えます。 仕上りポイント位置で目視確認が出来るようになっています。 専用ケース付で輸送時や保管時にゴミやホコリ、衝撃から本体を守ります。
    材質ハンドル:PVC、ダイス:SUS304、ラチェットハンドル:S45C材質(本体)S45C