特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,746件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソロバン玉リング入ソケット ミヤコ

    ソロバン玉リング入ソケット

    ミヤコ
    669税込736
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
    材質黄銅形状ソケット種類ストレート最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水/油設計圧力(MPa)3.43
  • 手締めナット ミヤコ

    手締めナット

    ミヤコ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    キッチン用排水トラップに使用する、パッキン付きの手締めナットです。
    材質(本体)PP
  • 流し台ステンレスバスケット ミヤコ

    流し台ステンレスバスケット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M14L、M14LW、M14J、M14JW用ステンバスケットです。
  • 流し台トラップ ミヤコ

    流し台トラップ

    ミヤコ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
    材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)10
  • KITトラップセット ミヤコ

    KITトラップセット

    ミヤコ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キッチン用排水トラップ封水。 深50で臭気上がりを防ぎます。
    最大取付物厚さ(mm)1.5材質PP、SUS304、カゴ:M14ECS
  • 流し台樹脂バスケット ミヤコ

    流し台樹脂バスケット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    M14S、M14SW用樹脂バスケットです。 網目は縦目・格子目の2種です。
    材質(本体)PEタイプコウシメ
  • 砲金豆プラグ ミヤコ

    砲金豆プラグ

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。 でっぱりが無くフラットに仕上げができます。
    材質青銅形状豆プラグ接続ねじ種類R
  • 予備給水栓プラグ ミヤコ

    予備給水栓プラグ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓する予備給水栓プラグです。
    材質黄銅(クロムメッキ)六角対辺(mm)19
  • 洗濯機パン用横引トラップ 泡逆流防止付 ミヤコ

    洗濯機パン用横引トラップ 泡逆流防止付

    ミヤコ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    寸法VP・VU50適合品番MB6060
  • フレキ用銅管オスアダプタ ミヤコ

    フレキ用銅管オスアダプタ

    ミヤコ(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様フレキ用継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
  • 砲金チーズ ミヤコ

    砲金チーズ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様砲金継手材質青銅形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
  • メーター用テストチーズ(金門) ミヤコ

    メーター用テストチーズ(金門)

    ミヤコ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用して。テストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの13に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。
    材質青銅製
  • メーター用テストチーズ(上水) ミヤコ

    メーター用テストチーズ(上水)

    ミヤコ
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の25に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください
    材質青銅製
  • タンク取出金具回り止め付 ミヤコ

    タンク取出金具回り止め付

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
    材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
  • ステンプレートのり付H.L ミヤコ

    ステンプレートのり付H.L

    ミヤコ
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    表面がヘアライン仕上げの割無・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止出来ます。厚さが1mmで、水栓や配管取付時に強度が必要な場合に最適です。割りがないのできれいに仕上ります。
    材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7
  • フレキ用ユニット取出金具 ミヤコ

    フレキ用ユニット取出金具

    ミヤコ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    給水・給湯用のユニット取り出し用です。ユニットバスの裏側になる外ネジがG1/2で、フレキ等によるストレート配管の接続に便利です。
    材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
  • 角型洗濯機排水金具 ミヤコ

    角型洗濯機排水金具

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    80mm角のコンパクト設計となっており、 壁隅への設置でもスクエアタイプなので 省スペースで設置でき空間を有効利用できます!! 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
    材質本体/ABS、エルボ/TPO
  • 洗濯機排水トラップ リン ミヤコ

    洗濯機排水トラップ リン

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • 水抜き栓付袋ナットアダプタ ミヤコ

    水抜き栓付袋ナットアダプタ

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
  • フレキ用エルボ袋ナット付(小曲) ミヤコ

    フレキ用エルボ袋ナット付(小曲)

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    片ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。 従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
    材質黄銅形状エルボ寸法L(mm)33呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
  • 袋ナット付排水直管 欧米仕様 ミヤコ

    袋ナット付排水直管 欧米仕様

    ミヤコ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    M6EU、M7EUの長さ調節に使用するツバ付直管です。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • ステンレスワントラップ ミヤコ

    ステンレスワントラップ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。
    材質本体・ビス/SUS304
  • トラップ付角型排水ユニット ミヤコ

    トラップ付角型排水ユニット

    ミヤコ
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • 山型排水目皿 ミヤコ

    山型排水目皿

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    目皿部分が山型になっているので、ゴミが詰まりにくくなっています。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 耐熱排水トラップ ミヤコ

    耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
  • 洗濯機パン用エルボ ミヤコ

    洗濯機パン用エルボ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    MB7664(廃番品)用のゴムエルボです。
    材質TPO内径(Φmm)33外径(Φmm)28
  • 洗濯機排水トラップ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス有り寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 洗濯機排水トラップ ガンコ コンパクト型 ミヤコ

    洗濯機排水トラップ ガンコ コンパクト型

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 締め座金(MB140A用) ミヤコ

    締め座金(MB140A用)

    ミヤコ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    壁貫通用の継手です。 座金を締め付けるだけで固定できます。
    材質黄銅寸法13
  • 立型石けん水容器 ミヤコ

    立型石けん水容器

    ミヤコ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    洗面器などへの取付に適した石けん水容器です。
    材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE寸法(mm)238×65×78容量(mL)約350タンク容量(mL)350取付穴径(Φmm)21~26
  • 排水栓取付パッキン ミヤコ

    排水栓取付パッキン

    ミヤコ
    81税込89
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    排水栓とツバ付直管の取付の際に使用します。 U管とSトラップ用ステッキ、Pトラップ用キセルの取付にも使用できます。
  • 片アジャスト洗浄管 ミヤコ

    片アジャスト洗浄管

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    大便器用の片アジャスト洗浄管です。 洗浄管の短い時に継ぎ足してつかいます。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • 洋風便器フランジ用シール ミヤコ

    洋風便器フランジ用シール

    ミヤコ
    559税込615
    1個
    当日出荷
    洋風便器フランジ用シールです。
    適合品番M58WS、M58WFS材質IIR
  • 小便器用スパット ミヤコ

    小便器用スパット

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    小便器用のスパットです。 パイプと小便器を接続する金具です。
    材質黄銅製クロームメッキ寸法16
  • アフレナシ金具 樹脂製 ミヤコ

    アフレナシ金具 樹脂製

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    Sトラップ(ビニール)用のアフレナシ金具部品です。 ホーロー用排水栓(M6VANS、M6VN用)。
    材質ABS寸法32外径(Φmm)(排水栓)55.5最大寸法(mm)(挟み込み)7
  • 共栓 ミヤコ

    共栓

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25
  • 異径アダプタ ミヤコ

    異径アダプタ

    ミヤコ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    流しトラップ接続ねじを50Aから40Aのねじ付排水ホースに接続することができます。
    材質本体/ABS、パッキン/SBR寸法(mm)50×40
  • 排水ホース 20m ミヤコ

    排水ホース 20m

    ミヤコ
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    必要な長さに切って使う排水ホースです。 接続部品としてM25UN、M25S、M25YT、M25HS、M25HC、が使用できます。
    仕様巻きタイプ式材質SPVC寸法(mm)30×20M、(差込部)30~40
  • 排水プレート ミヤコ

    排水プレート

    ミヤコ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    流し台・洗面化粧台の床板の排水口まわりをふさぐプレートです。
    寸法(mm)136×40.5材質(本体)PP
  • 排水ホース用エンド ミヤコ

    排水ホース用エンド

    ミヤコ
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    M25L排水ホース用のホースエンドです。
    材質ABS