1,746件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水ホース用エンド ミヤコ

    排水ホース用エンド

    ミヤコ
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    M25L排水ホース用のホースエンドです。
    材質ABS
  • オーバーフロー用ホース ミヤコ

    オーバーフロー用ホース

    ミヤコ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    二槽シンク用オーバーフローホースです。 M14LW、M14JW、M14SW、M14ECW、M14SBKW、に使用できます。
    材質(ホース)SPVC
  • 二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ

    二重フタ共栓 カギ式

    ミヤコ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプVP・VUに接続できます。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/SCS13材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
  • オールステンレス二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ

    オールステンレス二重フタ共栓 カギ式

    ミヤコ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    錆び難いオールステンレス製です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
    材質SCS13材質(本体)ステンレス(SCS13)寸法D2(Φmm)40
  • バス用化粧蓋(内締用) ミヤコ

    バス用化粧蓋(内締用)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
    材質本体/C3771B、カバー/SUS304
  • ツインホース ミヤコ

    ツインホース

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
    材質EPDM、TPE内径(Φmm)13温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水耐熱温度(℃)80
  • 循環金具用パッキン ミヤコ

    循環金具用パッキン

    ミヤコ
    90税込99
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
    材質EPDM
  • Uパッキン(2枚組) ミヤコ

    Uパッキン(2枚組)

    ミヤコ
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステン・鉄板ホーロー浴槽の穴あけ後サビ止にUパッキンを使用すると安心です。 浴槽の穴あけはΦ52であけてUパッキンを取付けてください。
    材質EPDM
  • 循環口化粧カバー ミヤコ

    循環口化粧カバー

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
    付属品ステンレスビス材質SUS430
  • 角巣(枠付) ミヤコ

    角巣(枠付)

    ミヤコ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    150mm(150)、100mm(200)床用角タイルに合わせた目皿です。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 山型防虫目皿 ミヤコ

    山型防虫目皿

    ミヤコ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
  • 排水目皿 ミヤコ

    排水目皿

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製の外ねじ排水目皿です。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • MBソルダー GF ミヤコ

    MBソルダー GF

    ミヤコ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
    仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5%容量(g)500耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.31引張強度(N/mm2)(参考値)33.8溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
  • コア対応砲金六角ニップル ミヤコ

    コア対応砲金六角ニップル

    ミヤコ
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。 管端防食継手にも対応しています。
    材質青銅形状六角ニップル
  • 六角キャップ ミヤコ

    六角キャップ

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    メッキ付きなので美観を損ないません。
    仕様パッキン付材質黄銅(クロムメッキ)形状キャップ寸法25寸法H(mm)16寸法W(mm)36
  • フレアー式外ネジアダプタ ミヤコ

    フレアー式外ネジアダプタ

    ミヤコ
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅
  • 銅管内ネジアダプタ ミヤコ

    銅管内ネジアダプタ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質リン脱酸銅
  • 流し台トラップ 二槽シンク ミヤコ

    流し台トラップ 二槽シンク

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
    寸法(mm)50取付専用工具M14SKU材質(本体)PP取付穴径(Φmm)88最大取付物厚さ(mm)1.5
  • 流し台トラップ ミヤコ

    流し台トラップ

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    キッチン用の排水トラップです。 封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
    材質本体/PP、皿/SUS304+ABS寸法(mm)50最大取付物厚さ(mm)1.5
  • ワンタッチKITトラップセット ミヤコ

    ワンタッチKITトラップセット

    ミヤコ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    キッチン用排水トラップ。 ワンタッチで排水管の取付が可能です。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
    材質PP、SUS304、カゴ:M14ECS最大取付物厚さ(mm)1.5
  • 流し台ステンレスカゴ ミヤコ

    流し台ステンレスカゴ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    流しトラップ用のゴミ受けカゴです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。
    材質枠/PP、カゴ/SUS304
  • 内ネジチーズ 横ナット付 ミヤコ

    内ネジチーズ 横ナット付

    ミヤコ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
    材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR形状チーズ寸法13
  • 外ネジチーズ 上ナット付 ミヤコ

    外ネジチーズ 上ナット付

    ミヤコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。
    材質本体:青銅、パッキン:NBR形状チーズ寸法13
  • エルボ ミヤコ

    エルボ

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    配管を90度に曲げる際に、使用するエルボです。 メッキ付きなので美観を損ないません。
    材質青銅(クロムメッキ)形状エルボ
  • ツギタシソケット ミヤコ

    ツギタシソケット

    ミヤコ
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    材質黄銅
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
    仕様VUスリーブ付材質PVC
  • 洗濯機パン用縦引トラップ ミヤコ

    洗濯機パン用縦引トラップ

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スーパーホワイト寸法VP・VU50適合品番MB6060
  • フリーチューブ用エルボ ミヤコ

    フリーチューブ用エルボ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
  • 銅管外ネジユニオン ミヤコ

    銅管外ネジユニオン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質黄銅棒(C3604BD)、リン脱酸銅(C1220T)形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • 銅管水栓ソケット ミヤコ

    銅管水栓ソケット

    ミヤコ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rp
  • 砲金長ニップル ミヤコ

    砲金長ニップル

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様砲金・黄銅継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • 砲金ストリートエルボ ミヤコ

    砲金ストリートエルボ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様砲金継手材質青銅製形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類Rc×R
  • メッキ付エルボ ミヤコ

    メッキ付エルボ

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質青銅形状エルボ種類銅管用継手表面処理クロームメッキ付き接続ねじ種類Rc
  • 銅管エルボアダプタ ミヤコ

    銅管エルボアダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • 砲金プラグ ミヤコ

    砲金プラグ

    ミヤコ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様砲金継手材質青銅製形状プラグ種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • フリーパイプ用排水アダプタ ミヤコ

    フリーパイプ用排水アダプタ

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • 耐熱排水トラップ ミヤコ

    耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    呼び径(A)40・50
  • 量水器用閉栓 プラグ 金門ネジ 赤色 MB100Kシリーズ ミヤコ

    量水器用閉栓 プラグ 金門ネジ 赤色 MB100Kシリーズ

    ミヤコ
    57税込63
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。
    仕様●材質:PVC
  • ステンレス 竹の子 M240Sシリーズ ミヤコ

    ステンレス 竹の子 M240Sシリーズ

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ネジ込み継手とホースを接続する継手です。ステンレス製。
    仕様●材質:SUS304●※34以上は青銅製です
  • ビニールプレート のり付・穴無し ホワイト M167PPNシリーズ ミヤコ

    ビニールプレート のり付・穴無し ホワイト M167PPNシリーズ

    ミヤコ
    79税込87
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    のり付、穴ナシのビニールプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
    仕様●材質:PVC
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
10ページ目: ミヤコ 【通販モノタロウ】 最短即日出荷