1,746件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水ホース用エンド ミヤコ

    排水ホース用エンド

    ミヤコ
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    M25L排水ホース用のホースエンドです。
    材質ABS
  • 排水ホース(ネジ式) ミヤコ

    排水ホース(ネジ式)

    ミヤコ
    669税込736
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    G11/2ネジ付排水ホースです。
    材質SPVC
  • 漏水検査治具 ミヤコ

    漏水検査治具

    ミヤコ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    一口循環金具の施工後の漏水検査治具です。
  • Uパッキン(2枚組) ミヤコ

    Uパッキン(2枚組)

    ミヤコ
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステン・鉄板ホーロー浴槽の穴あけ後サビ止にUパッキンを使用すると安心です。 浴槽の穴あけはΦ52であけてUパッキンを取付けてください。
    材質EPDM
  • レベルバンド ミヤコ

    レベルバンド

    ミヤコ(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。 一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。 ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。
    材質合金メッキ鋼板
  • シーリングプレート ミヤコ

    シーリングプレート

    ミヤコ
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    別名、メッキ付割座金。 配管後でも取付できる化粧座金です。
    材質鉄クロームメッキ
  • 砲金長ニップル ミヤコ

    砲金長ニップル

    ミヤコ
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。
    材質青銅
  • コア対応砲金六角ニップル ミヤコ

    コア対応砲金六角ニップル

    ミヤコ
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。 管端防食継手にも対応しています。
    材質青銅形状六角ニップル
  • フレアー式外ネジアダプタ ミヤコ

    フレアー式外ネジアダプタ

    ミヤコ
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅
  • フレアー式外ネジアダプタ ミヤコ

    フレアー式外ネジアダプタ

    ミヤコ
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅
  • 流し台トラップ 二槽シンク ミヤコ

    流し台トラップ 二槽シンク

    ミヤコ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二槽シンク用です。
    材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)10
  • 流し台排水用アダプタ ミヤコ

    流し台排水用アダプタ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
  • 流し台トラップ 横引 ミヤコ

    流し台トラップ 横引

    ミヤコ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
    材質(本体)PP取付穴径(Φmm)158最大取付物厚さ(mm)10
  • 泡沫パイプ用変換アダプタ ミヤコ

    泡沫パイプ用変換アダプタ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
    材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×W26
  • ステンレス枠付排水目皿 ミヤコ

    ステンレス枠付排水目皿

    ミヤコ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
    材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
  • マスヨウシールパッキン ミヤコ

    マスヨウシールパッキン

    ミヤコ
    269税込296
    1個
    6日以内出荷
    シントーマスLにもご使用いただけます。
    寸法D(mm)18外径(Φmm)18
  • 洗濯機パン用縦引トラップ ミヤコ

    洗濯機パン用縦引トラップ

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スーパーホワイト寸法VP・VU50適合品番MB6060
  • 銅管水栓エルボ ミヤコ

    銅管水栓エルボ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質青銅形状エルボ種類銅管用継手パッキンなし接続ねじ種類Rp
  • MBソルダー G1 ミヤコ

    MBソルダー G1

    ミヤコ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
    仕様拡がり:良い、流動性:最も良い、艶:良い容量(g)500耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.31引張強度(N/mm2)(参考値)33.8溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
  • 流し台排水金具 ミヤコ

    流し台排水金具

    ミヤコ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • メーターパッキン S225Aシリーズ ミヤコ

    メーターパッキン S225Aシリーズ

    ミヤコ
    69税込76
    1個
    8日以内出荷
    量水器メーター用のパッキンです。
    仕様●材質:NBR
  • パイプ異形アダプタ ミヤコ

    パイプ異形アダプタ

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    20Aの水栓ネジW30山20を13Aの吐水口パイプW26山20に変換できるアダプタです。 吐水口パイプへの変換が容易にできます。 取付けは、レンチ等の工具で締付けやすい六角形状になっています。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDMアズワン品番67-7280-77
  • 便器・ツギタシ取付専用工具 ミヤコ

    便器・ツギタシ取付専用工具

    ミヤコ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    便器まわりの器具付に便利なマルチレンチです。付属品との組み合わせで多種類のボルト・ナットに使用できます。
  • メーター用テストチーズ(金門) ミヤコ

    メーター用テストチーズ(金門)

    ミヤコ
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用して。テストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの25に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。
    材質青銅製
  • ビニール巻水栓柱 ミヤコ

    ビニール巻水栓柱

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。シンプルなデザイン。塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
    材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
  • 送り座付水栓ニップル ミヤコ

    送り座付水栓ニップル

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    壁や床から止水栓やフレキ管をコンパクトに接続できる。送り座付のニップルです。直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らす事ができ。送り座で調整も可能です。壁からフレキ等で配管できます
    材質黄銅製クロームメッキ形状ニップル
  • 水栓取付補強プレート穴無 ミヤコ

    水栓取付補強プレート穴無

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    キッチンシンク用水栓の取替えの際 シンク裏の補強板に便利な製品です。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、 腐食の心配はありません! 厚みは10mmで製品に芯出しされている為 簡単に取付ができます。裏面には便利な仮止め用両面テープを 施しています。
  • ゴムプレート(のり付) ミヤコ

    ゴムプレート(のり付)

    ミヤコ
    329税込362
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ゴム製で配管にピッタリフィット。裏面テープ付でコーキング不要。仕上りもきれいで防虫・防臭効果もあります。
    材質EPDM
  • 平行ブッシング ミヤコ

    平行ブッシング

    ミヤコ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    給湯器(G1/2)とフリーチューブ(G3/4)の接続に適しています。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング
  • 片ナットチーズ45° ミヤコ

    片ナットチーズ45°

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。
    材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状チーズ
  • フレキ用座付エルボ ミヤコ

    フレキ用座付エルボ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トイレのリフォーム等で給水位置の変更に便利です。給水管を使用せずに直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らすことができ壁や床面から省スペースでの配管が可能です。
    材質本体/青銅製クロームメッキ、ビス/SUS304形状エルボ
  • 送り座付フレキ用エルボ ミヤコ

    送り座付フレキ用エルボ

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    壁側取付け外ネジを、PJ1/2、送り座付で。トイレリフォームの際に便利なフレキ用エルボです。送り座の外径はΦ45、PJ1/2外ネジは。送り座を付けても約21あるので。シールテープ(幅13)を巻いて壁内の継手に余裕をもって届く為、ねじ込み不足の心配もありません。。既製品のS2TLPと組み合わせて配管がきれいに仕上がります。
    形状エルボ
  • アルミテストプラグ ミニ ミヤコ

    アルミテストプラグ ミニ

    ミヤコ
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。
    材質アルミ
  • 厚板浴槽用オネジセット ミヤコ

    厚板浴槽用オネジセット

    ミヤコ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。
    材質PPS
  • 樹脂製ジャバラホースステッキ ミヤコ

    樹脂製ジャバラホースステッキ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のジャバラホースです。排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。樹脂製で錆びず衛生的です。
    材質本体/ABS、ホース/PVC
  • 直管付U管 ミヤコ

    直管付U管

    ミヤコ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    ツバ付排水直管とトラップ用U管のセットです。
    形状U管
  • 兼用フラット型ツバ付掃除口 ミヤコ

    兼用フラット型ツバ付掃除口

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
  • 兼用フラット型ツバ付目皿 ミヤコ

    兼用フラット型ツバ付目皿

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため 引っ掛かりにくくなっています。ツバ広なので、開口部を化粧できます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ
  • 流し台トラップ ミヤコ

    流し台トラップ

    ミヤコ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。
    材質本体/PP
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)