特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,746件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水ツバ付直管 ミヤコ

    排水ツバ付直管

    ミヤコ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ材質(パイプ)黄銅管クロームメッキパイプ形状直管
  • ソロバン玉リング入キャップ ミヤコ

    ソロバン玉リング入キャップ

    ミヤコ(4件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。 ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。
    材質黄銅(ニッケルメッキ)形状キャップ
  • 樹脂製袋ナット ミヤコ

    樹脂製袋ナット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。 寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
  • ビニール穴無プレート(のり付) ミヤコ

    ビニール穴無プレート(のり付)

    ミヤコ
    68税込75
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    のり付、穴ナシのビニールプレートです。
    材質PVC
  • 鋼管用メーターユニオン ミヤコ

    鋼管用メーターユニオン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    量水器メーター用の取付ユニオンです。
    材質黄銅
  • MB44KF用ゴムホルダー ミヤコ

    MB44KF用ゴムホルダー

    ミヤコ(7件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様VU50用適合本体MB44KF
  • タンク取出金具用平パッキン ミヤコ

    タンク取出金具用平パッキン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    M65TLP用のゴム平パッキンです。
    材質NR
  • 二重フタゴム栓 カギ式 ミヤコ

    二重フタゴム栓 カギ式

    ミヤコ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
    くさりの有無なし
  • 防臭キャップ ミヤコ

    防臭キャップ

    ミヤコ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
    材質(本体)EPDM寸法32×40・50
  • クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ

    クリーン型洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50用商品タイプ床直結
  • 排水用目皿巣 ミヤコ

    排水用目皿巣

    ミヤコ
    199税込219特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    排水用目皿の巣です。 既存品の取替に便利です。
    材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
  • 外ネジチーズ ミヤコ

    外ネジチーズ

    ミヤコ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    配管を分岐する際に使用するクロスです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
    材質黄銅形状チーズ寸法13呼び径(B)1/2表面処理クロムメッキ呼び径(A)13パッキンナシ接続ねじ種類G
  • 鋼管用メーターユニオン ミヤコ

    鋼管用メーターユニオン

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    量水器メーター用の取付ユニオンです。
    材質青銅
  • 樹脂洗濯機排水金具 ミヤコ

    樹脂洗濯機排水金具

    ミヤコ(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 キャップは着脱可能です。
    材質ABSクロムメッキ寸法50
  • ロックナット ミヤコ

    ロックナット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のロックナットです。 退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質(ロックナット)ABS材質ABS形状ロックナット表面処理クロームメッキ
  • 両ネジ給水管 ミヤコ

    両ネジ給水管

    ミヤコ(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
    材質銅製クロームメッキ
  • ポップアップ用糸ネジ直管 ミヤコ

    ポップアップ用糸ネジ直管

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポップアップ用の長さ調節に使用する直管です。 T社製品に使用できます。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • 循環金具用フィルター ミヤコ

    循環金具用フィルター

    ミヤコ(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
    材質SUS304、POM仕様K×フィルター外径(Φmm)82.5
  • エアコン用ドレンホース ミヤコ

    エアコン用ドレンホース

    ミヤコ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    高耐候性仕様のエアコン用ドレンホースです。50ごとにカットが可能です。接続部外径16・18mm用です。ホース部は内径Φ14mm、外径Φ19mmです。
    材質PE長さ(m)3ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)19接続口外径(Φmm)16・18
  • 逆止弁 ミヤコ

    逆止弁

    ミヤコ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)80
  • MBシールテープ ミヤコ

    MBシールテープ

    ミヤコ(5件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    鉄、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシール材。 自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
    材質フッ素樹脂寸法(mm)0.1×13ホワイト寸法15M材質(テープ)フッ素樹脂
  • 量水器用閉栓プラグ ミヤコ

    量水器用閉栓プラグ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    狭いボックス内でも取付が簡単です。 面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。 断水器と併用すれば盗水も防止できます。
    材質PVC
  • 天日用取出金具 ミヤコ

    天日用取出金具

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    天日温水用タンクの取出しに使用します。
    材質本体/黄銅製、パッキン/NBR
  • 銅管用MBハイフラックス ミヤコ

    銅管用MBハイフラックス

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
    容量(mL)100
  • ビニールプレート(のり付) ミヤコ

    ビニールプレート(のり付)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    割入、のり付のビニールプレートです。
    板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2材質(本体)PVC
  • 水栓取付補強プレート ミヤコ

    水栓取付補強プレート

    ミヤコ
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
    材質ABS
  • 排水ホース用Y型継手 ミヤコ

    排水ホース用Y型継手

    ミヤコ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    M25L、排水ホース用のY型継手です。
    材質ABS
  • 防虫目皿 ミヤコ

    防虫目皿

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • 銅管ソケットアダプタ ミヤコ

    銅管ソケットアダプタ

    ミヤコ(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • ボールバルブ 片ナット ミヤコ

    ボールバルブ 片ナット

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易にできます。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)ノンアスベスト
  • 排水ホース用ソケット ミヤコ

    排水ホース用ソケット

    ミヤコ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    M25L、排水ホース用のホースソケットです。
    材質(本体)PP
  • 樹脂製ネジキャップ ミヤコ

    樹脂製ネジキャップ

    ミヤコ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。
    材質本体/PP、パッキン/EPDM高さ(mm)17.4寸法30呼び径30ねじサイズG1-1/4
  • クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ

    クリーン型洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • ケレップコマ ミヤコ

    ケレップコマ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質パッキン/EPDM
  • 排水トラップ ミヤコ

    排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
    材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
  • ソロバン玉リング ミヤコ

    ソロバン玉リング

    ミヤコ(2件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。
    材質黄銅
  • 排水ホース 両回転ナット付 ミヤコ

    排水ホース 両回転ナット付

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    両側回転ナット付排水ホースです。 オーバーフロー配管の接続に便利です。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。 片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。
    材質SPVC、パッキン/SBR寸法(mm)30×1.0Mねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1連続使用温度(℃)40
  • 排水ホース差込口(バンド付) ミヤコ

    排水ホース差込口(バンド付)

    ミヤコ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    M25L、排水ホース用の差込口です。
    材質SPVC、バンド/SUS430寸法30
  • ステンレス竹の子 ミヤコ

    ステンレス竹の子

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 ステンレス製。
    材質SUS304
  • 流し台排水金具 ミヤコ

    流し台排水金具

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    M14KIT(K)用の排水金具です。
    材質PP、SUS304最大取付物厚さ(mm)1.5