カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤコ
- 5ページ目
5ページ目: ミヤコのすべての商品

ネジ変換アダプタ
ミヤコ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGめねじに変換する時に使用します。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
ツバ広排水目皿
ミヤコ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ広なので、開口部を化粧できます。材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
洗濯機トラップ ワン取り出し治具
ミヤコ¥999税込¥1,0991個当日出荷清掃・配管洗浄等で洗濯機排水トラップのワンがぬめりやゴミで取出しにくい場合に使用します。仕様クリーン型洗濯機排水トラップ専用適合MB44BW(M)、MB44CWP、MB44CW(M)、MB44GU(M)、MB44AWM、MB44CWX、MB44CWC、MB44AM-50、MB44C(M)、MB44CC、MB44AGM、MB44CWH(M)材質ステンレス鋼線
臭気とめ吉
ミヤコ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。 既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。 洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。 ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。付属品バンド、インナー、ビス材質TPO色ホワイトグレー寸法50
小便器用床フランジ
ミヤコ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
スミ付ロータンク用洗浄管
ミヤコ(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷ロータンクと便器を接続する排水パイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。材質黄銅管クロームメッキ
巣付排水栓
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。材質黄銅(クロムメッキ)付属品ゴムパッキン×2枚
銅管ソケットアダプタ
ミヤコ¥429~税込¥472~1個3日以内出荷給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト形状ソケットアダプタ
流し台トラップ用締め工具(大)
ミヤコ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷M14L、M14LW、M14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKW、M14DPF用の締付工具です。材質ABS
ユニット・掃除口開閉キー
ミヤコ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷ユニット取出金具の締付、掃除口の開閉に使用する工具です。 目皿の巣の取り外しにもご利用頂けます。材質(本体)SS41
泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
洗濯機排水金具 兼用
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO適合配管VP・VU40用商品タイプ床直結
両ネジ給水管(FV用)
ミヤコ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から7日以内出荷両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。材質銅製クロームメッキ呼び径25ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)32.5
MKフルボアボールバルブ
ミヤコ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。 配管の呼び径と同じフルボア設計。 多流量配管に最適。最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69材質(本体)黄銅材質(スピンドル)黄銅バルブ種類ボールバルブ
銅管エルボ(90°)
ミヤコ(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷から5日以内出荷優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質リン脱酸銅形状90°エルボ
排水トラップ コンパクト型
ミヤコ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)材質目皿受・目皿巣/黄銅製
排水管取出チーズ
ミヤコ(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。材質PVC付属品ステンレスバンド×2色半透明
洗面用リフォームセット
ミヤコ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に既設の排水位置を変えずに取替えできます。 洗面化粧台の化粧板下120mm以下で配管が可能です。
S・Pトラップ用U管
ミヤコ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。材質黄銅管クロームメッキ