カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る

洗濯機パン用横引トラップ
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。色スーパーホワイト寸法VP・VU50適合品番MB6060適合配管VP・VU50商品タイプ横引
袋ナット付アダプタ45°エルボ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
洋風便器用床フランジ
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
樹脂製露出ベントキャップ
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 露出ベントキャップです。色グレー材質(本体)PVC寸法D(Φmm)160材質(ヘッド)PVC
ステンレス共栓キー
ミヤコ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK等の二重共栓・鍵式に使用する専用キーです。 錆びにくい、オールステンレス製です。材質ステンレス寸法L(mm)735
防虫目皿
ミヤコ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 VP管用の防虫目皿です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
応用バンド
ミヤコ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。 他方面に応用できるバンドです。材質SGCC、亜鉛メッキ寸法10
クランク用アダプタWG
ミヤコ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にW28山18のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。材質黄銅製クロームメッキ
MBシールテープ
ミヤコ¥299税込¥3291個当日出荷水道配管のネジ部のシールに最適です。ネジになじみやすく、程良い伸びとキレが特長です。自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。材質フッ素樹脂色ホワイト材質(テープ)フッ素樹脂
スキマパッキン
ミヤコ¥829税込¥9121個当日出荷洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)500最高使用温度(℃)200
流し排水栓チーズ
ミヤコ¥679税込¥7471個当日出荷2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。材質本体・ナット/ABS
キッチン用スキマパッキン
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで。油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。。耐熱温度:230℃。長 さ:1000mm。。食品衛生法適合品材質耐熱シリコン耐熱温度(℃)230長さ(mm)1000
洗濯機用エルボセット
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。材質エルボ:TPO、化粧蓋:ABS
ボールバルブ 両ナット
ミヤコ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易にできます。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)ノンアスベスト
ボールバルブ(片ナット)
ミヤコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷回転ナット式で接続が容易に行えます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)60までバルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.98寸法13材質(パッキン)EPDM
メーター用テストチーズ(金門)
ミヤコ(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用して。テストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの20に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。材質青銅製
散水用逆止弁付ワンタッチノズル
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷散水用のジョイントと水栓をワンタッチで接続できる。継手です。。逆止弁が内蔵されており、逆流防止弁付きの散水栓が。必要な場合に先端部の「竹の子」を取り換えるだけで。逆流防止弁付きの散水栓に変更が可能です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
洗濯機排水トラップ のりなし
ミヤコ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結