カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • コンバム(旧:妙徳)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(374)
  • サクライ(49)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(39)
  • ハイロジック(38)
  • CKD(36)
  • ELPA(26)
  • EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)(20)
  • TRUSCO(17)
  • 長沢製作所(15)
  • EDISON(14)
  • コガネイ(14)
  • ベッセル(13)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(13)
  • トップ工業(12)
  • AGENT(12)
  • サカエ(11)
  • 遠藤商事(10)
  • タカノ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ezi」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
  • 真空エジェクタ基本形 CVコンバム コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタ基本形 CVコンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 真空エジェクタユニット MC22シリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタユニット MC22シリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタユニット MC72シリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 真空エジェクタ基本形 CV4コンバム コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタ基本形 CV4コンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22 コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22

    コンバム(旧:妙徳)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・センサの有無、センサデジタル表示有無選択可能。・内蔵チェック弁の有無も自由に選択可能。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・省エネセンサ(電磁弁制御機能付)を搭載し、制御することで空気消費量最高98%削減!(メーカー測定条件にて)。低騒音。・サイレンサの特殊構造により低騒音を実現 58dB(A)。(ノズル05HS時・メーカー測定条件にて)。マニホールド8連まで対応。・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。・用途に合わせて仕様の異なるMC22の組み合わせが可能。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5流量(L/min(ANR))[真空破壊]50
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・サイレンサ排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・サイレンサ排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    タイプ単体使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • 真空エジェクタ基本形 CCVコンバム コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタ基本形 CCVコンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷
    質量(g)10空気消費量(L/min)7.1使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)2.5最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.5設定圧力分解能(kPa)0.3~0.6ノズル径(Φmm)0.4
  • 大排気量省エネエジェクタ コンバム(旧:妙徳)

    大排気量省エネエジェクタ

    コンバム(旧:妙徳)
    84,980税込93,478
    1台
    12日以内出荷
    真空ポンプに匹敵する大流量エジェクタ。低い供給圧力で大吸込流量確保。省エネ・省配線。電磁弁搭載タイプ。簡単なインライン取付け。プッシュイン継手標準装備
    タイプ単体センサー搭載センサー:MVS-202、圧力:連成圧、表示:デジタル、スイッチ出力:NPN/PNP1点、アナログ出力:なし、入力仕様:シンク/ソースRoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ0.3MPa電磁弁常時閉
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 10mm幅真空エジェクタユニット MC42 コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 10mm幅真空エジェクタユニット MC42

    コンバム(旧:妙徳)
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    10mm幅・軽量。・ボディ10mm幅、樹脂ボデイの採用で小形、軽量化を実現しました。デジタル圧力センサ搭載可能。マニホールド可能。・5連までのマニホールド化が可能です。真空切換弁MPV42と取付方法が同じ。・真空ポンプシステムへの置換えは簡単にできます。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    形式圧力形使用圧力範囲(MPa)0.2~0.55流量(L/min(ANR))[真空破壊]10(at:0.5)電磁弁電圧(V)DC24到達真空圧力(kPa)-87
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量コンバム コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量コンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    34,980税込38,478
    1個
    17日以内出荷
    真空ポンプに匹敵する多い吸込流量。・最大吸込料877L/min(ノズル4本、供給圧は0.55Mpaの時)。・通気性のあるワーク、重量物の吸着に最適。流量多段形真空ノズルを搭載。・1~4本のノズル本数を選択可能。・幅広い吸込レンジに対応。低騒音。・60dB(ノズル1本、真空口塞いだ状態、0.55MPaの時)。圧力センサと取付できるポート(Rp1/8)標準装備。・搬送時の真空確認が可能。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.6供給圧力(MPa)0.45/0.55ノズル径(Φmm)1.5
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量MC72 コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量MC72

    コンバム(旧:妙徳)
    37,980税込41,778
    1個
    17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・カスタマイズが可能。・センサの有無。・センサデジタル表示有無。・内蔵チェック弁の有無。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。大排気量タイプ。・重量の重いワーク、通気性のあるワークの搬送に最適。マニホールド5連まで対応。・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。・用途に合わせて仕様の異なるMC72の組み合わせが可能。・マニホールドは両側から取付タイプのため、簡単に連数を増やせます。・マニホールドベースを追加購入するだけで、単体タイプを簡単に既存のマニホールドに取付けし連数を増やせます。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6流量(L/min(ANR))[真空破壊]100電磁弁破壊用電磁弁付き圧力センサMVS-202
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 基本形樹脂軽量MCV コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 基本形樹脂軽量MCV

    コンバム(旧:妙徳)
    2,598税込2,858
    1個
    17日以内出荷
    圧入継手で簡単・確実接続。・従来のインサート部品+ ねじ込み継手より圧入継手タイプへ変更。・配管チューブに簡単に接続。さらに小型で軽量に!。・高さ、幅13mm短縮。(チューブ径Φ6の場合)。・体積 3.7m3:61%減、質量 56g:29%減(MCV-10で比較)。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    タイプマニホールド使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・個別排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・個別排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    タイプ単体使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
真空機器カテゴリ