カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(9)
  • ADVANTEC(41)
  • EBM(江部松商事)(22)
  • KANA(片山チエン)(294)
  • KHK(小原歯車工業)(36)
  • NEG(日電理化硝子)(19)
  • NOK(56)
  • NSK(日本精工)(37)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • アズワン(33)
  • エスコ(60)
  • サンプラテック(21)
  • ミヤコ(16)
  • 大阪魂(40)
  • 日本シーム工業(29)
  • 武蔵オイルシール工業(18)
  • 第一計器(17)
  • 鹿島化学金属(UKB)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ78」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所
    ブラック
    グレー

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1巻(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    薄鋼ねじのスッキリ外観
    用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
  • ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじのスッキリ外観
    用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ケイフレックス 三桂製作所
    ブラック
    グレー

    ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • サンフレキROBOコネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBOコネクタ

    三桂製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    サンフレキROBOをボックス類の専用の丸穴に接続するためのコネクタです。サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。ボックス類の専用の丸穴が大きいため、ケーブルのハーネス品の部品の貫通が可能となります。
    L249Φd55.6L46温度範囲(℃)-20~90L58ΦA80.9P80K95適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】55難燃性UL94V2質量(g/個)124寸法N(Φmm)77環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色寸法V(Φmm)5特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【サンフレキROBO】NS63/NP63/NF63/NFX63開口幅(mm)Φ78IP等級IP67
  • コンビネーションカップリング(厚鋼用) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(厚鋼用)

    三桂製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
  • ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所

    ケイフレックス環境配慮高難燃

    三桂製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1個(10m)
    4日以内出荷
    ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
  • 単独型45゜フランジコネクタ 三桂製作所

    単独型45゜フランジコネクタ

    三桂製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOをボックス類の専用の丸穴に接続するためのコネクタです。サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。ボックス類の専用の丸穴が大きいため、ケーブルのハーネス品の部品の貫通が可能となります。
    L46温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • 被覆なしケイフレックス 三桂製作所

    被覆なしケイフレックス

    三桂製作所
    ¥24,980税込¥27,478
    1個(10m)
    11日以内出荷
    ケイフレックスType KM は、亜鉛めっき帯鋼をスクエアロックに折り曲げ製管した管で、ビニル被覆や、鋼線のブレード掛けを施さないコアだけのケイフレックスです。ケーブル等の簡単な保護管としてご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKC 型又はKC2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
  • 被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSケーブル万能サドル

    三桂製作所
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(25個)
    11日以内出荷
    管類及びケーブルの固定用で、予め両耳を折り曲げた形状のサドルです。種類は、LS2A(管類用)、LS2AV(防水プリカ、ケイフレックス用)、LS3AV(ケーブル用)の3 種類です。取付け穴Φd のピッチは参考値ですので正確には実際にサドルを取付けて決定して下さい。ケーブル等を1 本止めする場合は下の選定表で品番を選定して下さい。2 本、3 本止めする場合は下表のL の計算式よりL を計算し、下の選定表よりL の近似値の品番を選定して下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
  • 被覆なしケイフレックス 三桂製作所

    被覆なしケイフレックス

    三桂製作所
    ¥44,980税込¥49,478
    1個(10m)
    11日以内出荷
    ケイフレックスType KI は、亜鉛めっき帯鋼をインターロックに折り曲げ製管した管で、ビニル被覆や、鋼線のブレード掛けを施さないコアだけのケイフレックスです。ケーブル等の簡単な保護管としてご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKC 型又はKC2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
  • SUSブレードケイフレックス 三桂製作所

    SUSブレードケイフレックス

    三桂製作所
    ¥279,800税込¥307,780
    1個(10m)
    11日以内出荷
    Type LIB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のI 構造(インターロック)のコアにステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KB※L 型(ブレード掛けステンレス製ケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KB 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。ブレード掛けケイフレックスの切断は、ブレード線がバラバラにならないように切断部を絶縁テープで巻き、テープの真中で高速カッタ又はメタルソーで行って下さい。
    温度範囲(℃)-50~200配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
  • 候寒防水SUSケイフレックス 三桂製作所

    候寒防水SUSケイフレックス

    三桂製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1個(10m)
    11日以内出荷
    ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐寒、耐候IP等級IP67
  • ブレードケイフレックス 三桂製作所

    ブレードケイフレックス

    三桂製作所
    ¥72,980税込¥80,278
    1個(10m)
    11日以内出荷
    ケイフレックスType KIB は、Type KI に耐食性の優れた亜鉛めっき鋼線をブレード掛けしています。鋼線のブレード掛けは、耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビードの発生する場所、熱い切粉のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。管自身の電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管にもご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。高温場所においては耐熱ケーブルをご使用下さい。附属品は、K2 型又はKM 型(標準型) の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様及び高張力仕様で使用する場合はKB 型をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
  • ブレードVE掛ケイフレックス 三桂製作所

    ブレードVE掛ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1個(10m)
    11日以内出荷
    ケイフレックスType KPBF は原管KP の外周面に導電性の優れた銅線をブレード掛けし更にその外周面に耐油性に優れたビニルを被覆したケイフレックスです。フレキシブル性(呼び#10~#54)、耐油性、電気的安全性、ノイズのシールド性等に優れた万能ケイフレックスです。管自身の電気抵抗値が小さいので故障電流を安全にアースすることができます。ブレード線の汚れをビニル被覆により守ります。ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性黒色、高耐油、EMI対策耐ノイズIP等級IP67
  • 耐熱防水SUSケイフレックス 三桂製作所

    耐熱防水SUSケイフレックス

    三桂製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1個(10m)
    11日以内出荷
    ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-20~105配管固定配管難燃性高難燃環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐放射線IP等級IP67
  • ULケイフレックス 三桂製作所

    ULケイフレックス

    三桂製作所
    ¥159,800税込¥175,780
    1個(10m)
    11日以内出荷
    ケイフレックスType KUU は、米国のUL 規格のUL360「Liquid-Tight Flexible Metal Conduit」の登録品です。亜鉛めっき帯鋼のコアに銅線を巻き込んだ構造です。これにより短絡電流を電線管自身でアースすることができます。ケーブル(UL 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のUL マーク表示の附属品をご使用下さい
    温度範囲(℃)-20~60配管固定配管難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性IP67
  • CSAケイフレックス 三桂製作所

    CSAケイフレックス

    三桂製作所
    ¥96,980税込¥106,678
    1個(10m)
    11日以内出荷
    ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67
  • 耐熱プラント用ケイフレックス 三桂製作所

    耐熱プラント用ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥63,980税込¥70,378
    1個(10m)
    11日以内出荷
    Type KIV は、一般プラント用の耐候の平滑形のケイフレックスです。一般プラント廻り、自動化機械等の引張強度のかかる固定配管にご使用下さい。適度の機械的強度と優れた柔軟性によりS字配管、U字配管はもちろんのこと、振動する配管にご使用下さい。高耐油性が必要の場合は、Type KPF、耐寒性が必要の場合はType KIC、耐熱性が必要の場合は、Type KIH をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-30~90配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐候IP等級IP67
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
"φ78" 三桂製作所 【通販モノタロウ】