特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,144件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)90
  • ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形タイプセット品材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター
    3,898税込4,288
    1台
    10日以内出荷から16日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)80×80材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
  • DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
  • ギヤヘッド 5GE オリエンタルモーター

    ギヤヘッド 5GE

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    シャフトGE歯切りタイプモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • 回路 オリエンタルモーター

    回路

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様回路
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)60
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)60使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
  • モーター取付金具 オリエンタルモーター

    モーター取付金具

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 規格対応ブレーキパック オリエンタルモーター

    規格対応ブレーキパック

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載
    仕様対応電圧:単相100V~230V±10%対応モーター:1W~90Wのインダクションモーター、レバーシブルモーター、電磁ブレーキ付モーター、防塵・防水モーターと組合わせ可能適合安全規格UL/CSA低電圧指令、EMC指令に対してCEマーキングを実施
  • パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーター

    パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形

    オリエンタルモーター
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
    種類スピードコントロールモーターモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切シャフト時間定格連続
  • 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

    中間ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
    付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
  • ファンガード オリエンタルモーター

    ファンガード

    オリエンタルモーター
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    種別セット品
  • GFVシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    GFVシリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ギヤヘッドの種類平行軸
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

    オリエンタルモーター
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)70
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形特性標準/小型/薄型
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90ファン-
  • MDシリーズSタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズSタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性スタンダード
  • ACファン・EMUシリーズ オリエンタルモーター

    ACファン・EMUシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
    付属品電源接続用プラグ仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)騒音レベル(dB(A))42取付角寸法(mm)120回転速度(r/min)3250最大静圧(Pa)84材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)フレーム厚さ(mm)38過熱保護装置焼損防止回路内蔵
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター
    5,298税込5,828
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター
    4,598税込5,058
    1組
    当日出荷から11日以内出荷
    セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60特性標準/小型/薄型
  • 制御盤ファンユニット オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
  • 超低速シンクロナスモーター オリエンタルモーター

    超低速シンクロナスモーター

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
    種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • ダクト継ぎ手 オリエンタルモーター

    ダクト継ぎ手

    オリエンタルモーター
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
    種別ダクト継手材質鋼板ダークグレー
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    ギアヘッド取付角寸法(mm)70
  • ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル

    オリエンタルモーター
    849税込934
    1個
    当日出荷
    長さ(m)0.3
  • 外部速度設定用可変抵抗器 オリエンタルモーター

    外部速度設定用可変抵抗器

    オリエンタルモーター
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • スピードコントローラ単体 オリエンタルモーター

    スピードコントローラ単体

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    電圧(V)100-230電源単相
  • 接続ケーブル オリエンタルモーター

    接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • ACファン・EMUシリーズ(セット品) オリエンタルモーター

    ACファン・EMUシリーズ(セット品)

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
    付属品電源接続用プラグフレーム厚さ(mm)38
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    長さ(m)3
  • US2シリーズ スピードコントローラー オリエンタルモーター

    US2シリーズ スピードコントローラー

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
  • クロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品) オリエンタルモーター

    クロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品)

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種別FG(フィンガーガード)
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1
  • ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル

    オリエンタルモーター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1
  • 接続ケーブル オリエンタルモーター

    接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    899税込989
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1