絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: オリエンタルモーターのすべての商品

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W
オリエンタルモーター¥45,980~税込¥50,578~1台9日以内出荷から16日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
トルクモーター ワールドKシリーズ 6W
オリエンタルモーター¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から15日以内出荷出力(kW)0.006種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)70
ブラシレスモーター BLE2シリーズ
オリエンタルモーター¥23,980~税込¥26,378~1台10日以内出荷から16日以内出荷質量(kg)回路部:0.8電圧許容範囲15-+10%RoHS指令(10物質対応)対応
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角56.4mm
オリエンタルモーター¥6,998~税込¥7,698~1台7日以内出荷から22日以内出荷タイプ標準タイプ種類ステッピングモーター電源二相基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)56.4
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mm
オリエンタルモーター¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から12日以内出荷取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類平行軸
トルクモーター ワールドKシリーズ 20W
オリエンタルモーター¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.02種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)90
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)62×62材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ
オリエンタルモーター¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から36日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.055種類スピードコントロールモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)90
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ
オリエンタルモーター¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から36日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.04種類スピードコントロールモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)90
トルクモーター(TKシリーズ)
オリエンタルモーター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。タイプパワーコントローラー付出力(kW)(使用定格5分):0.010/0.013・ (使用定格連続)0.003/0.0022種類トルクモーター電圧(V)100電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)80
リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ
オリエンタルモーター¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から16日以内出荷基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。ラックスピード(mm/s)20タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)67/58ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直
トルクモーター(TKシリーズ)
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から34日以内出荷トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。巻き取り作業に適しています。拘束運転に使用できます。ブレーキとしても使用できます。パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。ギアヘッド取付角寸法(mm)60
EMUシリーズ ファン
オリエンタルモーター¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から16日以内出荷タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240フレーム厚さ(mm)38
トルクモーター ワールドKシリーズ 3W
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,898~税込¥3,188~1台10日以内出荷から34日以内出荷その他焼損防止回路内蔵色フレーム: 黒/羽根: 黒RoHS指令(10物質対応)対応
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から12日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード最大風量(m3/min)2.5材質(フレーム)アルミダイカスト付加機能なし音圧レベル(dB)45取付角寸法(mm)119×119最大静圧(Pa)43材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵定格回転速度(min-1[r.p.m])3100特性大風量