特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,144件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K2用GVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    K2用GVシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • BLE2シリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BLE2シリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    23,980税込26,378
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    電源AC
  • 高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ オリエンタルモーター

    高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源二相
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード最大風量(m3/min)2.5材質(フレーム)アルミダイカスト付加機能なし音圧レベル(dB)45取付角寸法(mm)119×119最大静圧(Pa)43材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵定格回転速度(min-1[r.p.m])3100特性大風量
  • 5相ステッピングモーター PK 取付角60mm オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター PK 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)60
  • 回生抵抗 オリエンタルモーター

    回生抵抗

    オリエンタルモーター
    5,298税込5,828
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm オリエンタルモーター

    ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm

    オリエンタルモーター
    7,398税込8,138
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    出力(W)15シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)70ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
  • 平行軸ギヤヘッド GFS 取付角104mm オリエンタルモーター

    平行軸ギヤヘッド GFS 取付角104mm

    オリエンタルモーター
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    取付角寸法104モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)104材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

    オリエンタルモーター
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    極数4モーター取付角寸法(mm)70ギアヘッド取付角寸法(mm)70
  • クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター

    クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ

    オリエンタルモーター
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
    出力(kW)0.04種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
  • リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ

    オリエンタルモーター
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)45タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)111/104
  • 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター

    直交軸ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
    シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター

    直交軸ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
    シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)0.14コンデンサ容量(μF)1.5温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])6定格トルク(mN・m[gfcm])12/10配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/3000
  • エンコーダーケーブル オリエンタルモーター

    エンコーダーケーブル

    オリエンタルモーター
    1,298税込1,428
    1個
    12日以内出荷
    長さ(m)0.6
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.25長さ(m)2ケーブル引出方向出力軸側
  • ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル

    オリエンタルモーター
    1,798税込1,978
    1個
    26日以内出荷
    長さ(m)0.6
  • ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    仕様ケーブルにカプラカバーなしシリーズARM
  • 外部抵抗モジュール オリエンタルモーター

    外部抵抗モジュール

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合適用製品:CRKシリーズ、CMKシリーズ
  • ドライバ用汎用ケーブル オリエンタルモーター

    ドライバ用汎用ケーブル

    オリエンタルモーター
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
  • CRKシリーズ ケーブルセット オリエンタルモーター

    CRKシリーズ ケーブルセット

    オリエンタルモーター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    長さ(m)0.6
  • DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ オリエンタルモーター

    DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

    オリエンタルモーター
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性可変速
  • スクリーン オリエンタルモーター

    スクリーン

    オリエンタルモーター
    899税込989
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    電子機器など電磁波を発生する機器を冷却する場合、ファンの換気冷却用の穴から電磁波が外部に漏れ、他のコンピュータや計測機器に対して電磁波障害を与えることがあります。 スクリーンは空気の流れを通し、電磁波を遮断します。 アルミニウムフレームに波状のステンレスメッシュを固定したもので耐久性に優れた電磁シールドです。 ファンにネジ止めして使用します。
  • ブラシレスモーター BLSシリーズ オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター BLSシリーズ

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動グリッパ EHシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載 オリエンタルモーター

    電動グリッパ EHシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載

    オリエンタルモーター
    74,980税込82,478
    1台
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラック・ピニオンシステム Lシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載 オリエンタルモーター

    ラック・ピニオンシステム Lシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載

    オリエンタルモーター
    81,980税込90,178
    1台
    15日以内出荷
    種類モーター:αSTEP AZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • αSTEP ARシリーズ オリエンタルモーター

    αSTEP ARシリーズ

    オリエンタルモーター
    58,980税込64,878
    1台
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力 オリエンタルモーター

    αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力

    オリエンタルモーター
    40,980税込45,078
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    電源直流定格電圧(V)(電源入力)DC24/DC48RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ

    オリエンタルモーター
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷
    仕様5相電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター ファン オリエンタルモーター

    フィルター ファン

    オリエンタルモーター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    セット内容鉄製フィンガーガード:FG8D(数量 1)、フィルター:FL8(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:23 、フィルター:19
  • アクセサリキット オリエンタルモーター

    アクセサリキット

    オリエンタルモーター
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    適合適用製品:ACサーボモーターNXシリーズ
  • BLE2シリーズ回路 オリエンタルモーター

    BLE2シリーズ回路

    オリエンタルモーター
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    仕様BLE2シリーズ回路電圧単相,三相200-240出力60電源AC
  • 超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ オリエンタルモーター

    超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
  • パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ オリエンタルモーター

    パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ

    オリエンタルモーター
    20,980税込23,078
    1台
    24日以内出荷から26日以内出荷
    種類スピードコントロールモーターシャフト形状丸シャフト
  • 中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
  • 平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm オリエンタルモーター

    平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
  • 防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W オリエンタルモーター

    防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W

    オリエンタルモーター
    25,980税込28,578
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)80
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm

    オリエンタルモーター
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    質量(kg)0.3種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • 延長用コード・ケーブル オリエンタルモーター

    延長用コード・ケーブル

    オリエンタルモーター
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。
    種別標準種類US206、US315、US425、US540 接続ケーブル接続モーター~回路
  • クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター

    クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ

    オリエンタルモーター
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
    出力(kW)0.09種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線