カテゴリ
- メカニカル部品(32)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(1)
- タンガロイ(642)
- 三菱マテリアル(457)
- 京セラ(294)
- イスカル(274)
- 住友電工ハードメタル(247)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(114)
- SMC(94)
- セコ・ツールズ・ジャパン(39)
- テグテックジャパン(32)
- BIG DAISHOWA(16)
- サンワサプライ(15)
- 三菱電機(14)
- サンドビック(13)
- マエダ(12)
- RS PRO(12)
- OSG(オーエスジー)(10)
- ケナメタル(10)
- ネグロス電工(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「cvd」の検索結果

2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ
オリエンタルモーター¥13,980~税込¥15,378~1台10日以内出荷から15日以内出荷電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ
オリエンタルモーター¥19,980税込¥21,9781台15日以内出荷仕様5相電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ フルクローズド制御タイプ
オリエンタルモーター¥53,980税込¥59,3781台15日以内出荷仕様5相質量(kg)回路部:0.067電圧電源入力:DC24 V電流(A)電源入力:0.6-3.0 A、モーター駆動:0.35~2.4/相駆動方式マイクロステップ駆動 バイポーラ定電流方式電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応ドライバタイプフルクローズド制御タイプ
2相/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ 多軸タイプ EtherCAT対応
オリエンタルモーター¥95,980税込¥105,5781台24日以内出荷質量(kg)回路部:0.11電圧電源入力:DC24 V対応上位システム:EtherCAT保護等級回路部:IP00制御電源DC24 V ±5% 1.3 A(センサ用電源を除く)軸数4軸電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ
オリエンタルモーター¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。形状取付プレートなし質量(kg)0.02入力電圧(V)DC24相数2相電圧許容範囲±10%ドライバタイプパルス列入力タイプ
5相ステッピングモーター用ドライバ
オリエンタルモーター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷質量(kg)(回路部)0.07電源電圧(V)DC24入力電源(電圧許容範囲)±10%駆動方式バイポーラ定電流方式モーター電流(A)2.8(出荷時設定)
ドライバカバー
オリエンタルモーター¥3,298税込¥3,6281台24日以内出荷適合CVD4ABR-KED材質回路カバー: ポリカーボネート質量(g)60保護等級IP20RoHS指令(10物質対応)対応
オプション
オリエンタルモーター¥1,398~税込¥1,538~1台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。