材質さわぐるみ
サイズ65×289
TKG品番9-0476-2201
TKG品番(2017)6-0448-1501
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
コーティングしてある鍋を傷つけにくい木製のヘラです。
コーティングしてある鍋を傷つけにくい木製のヘラです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サイズ65×289
TKG品番9-0476-2101
TKG品番(2017)6-0448-1401
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
用途に応じて調理見本台・試食台としてお使い戴けます。
材質本体/PP、トレー/ABS、 支柱/スチール、ベース/ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)400×345×H535~815
バインダー巻の特長 軽く引くだけでスルスルとスムーズに中心より出てきます。転がって汚れず 最後まで使えます。
材質綿
用途に応じて調理見本台・試食台としてお使い戴けます。
材質本体/PP、トレー/ABS、 支柱/スチール、ベース/スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)400×345×H535~815
お店に合わせた雰囲気作りや演出ができます。背面には枠が無いため、電源コードや配線も邪魔になりません。操作パネルを隠すことで、誤操作を防ぐ事ができます。パナソニックIH調理器KZ-CK1401、KZ-PH33-K、ドリテックIH調理器DI-113に対応しています。
内寸(mm)310×360×H60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×65
蓋は90°開きます。
TKG品番9-1203-0301
材質PS
間口W×奥行D×高さH(mm)385×315×H245
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
樹脂製の筒に巻きつけてあるため、筒にもヒモを通して吊り下げて使用できます。
材質綿
調理と保温がこれ一台で!
一定温度に制御するPTCヒーターでやさしく均一に保温します。
真空パックした食材で低温調理もおこなえます。
防水設計でしっかり洗浄できます。
容量(L)20(5升)
消費電力(W)75
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.6
電源(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)3(着脱可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×373×256
設定温度(℃)35~90
TKG品番9-0165-0601
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
容量(mL)4000
材質SUS304
高さ(mm)260
タイプIH用
底径(Φmm)170
TKG品番9-0902-0301
TKG品番(2017)6-0809-0301
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
容量(mL)4000
材質SUS304
高さ(mm)260
タイプIH用
底径(Φmm)170
TKG品番9-0902-0201
TKG品番(2017)6-0809-0201
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)1
白ハケ調理刷毛のスタンダート。白山羊毛を使用し調理用刷毛の中では一番含みが良くなっています。用途も幅広く和食洋食、製パンとオールマイティに使えます。
材質(毛)山羊、(柄)桧、(糸)生糸
材質(本体)アルミ
材質(柄部)鉄鋳物
適合ガス火専用
表面処理テフロン加工
銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質銅・天然木
出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。
軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃)70
材質本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン
容量(mL)360
外径×高さH(Φmm×mm)62×196
適合アルミ 雪平鍋(両口)
炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。
肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。
網目7mm
厚さ(mm)7
アウトドアシーンで大活躍。
全長(mm)172
容量330
アズワン品番64-4189-92
直径×高さ(mm)122×45
TKG品番9-1023-1001
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質鉄
幅(mm)19
全長(mm)225
質量(g)330
TKG品番9-0044-1601
TKG品番(2017)6-0049-1601
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
オーブン・電子レンジに使用できます。
材質耐熱陶器
耐熱温度(℃)260
軽くて便利。
用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。
材質本体:アルミニウム、取手:天然木
内容量(g)360
材質綿
電磁調理器対応。
材質本体:アルミニウム合金、表面:18-0ステンレス、取手:18-8ステンレス
板厚(mm)2.6
表面処理内面/フッ素樹脂加工 外面/焼付塗装
調理してそのまま提供できるかわいい中華鍋です。中華料理の器として演出効果抜群です。
材質鉄
ハンドルが熱くなりにくい特殊構造。見やすい目盛付きIH対応。
用途100V専用
材質三層鋼ステンレス
板厚(mm)0.8
対応ガス・IH
電磁調理器対応天然石調理ポット
アルミの熱伝導率の良さと天然石の遠赤外線効果で食材の芯まで熱が伝わりおいしく調理できます。
IH対応
渕底が丸(アール)なっているので生地が取り外ししやすくなっています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ