独自の縦型スリットにより目詰まりを防ぎ効率的に水切り。
使いやすく、洗いやすいキッチンの必須アイテム
一体成型でフチ部分に汚れが溜まりにくい設計。
滑らかな表面処理で洗浄時のスポンジの抵抗を軽減。
米とぎをはじめ、麺の湯切りや食材の洗浄など さまざまな用途に使えるキッチンの必須アイテム。
外径(Φmm)330
深さ(mm)115
穴寸法(Φmm)【水切穴】6×0.8
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
業務用の大きなヘラです。手に馴染むオール木製です。
材質天然木
幅(mm)66
全長(mm)300
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
ラップ上の特定のウイルスを減少させ、 細菌の増殖を抑制します。
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)130
TKG品番9-1546-0501
1ケース(30本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ステンレス製の鍋は色移りもなくお手入れが簡単です。
サビにくく、耐久性に優れているので、永く使えます。
質量(kg)1.16
内径(Φmm)300
外径(Φmm)316
深さ(mm)40
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
ドンナムチゲグリルパン専用
外径(Φmm)315
1枚
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
空気層で熱が外へ伝わりにくい、二重構造中空
スタイリッシュでお洒落なデザイン。
色ブルー
高さ(mm)235
内径(Φmm)300
外径(Φmm)321
深さ(mm)95
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス
質量(g)1200
内径(Φmm)300
外径(Φmm)315
深さ(mm)55
底径(Φmm)230
底面の厚さ(mm)2.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ハンドル部カシメ止め。
フチ部巻きつぶし加工。
材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス
質量(g)1300
内径(Φmm)300
外径(Φmm)310
深さ(mm)94
底径(Φmm)205
底面の厚さ(mm)1.5
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5
サイズ(cm)30用
サイズ30cm用
間口W×奥行D×高さH(mm)400×305×175
ガス消費量(kW[kcaL/h])4.7[4050]
材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス
質量(g)1400
内径(Φmm)300
外径(Φmm)315
深さ(mm)80
底径(Φmm)185
底面の厚さ(mm)2.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐油性に優れ食品加工工場などに最適!
仕様キャスター自在×3(2輪ストッパー付)
18cm~27.5cm 14メッシュ。30cm~50cm 11メッシュ
材質ステンレス鋼(SUS202)
15cmから30cm位までのボールに適しています。使用するサイズのボールが簡単に取り出せ、収納にも便利です。
間口W×奥行D×高さH(mm)180×230×245
TKG品番9-0256-1001
TKG品番(2017)6-0236-1001
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
特殊な銀系無機抗菌剤を配合した抗菌ラップです。
地球にやさしい植物由来の抗菌剤を使用しています。
ラップ上の細菌の増殖を抑制します。
ピッタリつつむので汁物に最適です。
幅(cm)22
本体質量(kg)9
1個(30本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】。表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。30cmは、向い手付きです。
材質アルミニウム
材質18-8ステンレス
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)1
バー長さ :170バー高さ間隔:50質量 :3.5kg。空いている壁面を利用して、盛り付けた皿を1台で、 12枚収容する事ができます。直径20~30cmの皿を大きさに合わせてバーの間隔で 調節できます。間隔の調節は各支柱を左右に移動するだけで とても簡単です。バーの高さの間隔は各50mmで盛り付けた料理に触れることなく スピーディーに皿の出し入れができます。壁面スペースによりディッシュ・スタック12を、 組み合わせれば有効な調理空間が生まれます。
材質ステンレス
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×190×685
バー全長(mm)170
間隔(mm)(バー高さ)50
TKG品番9-1205-0701
TKG品番(2017)6-1083-0701
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。
材質ステンレス鋼(SUS202)
メッシュ11
バー長さ :170バー高さ間隔:50質量 :16.5kg。皿をのせるバーが簡単に取り付け、取りしが出来る為、 盛り付けにボリュームがっても対応できます。480×480mm 0.23m2の小スペースに盛り付けた皿を1台で 48枚収容する事ができます。直径6~30cmの皿を、大きさに合わせて10段階のバー間隔で 調節できます。間隔の調節は各支柱を前後に移動するだけで とても簡単です。バーの高さの間隔は各50mmで盛り付けた料理に触れることなく、 スピーディに皿の出し入れができます。回転式ですので、片側、両側と使用でき、いつでも 盛り付けしやすい位置に設置できます。
材質ステンレス
質量(kg)16.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×870
バー全長(mm)170
間隔(mm)(バー高さ)50
TKG品番9-1205-0501
TKG品番(2017)6-1083-0501
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。線材径:Φ1.4mm 11本線。細線タイプ 線が細くバネが効いている ので、メレンゲや液状の材料 の撹拌に効果を発揮します。
ワイヤー径(Φmm)1.4
差込み線数(本)11
バー長さ :170バー高さ間隔:50質量 :16.5kg。皿をのせるバーが簡単に取り付け、取り外しが出来る為、 盛り付けにボリュームがあっても対応できます。480×480mm、0.23m2の小スペースに盛り付けた皿を1台で 48枚収容する事ができます。直径6~30cmの皿を、大きさに合わせて10段階のバー間隔で 調節できます。間隔の調節は各支柱を前後に移動するだけで とても簡単です。バーの高さの間隔は各50mmで盛り付けた料理に触れることなく、 スピーディに皿の出し入れができます。回転式ですので、片側、両側と使用でき、いつでも盛り付け しやすい位置に設置できます。
材質ステンレス
質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×870
バー全長(mm)170
間隔(mm)(バー高さ)50
TKG品番9-1205-0601
TKG品番(2017)6-1083-0601
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちします。
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)約2.5
材質樫
直径(Φmm)25
軽くて便利。
用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。
材質本体:アルミニウム、取手:天然木
JACKSTACKジャックスタックMADE IN SWEDEN。スウェーデン厨房室のヒーローがさらに進化!!「省」の追求…空間を有効に、時代を先んずる厨房づくり。新型ジャックスタックは、毎日愛用いただいているホテル・旅館・宴会場・病院・工場・事業所・給食関係の人達からのご要望に応えて、改良されました。決められた厨房内のスペースを最大限に活用するために改良を加えました。空間の有効利用で省スペース化を実現しました。バー長さ :170バー高さ間隔:50質量 :1.7kg。組立式。壁面スペースに、皿を12枚収容できます。直径13~30cmの皿を、皿の大きさにより7段階のバー間隔で 調整できます。間隔の変更は、支柱を左右に移動するだけで 簡単にできます。バーの高さの間隔は50mmで、バーの皿受部分に、 シリコン コンラバーリングが取り付けてありますので、皿が 金属部分に当たることがなく、安心です。壁掛式なので、狭い調理場では大変便利に使用できます。
材質鉄
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×290×700
バー全長(mm)170
間隔(mm)(バー高さ)50
TKG品番9-1207-0201
TKG品番(2017)6-1085-0201
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ