806件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動&手動テストポンプ アサダ

    電動&手動テストポンプ

    アサダ
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。
    用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビットトラスコ品番338-1790質量(kg)5.5タンク容量(L)10.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2材質(タンク)樹脂吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
  • ねじ切りオイル赤 アサダ

    ねじ切りオイル赤

    アサダ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1缶(4L)
    当日出荷
    低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
    用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • バンドソーのこ刃ハイス14山(8・8F・10) アサダ

    バンドソーのこ刃ハイス14山(8・8F・10)

    アサダ
    34,980税込38,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、のこ刃寿命が長い。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS コバルト入バイメタル適合バンドソー:222・22F用
  • エアコン室外機保護マット 室外機まもる君 アサダ

    エアコン室外機保護マット 室外機まもる君

    アサダ
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷
    使う事が当たり前になる,それが常識になる。マグネットで簡単取付,マットがズリ落ちない!。ネジ,ナットなどの紛失を防ぐ収納ポケット付!。マニホールドを掛けれるフック付!。キズから守るキルティング生地
    寸法(mm)約500×700
  • カメラレンズカバー28 アサダ

    カメラレンズカバー28

    アサダ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    カメラレンズの保護に。 0リング付でカメラレンズカバー内への水の侵入を防止。ポリカーボネート製。
    ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:28用
  • フランジピン アサダ

    フランジピン

    アサダ
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    フランジとフランジの穴位置を合わせ、配管を水平にするためのツールです。取り付け・取り外しは、ボタンを押すだけのワンタッチでできます。焼入れ処理をしており、長寿命です。テーパー形状のピンとスライドナットにより、速くて正確な芯出しが可能です。
    用途配管の水平出しに。トラスコ品番852-1341セット内容フランジピン 鉄用 クイックタイプ×2ケ材質全長(mm)140
  • フレキシブルトーチ(ロキシー400L用) アサダ

    フレキシブルトーチ(ロキシー400L用)

    アサダ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    手で曲げて希望の形状に変えることが可能。 配管の裏側も効率的に加熱することが可能。
    適合バーナ:ロキシー400Lキットアズワン品番65-2354-33
  • リーマ アサダ

    リーマ

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。 内面・外面のバリ取り可能。
    セット内容単品刃数40枚刃適合材銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
  • ドレンクリーナH150 アサダ

    ドレンクリーナH150

    アサダ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。
    付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)5.1パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10
  • ジャストフィット電磁弁オープナー アサダ

    ジャストフィット電磁弁オープナー

    アサダ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    フロン回収時、冷凍空調機器の電磁弁を強制的に開けて、フロンを完全回収します。
    トラスコ品番759-6995質量(g)100適合サイズ(mm)Φ10、12.5、15、18大きさΦ42mm×(H)30mm
  • ハンドガン 8/60・8.5/60用 アサダ

    ハンドガン 8/60・8.5/60用

    アサダ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-6751-63
  • パイプ受台 アサダ

    パイプ受台

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7827
  • アサダ 真空ポンプオイル 0.47L アサダ

    アサダ 真空ポンプオイル 0.47L

    アサダ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    真空ポンプのオイルを定期的に交換し、常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの磨耗や腐食を防止します。(一度、磨耗・腐食したポンプユニットは、オイル交換しても元に戻りません。)
    用途真空ポンプのオイル交換に。トラスコ品番364-0175容量(L)0.47
  • B222プーリゴム アサダ

    B222プーリゴム

    アサダ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F・222・22F質量(g)50トラスコ品番376-0260
  • 5/16”バルブコア抜きツール アサダ

    5/16”バルブコア抜きツール

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
    適合R401A、R32対応冷媒種別R401A、R32仕様アクセスポート付きねじ径(inch)5/16オス×5/16メスアズワン品番64-6747-83接続ポート径5/16オス(異径アダプタ)
  • 高圧洗浄機440 アサダ

    高圧洗浄機440

    アサダ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
    用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7仕様冷水付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケーストラスコ品番252-8029幅(mm)270質量(kg)9高さ(mm)210奥行(mm)230電源単相100Vコード長さ(m)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210給水方式自吸式
  • バンドソービーバー6・6F用のこ刃 (SK) アサダ

    バンドソービーバー6・6F用のこ刃 (SK)

    アサダ
    18,980税込20,878
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種ビーバー6・6F、バンドソー185・18F他質量(kg)1.45
  • バンドソー替刃 (10) アサダ

    バンドソー替刃 (10)

    アサダ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バンドソー用
  • ネジキリオイル アサダ

    ネジキリオイル

    アサダ
    1,898税込2,088
    1本(0.3L)
    3日以内出荷
    ねじ切削に最適な高品質オイル!チェーザが長持ち! JWWA K137 日本水道協会規格品。 水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。 定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。(※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。) ステンレス管にも対応。
    用途上水道配管用内容量(L)0.3危険等級アズワン品番64-6752-69危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300g危険物の性状非水溶性
  • キャリングケース2CFM-BL18 アサダ

    キャリングケース2CFM-BL18

    アサダ
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
    適合機種充電式真空ポンプ2CFM用
  • デジタル真空ゲージ アサダ

    デジタル真空ゲージ

    アサダ
    7,998税込8,798
    1組
    3日以内出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間
    仕様耐圧:3MPa
  • デジタル真空ゲージ5/16L アサダ

    デジタル真空ゲージ5/16L

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
    付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】4CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
  • 排水用延長ホース アサダ

    排水用延長ホース

    アサダ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1.5
  • スムーサー アサダ

    スムーサー

    アサダ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    暖房用架橋ポリエチレン管の挿入を簡単に。
  • クイツクジヨイント/HFOー1234YF アサダ

    クイツクジヨイント/HFOー1234YF

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カーエアコン用サービスツール 新冷媒対応
    ホース接続口M12-1.5メス
  • 扇形ガン 15/80H用 アサダ

    扇形ガン 15/80H用

    アサダ
    39,980税込43,978
    1丁
    当日出荷
    アズワン品番64-6749-32
  • ハンドガン 16/200G・13/150G用 アサダ

    ハンドガン 16/200G・13/150G用

    アサダ
    32,980税込36,278
    1丁
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6749-86
  • ニップルマックス1” アサダ

    ニップルマックス1”

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    任意長さの短ニップルの加工に ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能。※内面ライニング管、ステンレス管は不可。 両短ニップルの加工も可能。 他メーカーのねじ切機にも使用可能。
    トラスコ品番829-1443サイズ1"
  • ニップルマックス アサダ

    ニップルマックス

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    短ニップル切治具。
    トラスコ品番829-1442サイズ(inch)3/4
  • PCワイヤ (Φ16mm×2.3m) アサダ

    PCワイヤ (Φ16mm×2.3m)

    アサダ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
    用途ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番376-0456適合機種ドレンクリーナーR72862長さ(m)2.3ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3清掃管径(mm)40~150
  • リークディテクタ TEK-Mate アサダ

    リークディテクタ TEK-Mate

    アサダ
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
    対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式
  • フィルタドライヤ 162 アサダ

    フィルタドライヤ 162

    アサダ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
    ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオス適合機種フロンクリーナ容積(乾燥剤)262cm3アズワン品番64-6748-94
  • ピアシングバルブ用替刃 アサダ

    ピアシングバルブ用替刃

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合ピアシングバルブ(TF014)トラスコ品番376-0596
  • デジタル真空計 パイロットPlus アサダ

    デジタル真空計 パイロットPlus

    アサダ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
    用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25センサーピラニー式測定範囲(Pa)101×103(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
  • ターボファイア アサダ

    ターボファイア

    アサダ
    7,698税込8,468
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
    用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番376-0286質量(g)590寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎
  • サイジングツールセット アサダ

    サイジングツールセット

    アサダ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
    セット内容サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケースタイプインチサイズ(inch)(3/8・1/2・3/4適合管建築用銅管Mタイプアズワン品番64-6752-68
  • クイックアダプタ(異径接続用) アサダ

    クイックアダプタ(異径接続用)

    アサダ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途異径の接続口の接続に。
  • オイルセパレータ アサダ

    オイルセパレータ

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    回収装置の吐出側高温冷媒熱を利用した熱交換タイプのオイルセパレータ。全てのポートにバルブが付いて操作に便利。ボンベに引っ掛けるフックはダブルフックで安定性大。回収済みフロンの再利用時の必須アイテム。
    質量(kg)2.59寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×375容積内容積:1400ccねじ径(inch)フレア1/4オスアズワン品番64-6753-42
  • R410A/R32用リキッドチャージアダプタ アサダ

    R410A/R32用リキッドチャージアダプタ

    アサダ(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
    適合小型機器対応冷媒種別R410A/R32トラスコ品番852-1228ねじ寸法5/16フレアメス× 5/16フレアオスアズワン品番64-6755-33
  • ねじ切り機用カーボンブラシ アサダ

    ねじ切り機用カーボンブラシ

    アサダ
    2,498税込2,748
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g/個)5